カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • モノタロウ(3)
  • SMC(68)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • StarTech.com(45)
  • アルインコ(14)
  • ホンダ(13)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(12)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • 塚本無線(9)
  • エスコ(8)
  • オザック精工(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • アトムズ(5)
  • OWON(5)
  • 理研計器(4)
  • 三笠産業[工具](4)
  • 東京オートマック(4)
  • 永田製作所(4)
  • オーエッチ工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch-30」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12CH30mケーブルリール カナレ電気12CH30mケーブルリールカナレ電気
239,800税込263,780
1巻(30m)
翌々日出荷
リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R380質量(kg)20.6長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
16CH30mマルチケーブル カナレ電気16CH30mマルチケーブルカナレ電気
87,980税込96,778
1本(30m)
翌々日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)30チャンネル数16ChコネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
24CH30mマルチケーブル カナレ電気24CH30mマルチケーブルカナレ電気
149,800税込164,780
1本(30m)
翌々日出荷から14日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メス長さ(m)30チャンネル数24Ch
8CH30mマルチケーブル カナレ電気8CH30mマルチケーブルカナレ電気
59,980税込65,978
1本(30m)
翌々日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)30チャンネル数8コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
12CH30mマルチケーブル カナレ電気12CH30mマルチケーブルカナレ電気
76,980税込84,678
1本(30m)
翌々日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)30チャンネル数12Ch
16CH30mケーブルリール カナレ電気16CH30mケーブルリールカナレ電気
279,800税込307,780
1巻(30m)
翌々日出荷
リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R380質量(kg)24.1長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数16ChケーブルL-4E3-16PコネクタFK37-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×16、XLR3-32-F77×16
8CH30mケーブルリール カナレ電気8CH30mケーブルリールカナレ電気
189,800税込208,780
1巻(30m)
14日以内出荷
リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R380質量(kg)18.1長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8
24CH30mケーブルリール カナレ電気24CH30mケーブルリールカナレ電気
399,800税込439,780
1巻(30m)
14日以内出荷
リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R460質量(kg)34.6長さ(m)30外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24PコネクタD/MS3106B32A-10S x1、XLR3-31-F77 x24、XLR3-32-F77 x24
32CH30mマルチケーブル カナレ電気32CH30mマルチケーブルカナレ電気
179,800税込197,780
1本(30m)
14日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)13.1タイプM2長さ(m)30チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2