カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • モノタロウ(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(10)
  • JAE(日本航空電子工業)(2)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(1)
  • ニチフ(1)
  • 七星科学研究所(1)
  • フジクラ DDK(1)
  • マルヤス電業(1)
  • タマパック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d/ms3106b」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 24CH50mマルチケーブル カナレ電気

    24CH50mマルチケーブル

    カナレ電気
    189,800税込208,780
    1本(50m)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-メス長さ(m)50チャンネル数24Ch
  • 24CH30mマルチケーブル カナレ電気

    24CH30mマルチケーブル

    カナレ電気
    149,800税込164,780
    1本(30m)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-メス長さ(m)30チャンネル数24Ch
  • 24CH10mマルチケーブル カナレ電気

    24CH10mマルチケーブル

    カナレ電気
    99,980税込109,978
    1本(10m)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-メス長さ(m)10チャンネル数24Ch
  • 24CH30mケーブルリール カナレ電気

    24CH30mケーブルリール

    カナレ電気
    449,800税込494,780
    1巻(30m)
    15日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R460質量(kg)34.6長さ(m)30外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24PコネクタD/MS3106B32A-10S x1、XLR3-31-F77 x24、XLR3-32-F77 x24
  • 32CH30mマルチケーブル カナレ電気

    32CH30mマルチケーブル

    カナレ電気
    179,800税込197,780
    1本(30m)
    15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)13.1タイプM2長さ(m)30チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
  • 32CH50mマルチケーブル カナレ電気

    32CH50mマルチケーブル

    カナレ電気
    259,800税込285,780
    1本(50m)
    15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)21タイプM2長さ(m)50チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
  • 32CH10mマルチケーブル カナレ電気

    32CH10mマルチケーブル

    カナレ電気
    119,800税込131,780
    1本(10m)
    15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)4.8タイプM2長さ(m)10チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
  • 24CH5mマルチケーブル カナレ電気

    24CH5mマルチケーブル

    カナレ電気
    129,800税込142,780
    1本(5m)
    15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    仕様ゴムブッシング:AN3420-20(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-32D、バレルアダプタ:EB-02形状メス-メス質量(kg)4.3タイプL-4E3(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24Pコネクタ(D/MS3106B32A-10S + D/MS3057-20A(R1))×2
d/ms3102a特集