20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。
質量(kg)1.3/100m 長さ(m)200 ピッチ(mm)より:25 導体断面積(mm2)0.18(AWG:25) 線間容量(pF/m)心-心:66、心・シールド:120 外径(mm)3.2 導体構成(本/mm)16/0.12A 線心数2 導体抵抗心線(Ω/100m):10.5 シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
1巻(200m)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。
質量(kg)4/100m 長さ(m)200 ピッチ(mm)より:30 導体断面積(mm2)0.31(AWG:23) 線間容量(pF/m)心-心:68、心・シールド:140 外径(mm)5 導体構成(本/mm)12/0.18A 線心数2 導体抵抗心線(Ω/100m):6.2 シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
1巻(200m)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。
質量(kg)4.6/100m 長さ(m)100 ピッチ(mm)よりピッチ:20 導体断面積(mm2)0.30(AWG23) 密度シールド:94%以上(編組) 線間容量(pF/m)【心-心】60、【心・シールド】106 外径(mm)6 導体構成(本/mm)60/0.08A 線心数2 導体抵抗【シールド】3.1Ω/100m、【心線】6.5Ω/100m
1巻(100m)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。
質量(kg)4.6/100m 長さ(m)200 ピッチ(mm)よりピッチ:20 導体断面積(mm2)0.30(AWG23) 密度シールド:94%以上(編組) 線間容量(pF/m)【心-心】60、【心・シールド】106 外径(mm)6 導体構成(本/mm)60/0.08A 線心数2 導体抵抗【シールド】3.1Ω/100m、【心線】6.5Ω/100m
1巻(200m)
47,980 税込52,778
翌々日出荷

作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。
質量(kg)4.6/100m 長さ(m)200 ピッチ(mm)より:20 導体断面積(mm2)0.30(AWG:23) 線間容量(pF/m)心-心:60、心・シールド:106 外径(mm)6 導体構成(本/mm)60/0.08A 線心数2 導体抵抗シールド(Ω/100m):3.1、心線(Ω/100m):6.5 シールド編組密度(%)94以上(編組)
1巻(200m)
47,980 税込52,778
翌々日出荷

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本
線心数4
1巻(100m)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本
質量(kg)4.8/100m 長さ(m)200 ピッチ(mm)より:20 導体断面積(mm2)0.20(AWG:24) 線間容量(pF/m)心-心:150、心・シールド:185 外径(mm)6 導体構成(本/mm)40/0.08A 線心数4 導体抵抗シールド(Ω/100m):3.1、心線(Ω/100m):9.8 シールド編組密度(%)94以上
1巻(200m)
47,980 税込52,778
翌々日出荷

電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)4 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 色(絶縁体)青・青・白・白 耐電圧(V/min)AC500
1巻(100m)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
仕様Ch:12 長さ(m)1.5 ケーブルL-4E5C x 12
1本(1.5m)
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
仕様Ch:24 長さ(m)2 ケーブルL-4E5C x 24
1本(2m)
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
仕様Ch:16 長さ(m)1.5 ケーブルL-4E5C x 16
1本(1.5m)
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
仕様Ch:32 長さ(m)2 ケーブルL-4E5C x 32
1本(2m)
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
質量(kg)3.7/100m 長さ(m)200 ピッチ(mm)より:30 導体断面積(mm2)0.29(AWG:23) 外径(mm)5 導体構成(本/mm)7/0.23TAすず一括コート線 線心数2 導体抵抗心線(Ω/100m):6.8 シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
1巻(200m)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
質量(kg)3.2/100m 長さ(m)100 ピッチ(mm)より:21 導体断面積(mm2)0.18(AWG:25) シールドアルミラミネートテープ 線間容量(pF/m)心-心:164、心・シールド:222 外径(mm)5 導体構成(本/mm)16/0.12A 線心数4 導体抵抗心線(Ω/100m):10.7
1巻(100m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。電線管入線時の無理な引っ張りによる導体損傷事故をケブラーRが防ぎます。ドレン線内蔵でわずわらしい端末作業が容易です。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用ケーブルです。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
シールドアルミラミネートテープ 線心数4
1巻(100m)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
長さ(m)200 シールドアルミラミネートテープ 線心数4
1巻(200m)
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
質量(kg)3.5/100m ピッチ(mm)より:18 導体断面積(mm2)0.15(AWG:26) 線間容量(pF/m)心-心:162、心・シールド:200 外径(mm)4.8 導体構成(本/mm)30/0.08A 線心数4 導体抵抗シールド(Ω/100m):1.9、心線(Ω/100m):13 シールド編組密度(%)96%以上
1巻(100m)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
線心数4 シールド編組密度(%)96%以上
1巻(100m)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(200m)
29,980 税込32,978
61日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 5l缶