カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • CKD(56)
  • 堀内機械(46)
  • SMC(45)
  • シグマ光機(36)
  • ParkerTAIYO(32)
  • VISHAY(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • NS(日進工具)(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • サンワサプライ(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 東正車輛(3)
  • 三菱電機(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • マルヤス機械(3)
  • イマダ(2)
  • グーリング(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb200」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50Ω同軸ケーブル カナレ電気50Ω同軸ケーブルカナレ電気
64,980税込71,478
1巻(200m)
3日以内出荷から15日以内出荷
無線通信などに用いられているケーブルです。絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低減衰タイプです。外部導体に酸化しにくいすずめっき軟銅線を使用しています。L-5DFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
特性インピーダンス(Ω)50静電容量(pF)84/m
75Ω同軸ケーブル(ガス発泡 カナレ電気75Ω同軸ケーブル(ガス発泡カナレ電気
45,980税込50,578
1巻(200m)
3日以内出荷
発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。
質量(kg)7.3/100mシールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上)外径(mm)7.7シース厚(mm)1導体構成(本/mm)1/1.05A導体外径(Φmm)内部:1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗外部:0.8/100m、内部:2.1/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(750MHz):17.7静電容量(pF)55/m
75Ω同軸発泡マルチケーブル カナレ電気75Ω同軸発泡マルチケーブルカナレ電気
139,800税込153,780
1巻(200m)
3日以内出荷
複数の同軸ケーブルを1本のケーブルにまとめ、ビデオ機器周辺の配線をスッキリ。信号識別のため、各ユニットごとに中間シースの色が変えてあります。回線間の長さの差異による位相補正の作業を軽減。絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低損失タイプです。デジタル信号の伝送に適しています。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。V-FB-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
絶縁体発泡ポリエチレン特性インピーダンス(Ω)75
低減衰高周波同軸ケーブル カナレ電気低減衰高周波同軸ケーブルカナレ電気
29,980税込32,978
1巻(200m)
3日以内出荷
発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。
特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)55/m
75Ω同軸ケーブル カナレ電気75Ω同軸ケーブルカナレ電気
47,980税込52,778
1巻(200m)
3日以内出荷から61日以内出荷
特性インピーダンス(Ω)75
レクチャー卓 カナレ電気レクチャー卓カナレ電気
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
先生が教壇に立ったまま、手元で扉の開閉が楽におこなえる收納式扉を採用。収納式扉はオリジナルスライドレ一ル・部材により、收納時の扉突き出しを30mmに抑えました。教壇との隙間にペンなどの落下物が入らないフラット構造です。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
脚の種類小型アジャスタ