カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(90)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • メカニカル部品(50)
  • 切削工具(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 制御機器(17)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 物流用品(6)
  • 防災用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb-200」の検索結果

346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD グーリング

    6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD

    グーリング
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
  • 6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD グーリング

    6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD

    グーリング
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
  • 6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD グーリング

    6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD

    グーリング
    99,980税込109,978
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。トラスコ品番711-6729材質超硬全長(mm)150シャンク長ls(mm)50切削径(Φmm)20フルート長(mm)98接続径(Φmm)20
  • 6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD グーリング

    6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD

    グーリング
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
  • 6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD グーリング

    6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD

    グーリング
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
  • 6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD グーリング

    6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD

    グーリング
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
  • Vishay SMDレジスタ, 22kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C2202FB200 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 22kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C2202FB200

    VISHAY
    28,980税込31,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 22kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22k
  • Vishay SMDレジスタ, 68Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C6809FB200 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 68Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C6809FB200

    VISHAY
    6,998税込7,698
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 68Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)68
  • Vishay SMDレジスタ, 470Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C4700FB200 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 470Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C4700FB200

    VISHAY
    27,980税込30,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 470Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)470
  • Vishay SMDレジスタ, 12kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C1202FB200 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 12kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C1202FB200

    VISHAY
    8,498税込9,348
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 12kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 47kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C4702FB200 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 47kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C4702FB200

    VISHAY
    25,980税込28,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 47kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47k
  • Vishay SMDレジスタ, 390kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C3903FB200 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 390kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C3903FB200

    VISHAY
    25,980税込28,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 390kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)390k
  • SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所

    SFB型 ステンレスブッシング

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  3XD グーリング

    超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 3XD

    グーリング
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180表面処理FIREコート
  • 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-200※~) CKD

    屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-200※~)

    CKD
    194,288税込213,717
    1台
    26日以内出荷から30日以内出荷
    屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
    用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-200K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)200最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)26.6
  • アルミ角パイプ アルインコ

    アルミ角パイプ

    アルインコ(3件のレビュー)
    349税込384
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産

    ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品)

    東海物産(7件のレビュー)
    529税込582
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(カドミレス)
  • 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  5×D グーリング

    超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D

    グーリング
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
  • 一般換気扇 高須産業

    一般換気扇

    高須産業(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
    用途一般・台所用材質オール樹脂製タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
  • スパイラル用Uバンド 昭和コーポレーション

    スパイラル用Uバンド

    昭和コーポレーション
    769税込846
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.6板幅(mm)32
  • FRP樹脂ビット 大見工業

    FRP樹脂ビット

    大見工業
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
    用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • FUN CRAFT 手芸・クラフト用 近正

    FUN CRAFT 手芸・クラフト用

    近正
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    鋭い刃先で細工作業に最適です。細い糸から繊維質な物まで切断可能です。軽くて丈夫なABS樹脂で手によくなじみます。
    トラスコ品番407-8586材質刃部:高級炭素刃物工具鋼、柄:高衝撃ABS樹脂全長(mm)140質量(g)44刃長(mm)33
  • トールビーカー TFBシリーズ アズワン

    トールビーカー TFBシリーズ

    アズワン
    4,663税込5,129
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 取り替え用フィルター 高須産業

    取り替え用フィルター

    高須産業(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(3枚)
    翌々日出荷
    フィルター換気扇FFB-200用
    材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.Pホワイトタイプオイルポケット付フィルターパネル
  • ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB SMC

    ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB

    SMC(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止 配管チューブがワンタッチで取付け、取外しが可能
    使用流体空気、窒素
  • ステンレススパイラル用Uバンド 昭和コーポレーション

    ステンレススパイラル用Uバンド

    昭和コーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.5板幅(mm)32
  • ポータブル送風機 MEIHO(ワキタ)

    ポータブル送風機

    MEIHO(ワキタ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップする安全設計です。 ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、把手にあるスイッチは操作性がよく衝撃に強い設計です。 樹脂製の把手は手にフィットし、持ち運びもラクラクです。
    用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止にトラスコ品番828-0568周波数(Hz)50/60電圧(V)100口径(Φmm)(大口径)243、(小口径)233羽根枚数7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×250×350最大風量(m3/min)24.1/28.3電動機出力(W)156/243電動機の極数2P
  • XZYシリンダー(ボールタイプ) ムラエ

    XZYシリンダー(ボールタイプ)

    ムラエ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • クリーンガスフィルタ SMC

    クリーンガスフィルタ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 食品ボトル シービープラス

    食品ボトル

    シービープラス
    3,598税込3,958
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    材質:PET製(耐熱60℃)
    材質PET
  • 管路口防水材料 古河電工(古河電気工業)

    管路口防水材料

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
    材質ゴムタイプ一条用
  • 送風機 RELIEF

    送風機

    RELIEF
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
  • 普及型メカニカルフォースゲージ イマダ

    普及型メカニカルフォースゲージ

    イマダ(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
    用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.3%F.S使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
  • フレッシュ角型ケーキスタンド プラザ 北村サンプル

    フレッシュ角型ケーキスタンド プラザ

    北村サンプル
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    PLAZA 中世の広場をイメージしたプラザ。 今人気の角型ケーキ用スタンドです。
    質量(kg)4.8天板寸法(mm)490×325寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×410×350TKG品番9-1768-1501
  • ステンレスFB棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    ステンレスFB棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    腐食に強いステンレスのフラットバーを素材として採用、裏表どちらからでもビス止め可能な両面皿取り穴を施しました。サビに強い電解研磨処理。
    材質ステンレス(SUS304)棚受け金具L型棚受け
  • 管路口防水部品多条ケーブル用 古河電工(古河電気工業)

    管路口防水部品多条ケーブル用

    古河電工(古河電気工業)
    51,980税込57,178
    1組
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水の入る恐れのあるエフレックスの管路口処理に使用
    用途水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
  • HDMI光ファイバケーブル サンワサプライ

    HDMI光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    ULTRAHIGHSPEEDHDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
    仕様方向性(HDMI):あり種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応ARC、HECコネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120HzHDMI規格ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE帯域幅(Gbps)最大48
  • 棚柱用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    棚柱用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    本品2本で棚板1枚を取り付けできます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。
    用途木板棚用付属品十字穴付きなべタッピンねじ3×12 (ステンレス鋼)シルバー質量(g)75種類その他棚受け金具棚柱用
  • フリクションブロワー 西村電機

    フリクションブロワー

    西村電機(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    優れた設計と多年の研究による特殊ファンと専用モータのコンビネーションから小形で軽量、消費電力と回転音僅少で強力な風圧を発生します。 独特の全閉外扇形モータと密封ベアリングの使用で煩雑な保守の心配はありません。 洗練されたデザインはスマートな外観と堅牢な構造を誇っております。
    用途プラスチック機械:オートローダ用 紙工機械:紙の送り又は押上げ用 繊維機械:糸の吸引用 食品機械:食品の搬送用 気体紛体の輸送装置、その他各種産業機械に於ける気体の圧送等
  • CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル NS(日進工具)

    CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル

    NS(日進工具)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。
    ねじれ角首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005