カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 電気材料(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 家電(3)
  • 電動工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
  • マスプロ電工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-c7fa」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
スピーカケーブル4心 カナレ電気スピーカケーブル4心カナレ電気(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(100m)ほか
当日出荷から翌日出荷
4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア耐電圧(V/min)AC500種別より線コネクタキャノンXLRタイプコネクタ導体軟銅線
電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ) カナレ電気電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ)カナレ電気
18,980税込20,878
1巻(100m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ) カナレ電気電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)カナレ電気
16,980税込18,678
1巻(100m)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン色(絶縁体)青・青・白・白耐電圧(V/min)AC500
BNCケーブル 黒 カナレ電気BNCケーブル 黒カナレ電気
1,698税込1,868
1箱
当日出荷
75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。 使用コネクタ:BCP-B25HD(圧着式) 使用ケーブル:L-2.5CHD
長さ(m)1
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
低減衰高周波同軸ケーブル カナレ電気低減衰高周波同軸ケーブルカナレ電気
16,980税込18,678
1巻(100m)
3日以内出荷から61日以内出荷
圧着式7CFB用F型プラグ カナレ電気圧着式7CFB用F型プラグカナレ電気
17,980税込19,778
1箱
3日以内出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様圧着ダイス:TCD-7CA適合ケーブルL-7CFB, 7C-FB, S-7C-FB入数20個
オーディオ用接続ケーブル カナレ電気オーディオ用接続ケーブルカナレ電気
2,598税込2,858
1本(0.3m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V*-3C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
75Ω同軸ケーブル 黒 カナレ電気75Ω同軸ケーブル 黒カナレ電気
19,980税込21,978
1箱
当日出荷
75Ω同軸ケーブル 設備工事向けの固定配線用ケーブルです。 編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
ケーブル長(m)100
BNCケーブル 黒 カナレ電気BNCケーブル 黒カナレ電気
2,098税込2,308
1本
6日以内出荷
75Ω型の両端オスコネクタを使用したケーブル。 使用コネクタ:BCP-A3(圧着式) 使用ケーブル:L-3C2VS
BNCケーブル 黒 カナレ電気BNCケーブル 黒カナレ電気
4,098税込4,508
1本
6日以内出荷
75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。12G-SDI対応。 使用コネクタ:BCP-D55UHD(圧着式) 使用ケーブル:L-5.5CUHD
圧着ペンチ カナレ電気圧着ペンチカナレ電気
13,980税込15,378
1個
当日出荷
75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気75ΩBNC型リセプタクルカナレ電気
12,980税込14,278
1箱(20個)ほか
3日以内出荷
圧着ダイス カナレ電気圧着ダイスカナレ電気
15,980税込17,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
ラインケーブル カナレ電気ラインケーブルカナレ電気
2,498税込2,748
1本(1.8m)ほか
61日以内出荷
マイクケーブル カナレ電気マイクケーブルカナレ電気
4,898税込5,388
1巻(10m)ほか
61日以内出荷
75Ω同軸ケーブル(発泡絶縁体タイプ) カナレ電気75Ω同軸ケーブル(発泡絶縁体タイプ)カナレ電気
22,980税込25,278
1巻(100m×1巻)
61日以内出荷
特性インピーダンス(Ω)75