カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • SMC(108)
  • VISHAY(91)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • ワルター(35)
  • X-sell(エクセル)(21)
  • イトーキ(13)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
  • ニッサン(9)
  • 貝印(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • マスプロ電工(8)
  • TRUSCO(7)
  • アネスト岩田(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • アズワン(5)
  • エスコ(5)
  • ケナメタル(5)
  • コクヨ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-5」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロアボックス用AVプレート カナレ電気フロアボックス用AVプレートカナレ電気
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
EIA用パネル5U カナレ電気EIA用パネル5Uカナレ電気
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
机上コンソール・ラック等の入出力盤として最適。コネクタ取付5段×12列=最大数60個
付属品移動式結束バー2本(移動7.5mmピッチ27段階)実装タイプ12W TP5-Bプレート×最大数12枚
F型プラグ カナレ電気F型プラグカナレ電気
7,198税込7,918
1箱
当日出荷
CATVの室内TV受信器用のコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。中心コンタクトのズレや抜けを防止する抜け止め構造です。 屋内配線用にご使用いただけます。
結線方式圧着コネクタタイプF型
圧着ダイス カナレ電気圧着ダイスカナレ電気
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
圧着式5C2V用F型プラグ カナレ電気圧着式5C2V用F型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
翌々日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB26●圧着ダイス:TCD-35CA適合ケーブルL-5C2V, L-5C2VS, 5C-2V, V -5C入数20個
圧着式5CFB用F型プラグ カナレ電気圧着式5CFB用F型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
翌々日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB26●圧着ダイス:TCD-5CF, TCD-55FA適合ケーブルL-5CFB, LS-5CFB, S-5C-FB, 5C-FB, V -5CFB入数20個
壁用端子盤プレート カナレ電気壁用端子盤プレートカナレ電気
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)