カテゴリ

  • 家電(4)
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • 一誠(イッセイ)(6)
  • 三菱電機(4)
  • 大洋ツール(4)
  • ツムラ(末廣精工)(4)
  • 岡崎精工(3)
  • SMC(2)
  • カーメックス(2)
  • スズキ(2)
  • THK(2)
  • 三商(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • KITO(キトー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-048」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルオーディオケーブル カナレ電気デジタルオーディオケーブルカナレ電気
23,980税込26,378
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。180mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)
質量(kg)3.6/100mピッチ(mm)よりピッチ:32導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:95%以上線間容量(pF/m)【心-心】48、【心・シールド】-外径(mm)5導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗【シールド】2Ω/100m、【心線】10.6Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)5.1/100m(3MHz)
デジタルオーディオケーブル カナレ電気デジタルオーディオケーブルカナレ電気
39,980税込43,978
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。360mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)DA206-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
質量(kg)7.5/100mピッチ(mm)よりピッチ:60導体断面積(mm2)0.56(AWG20)密度シールド:95%以上線間容量(pF/m)【心-心】48、【心・シールド】73外径(mm)7.3導体構成(本/mm)7/0.32A導体抵抗【シールド】1.4Ω/100m、【心線】3.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)2.6/100m(3MHz)
デジタルオーディオケーブル カナレ電気デジタルオーディオケーブルカナレ電気
9,998税込10,998
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。ラック内配線用です。アルミラップシールドを使用しています。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。140mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)
質量(kg)1.6/100mピッチ(mm)よりピッチ:38導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:アルミラミネートテープ線間容量(pF/m)【心-心】45、【心・シールド】-外径(mm)4導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗【シールド】-Ω/100m、【心線】10.6Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)6.7/100m(3MHz)
デジタルオーディオケーブル カナレ電気デジタルオーディオケーブルカナレ電気
62,980税込69,278
1巻(100m)
翌々日出荷
110Ωデジタルオーディオケーブルのマルチケーブルです。 従来品DA202-Pシリーズに比べ、外径を約30%スリム化、質量を約50%軽量化しました。絶縁体に伝送特性の良い Foamed XLPE (発泡タイプの架橋ポリエチレン) を採用し、スリム化による減衰量増加を最小限に抑えました。チャンネル識別には、カラー抵抗番号に準拠した識別方法を採用しています。簡単にほぐせて作業性の良い、スパイラルシールドを採用しています。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。140mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)
長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:25導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:91%以上(横巻)線間容量(pF/m)【心-心】47、【心・シールド】95導体構成(本/mm)7/0.18TA導体抵抗【シールド】3Ω/100m、【心線】11.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)5.6/100m(3MHz)
AV家電カテゴリ
関連カテゴリ