カテゴリ

絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

セイシング

セイシングのページです。セイシングは、自動車用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社セイシング
所在地〒240-0023 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町15-3TS保土ヶ谷ビル7F
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型電圧計付サージアブソーバー セイシング

    小型電圧計付サージアブソーバー

    セイシング(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    手のひらより小さいミニサイズ&逆流防止機能&LED式電圧計付。 エンジンスターターの脱着するときに発生するサージ吸収はもちろん、LED式電圧デジタル表示計や新しく搭載された逆説防止機能まで。 作業安全性と効率性を同時に実現しました。
    長さ(mm)(最大クリップ接続)920質量(g)140外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)84×48×26(クリップ・ケーブルを除く)点灯方式接続確認灯:緑色(正常接続時に3V以上で点灯)使用電圧範囲(V)3~18(誤差約±0.25)適正電圧(V)12
  • 高性能ジャンプスターター スターティングパックシリーズ セイシング

    高性能ジャンプスターター スターティングパックシリーズ

    セイシング(12件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1台
    12日以内出荷から23日以内出荷
    大手ロードサービスでも使用される実力!。リチウムではなく鉛を使用したジャンプスターターで安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。 リチウムバッテリーのスターター VS 鉛バッテリーのスターター。 ●鉛バッテリーのメリット。・高低温に強い。・鉛の方が安全性が高い。・車両バッテリー(鉛)との相性が抜群!。オルタネーターからの急速充電に耐えられる。・メカニカルではなく、素材にパワーがあるので、そのまま使える。・プラグかぶりでもねばりがあるので、エンジンが始動できる
    用途イザというときのエンジンスターターとして。バッテリー交換時のバックアップ電源として。大電流用途の電源として。寒冷地のマルチ電源に!出力電圧(V)12付属品取扱説明書兼保証書/専用充電器定格電圧(V)DC12
  • スタートキューブ セイシング

    スタートキューブ

    セイシング(9件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    スタートキューブは世界最小のエンジンスターター/ポータブルバッテリーです。小型軽量なのでしまう場所を選ばず、長寿命バッテリー搭載でバッテリーあがりにいつでも対処できます。オートセーフティ機能を備えているのでショート事故やエンジンスタート時の許容量を超えた負荷に対して自動的に回路を遮断し保護します。ヒューズ交換は不要。遮断後は数分で復帰します(特許出願中)。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!
    用途いざという時のバッテリーあがりのエンジン始動に。アウトドア用の12V電機機器・電動工具などの12Vを使う大型電機製品の電源に。寒冷地用のマルチ電源や釣りの電動リールやGPSの電源、電動モーターを使用する、バス釣り用の緊急補助電源などに。適合バッテリー80Ah出力電圧(V)12内蔵電池純鉛シールドバッテリー(5Ah)ケーブル長(m)0.3(クリップケーブル)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×165×95質量(kg)2.5仕様5秒クランキング/190Aオートセーフティ機能付定格電圧(V)DC12最大電流(A)570
  • 12/24V用バッテリーエンジンスターター スタートキング セイシング

    12/24V用バッテリーエンジンスターター スタートキング

    セイシング
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    12V・24V対応の超ハイパワーポータブルエンジンスターター。こんなに小さいのに10,000ccのエンジンが始動可能です。4tトラックならば楽々連続始動。24V車両でエンジン始動後、そのまま繋いでおくと車両からの急速充電が行えます。自己放電が極めて少ないので、半年以上使用せずにしまい込んであっても、エンジンの始動が可能です。(車両の状態によっては始動できない場合があります。)。片手で持ち運びできるサイズと13.5kgの軽さを実現。
    定格電圧(V)DC12/24仕様5秒クランキング/540A(24V)付属品充電器種別12V/24V切り替え式スターター質量(kg)13.5ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル)出力電圧(V)12/24最大電流(A)1400適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル、24V-10000ccディーゼル内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(13Ah)×2個ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×318
  • スターティングパック セイシング

    スターティングパック

    セイシング
    95,980税込105,578
    1台
    欠品中
    安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。スイッチ機能、逆接警報機能、サージ防止機能が搭載。
    定格電圧(V)DC12仕様5秒クランキング/680A付属品充電器、シガレット充電コード、15Aヒューズ種別サージ機能、逆接警報機能付きスターター質量(kg)9ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル)出力電圧(V)12最大電流(A)1600適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(16Ah)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×130×275
  • スマートバックアップ セイシング

    スマートバックアップ

    セイシング
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    車のバッテリー交換時に無くてはならない必需品! バッテリー交換時のメモリバックアップ。 12Vシガレットから給電DLC(0BD2)コネクタへ簡単接続。 車側からの逆電流防止機能付き。 給電用電源の電圧が下がったらアラームで通知。 作業中に不用意な電流が瞬間的に流れても安心です。 (ピーク電流6Aまで)
    質量(g)70出力電圧(V)DC9.7入力電圧(V)DC12~14外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×48×23使用環境温度(℃)-20~60プラグ全長L(mm)約1800適正電圧(V)12
  • バックアップケーブル セイシング

    バックアップケーブル

    セイシング
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    適合PB-1200GX