カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- セイシング
- モノタロウ(1)
- CTEK(8)
- JTC(2)
- エーモン(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- HASCO(1)
- カーメイト(1)
- セルスター(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
「ctek obd」の検索結果

スマートバックアップ
セイシング¥12,980税込¥14,2781個当日出荷車のバッテリー交換時に無くてはならない必需品! バッテリー交換時のメモリバックアップ。 12Vシガレットから給電DLC(0BD2)コネクタへ簡単接続。 車側からの逆電流防止機能付き。 給電用電源の電圧が下がったらアラームで通知。 作業中に不用意な電流が瞬間的に流れても安心です。 (ピーク電流6Aまで)質量(g)70出力電圧(V)DC9.7入力電圧(V)DC12~14外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×48×23使用環境温度(℃)-20~60プラグ全長L(mm)約1800適正電圧(V)12