- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- PRESI
- 3ページ目
3ページ目: PRESIのすべての商品
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
常温硬化樹脂アクリル KM-CO。電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。
色黒
硬度(ショワD)62
温度(℃)ピーク:70
混合比粉8:液5(容量比)
収縮率中程度
硬化時間30分
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の粉(1Kg)と液(500cc)のセットです。粉と液を混合して使用します。埋込みを行い、鏡面まで研磨して検鏡、硬度測定した後、試料を樹脂から取り出して、SEM観察などの別の検査目的に再使用できます。取り出し方法は、KM-BACKで埋め込んだ成形試料をアセトン中に入れて、攪拌します。KM-BACKはアセトンで100%溶解するアクリル樹脂です。径30mmの埋込成形試料の場合、外気温で約12時間、50℃で約5時間で溶解します。加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、より透明で収縮を抑えた埋込成形ができます。
硬度83 (ショワD)
内容粉1kg 液300cc
硬化時間約15分
1セット
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。ガラス繊維の充填材入りですので、非金属の硬質試料用です。(硬度ショアD:95)
1個
¥39,980
税込¥43,978
15日以内出荷
プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。ガラス繊維の充填材入りで、さらに密着性が良い非金属の異形硬質試料用です。(硬度ショアD:93)
1個
¥99,980
税込¥109,978
15日以内出荷
プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。 電解研磨用銅粉入り埋込樹脂です。導電性良好。(硬度ショアD:90)
1個
¥63,980
税込¥70,378
15日以内出荷
プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。カーボン入りのフェノール樹脂です。SEM観察、電解研磨用です。導電性良好。(硬度ショアD:90)
1箱(5個)
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
切断機の循環タンク水において、水25対1の割合で混合します。機器、試料の錆びつきを抑えます。
危険物の類別非危険物
1個
¥54,980
税込¥60,478
15日以内出荷
防腐剤。バクテリアの繁殖を防ぎます。循環タンク内の水の嫌な臭いを抑えます。水50に対して1の割合で混ぜます。
危険物の類別非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
ダイヤモンド切断砥石用切削液。精密切断機のダイヤモンド切断砥石を洗浄して、切断品質を向上します。水3に対して1の割合で混ぜてください。
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
厚みの薄い顕微鏡試料を樹脂埋込みする時に、試料を直立させておくクリップです。クリップで試料を挟んで、成形容器の中に置きます。
1箱(100個)
¥37,980
税込¥41,778
15日以内出荷
※ 厚みの薄い顕微鏡試料を樹脂埋込みする時に、試料を直立させておくクリップです。 。※ クリップで試料を挟んで、成形容器の中に置きます。 。※ クリップは三本足で立ちます。 。※ 試料を撮影した時にクリップは写真に写らないのできれいな写真が撮れます。
1箱(100個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
顕微鏡試料を常温硬化樹脂で埋込む場合の成形型です。樹脂が硬化した後、青色のモールドベースを外して、研磨します。透明アクリルのリングから試料を抜き取る手間がありません。離型剤は不要です。外径が均一ですので、個別荷重研磨の自動機の試料ホルダー穴径にフィットします。モールドベースが樹脂漏れを防ぎますので、作業台を汚しません。
セット内容KMリング(50個)とモールドベース(5個)
樹脂が硬化した後、青色のモールドベースを外して、研磨します。透明アクリルのリングから試料を抜き取る手間がありません。離型剤は不要です。外径が均一ですので、個別荷重研磨の自動機の試料ホルダー穴径にフィットします。モールドベースが樹脂漏れを防ぎますので、作業台を汚しません。
のり式・磁気式ではない新しい自己吸着式です。REFLEXクイックベースを金属製研磨盤に貼り付けることで、耐水研磨紙、研磨クロスを繰り返し使用できます。
SiC(炭化ケイ素)砥粒を塗布した耐水研磨紙です。、アルミ、チタン、ニッケル等の非鉄金属材料や、やわらかい樹脂・鉱物などの非金属材料の研磨に適しています。
多結晶ダイヤモンドサスペンション、またはスーパーアブレッシブサスペンションをMED Rの上に滴下して使用します。、MED Rを使うことにより、耐水研磨紙による多段階研磨の必要がなくなるので、経費の削減になります。、MED Rはベースがレジンなので、中間仕上げ段階で研磨クロスを使用するよりも長持ちして経済的です。、表面の模様の溝加工が研削屑を外へ排出しますので、切削力が安定して持続します。、裏面は、金属プレートになっていますので、マグネットディスクに固定出来ます。
セラミックス、水晶、ガラスなどの硬い非金属試料の研磨に適しています。、REFLEX CAPの上に貼って使用します。、糊付き
樹脂包埋時にサンプルを固定させるためのクリップです。
危険物の類別非危険物
常温硬化樹脂包埋用のリフィルリングで、硬化後は樹脂と一緒に研磨します。、硬化樹脂の外径が均一で、透明度の高い包埋樹脂が必要な際に利用します。
危険物の類別非危険物
常温硬化樹脂用のポリエチレン製モールドです。底蓋が外れるので、再利用可能なモールドです。中央加圧自動研磨機に利用可能です。
危険物の類別非危険物
常温硬化樹脂用のテフロン製モールドです。底蓋が外れるので離型材不要で、再利用可能なモールドです。
危険物の類別非危険物
精密切断用の切削液です。切削作業時に発生する摩擦や熱を制御し、ホイールの寿命を延ばします。
仕様●内容量:1L/1本
アズワン品番67-6441-20
危険物の類別非危険物
1本
¥15,980
税込¥17,578
48日以内出荷
樹脂包埋時にサンプルを固定させるためのクリップです。
熱硬化の埋め込みにも使用可能なので、金属のサンプル保持に適しています。
仕様●素材:鉄製●1箱(100個入り)
アズワン品番67-6441-37
危険物の類別非危険物
1箱(100個)
¥38,980
税込¥42,878
46日以内出荷
数種類の粒度の、研磨紙と研磨クロスのセットです。
仕様●サイズ:Φ200mm●耐水研磨紙:各20枚(P180、P320、P600、P1200)●研磨クロス:各2枚(RAM、TOP、NT、SUPRA)●Reflex FIXと併用して使用します。
アズワン品番67-6581-64
危険物の類別非危険物
1箱
¥99,980
税込¥109,978
48日以内出荷
銅、鉛、アルミニウム等の軟質材料の超仕上げ研磨材です。
仕様●素材:アルミナ●粒度:0.04μm●容量:1L
アズワン品番67-6609-84
1本
¥21,980
税込¥24,178
48日以内出荷
ノーマル密度ダイヤモンドです。タングステンカーバイド、アルミナ、セラミクス複合材に適しています。
ステンレススチール、鋳鉄、耐火性スチール、タングステンなど、硬い試料や厚みのある試料に適しています。
硬度300-450HVのサンプルに使用できます。
仕様●外径×厚さ×内径:Φ125×0.5×12.7mm
アズワン品番67-3017-31
1箱(10枚)
¥51,980
税込¥57,178
48日以内出荷
ウォーターベースの高濃度の単結晶研磨剤です。
半硬質、延性材料の研磨に適しています。
仕様●容量:500cc
SPMサスペンションは、アルミニウム、銅、チタンのサンプルや、一般的に薄い層を持つサンプルの超仕上げにおすすめです。
水で7倍まで希釈することができます。
結晶化を防ぐため、琢磨後は試料とパッドを水で十分にすすぐ必要があります。
仕様●粒径:0.03μm●容量:1L
アズワン品番67-3017-39
SiC(炭化ケイ素)砥粒を塗布した耐水研磨紙です。
アルミ、チタン、ニッケル等の非鉄金属材料や、やわらかい樹脂・鉱物などの非金属材料にの研磨に適しています。
のり式・磁気式ではない新しい自己吸着式です。REFLEXクイックベースを金属製研磨盤に貼り付けることで、耐水研磨紙、研磨クロスを繰り返し使用できます。
仕様●サイズ:200mmΦ
アズワン品番67-3017-40
1枚
¥16,980
税込¥18,678
48日以内出荷
色付きのウォーターベースの単結晶ダイヤモンドスティックです。
硬質から非常に硬質な材料の研磨に使用可能です。
Reflex Lub(製品番号:24270)潤滑剤と合わせてご使用する事を推奨します。
ウォーターベースの単結晶ダイヤモンドジェルです。
潤滑剤の追加は不要で、半硬質、延性材料の研磨に適しています。
無着色のウォーターベース多結晶ダイヤモンドスティックです。
硬質から非常に硬質な材料の研磨に使用可能です。
Reflex Lub(製品番号:24270)潤滑剤と合わせてご使用する事を推奨します。
アルコールベースの無水多結晶ダイヤモンドサスペンションです。
半硬質から非常に硬質な材料に使用可能で、腐食性される材料の研磨に適しています。