フジトク
フジトクのページです。フジトクは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在44件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 フジトク |
|---|
| 所在地 | 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町4丁目1番3号 |
|---|
フジトク(15件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
フジトク(12件のレビュー)当日出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
フジトク(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
フジトク(3件のレビュー)当日出荷
形状ニップル材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
フジトク(10件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
フジトク(12件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
フジトク(3件のレビュー)当日出荷
材質(本体)黄銅バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブRoHS指令(10物質対応)対応
フジトク(9件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水
フジトク(4件のレビュー)当日出荷
形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12接続PT(管用テーパネジ)
フジトク(7件のレビュー)当日出荷
最高使用圧力(MPa)12.0材質炭素鋼形状プラグ接続PT(管用テーパネジ)
フジトク(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
フジトク(2件のレビュー)当日出荷
材質炭素鋼形状チーズ最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
フジトク(1件のレビュー)当日出荷
簡単に取り付け、取り外しができます。
用途配管接続する間を固定する金具。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール
フジトク(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
フジトク(4件のレビュー)当日出荷
材質炭素鋼接続PT(管用テーパネジ)管厚S80形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)12.0
フジトク(2件のレビュー)当日出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
フジトク(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状ユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
フジトク(4件のレビュー)当日出荷
形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
フジトク(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0形状チーズ接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
フジトク(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
形状ブッシング材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
フジトク(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状ユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
フジトク(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
形状ストリートエルボ材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
フジトク(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
フジトク(1件のレビュー)当日出荷
材質ステンレス鋼形状プラグ最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
フジトク(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
管厚S80材質ステンレス鋼接続PT(管用テーパネジ)形状カップリング最高使用圧力(MPa)12.0
フジトク(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。
レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
フジトク(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
形状ニップル材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12接続PT(管用テーパネジ)
フジトク(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
形状パッキン全長(mm)6寸法L(mm)6寸法t(mm)4
フジトク(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
フジトク(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
フジトク(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続SW(差込溶接)管厚S80
フジトク(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
形状キャップ材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
フジトク(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。
Oリング溝ありタイプです。
材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
フジトク(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。
レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Lポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
フジトク(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80