絞り込み
ブランド
- フジトク
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- フジトク
- 9ページ目
9ページ目: フジトクのすべての商品

Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(15-16MPa) NVU ニードルバルブ
フジトク¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SUS316バルブ種類ニードルバルブ
サニタリーウルトラシリコン8
フジトク(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷汎用シリコンの8倍の引き裂き強度。 裂けない・欠けない・千切れない。 違いがわかるヘルールパッキンです。 サニタニー製品はもとよりメンテナンス時における洗浄にも最適です。 亀裂や剥離がほとんど発生しないので異物混入や交換の頻度が減少します。 '-40~200℃までの幅広い温度での使用が可能です。 高真空条件下や蒸気ラインにおいても優れたシール性を発揮します。 厚生労働省告示第85号一般規格試験に合格、HACCP導入時に最適です。仕様【動摩擦抵抗率】0.75材質シリコン形状パッキン硬さ78(JIS A Hs)比重1.14伸び(%)500引張強度(MPa)9.3引裂強度98kN/mmΦ
サニタリーバタフライバルブ
フジトク¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷開度は10度刻みで任意の位置に固定できます。 開閉操作は手動レバー式で簡単にできます。用途配管内の流量調整。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS316L)ハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
サニタリー ヘルールレジューサー偏心
フジトク¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から9日以内出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。材質ステンレス(SUS304)形状偏心レジューサー
サニタリー ヘルール45°エルボ
フジトク¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から5日以内出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。材質ステンレス(SUS304)形状エルボ45°
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:PTFE)
フジトク¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス鋼形状ユニオン最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)材質(パッキン)PTFE
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリング
フジトク¥659~税込¥725~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレス鋼形状カップリング最高使用圧力(MPa)12.0接続SW(差込溶接)管厚S80
ステンレス鋼製高圧45°捻込形エルボ
フジトク(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレス鋼形状エルボ45°最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80