カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(47)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- フジトク
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(677)
- エスコ(225)
- BIGM(丸山製作所)(153)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(152)
- StarTech.com(98)
- コガネイ(75)
- サンワサプライ(73)
- CKD(67)
- ホンダ(64)
- 第一計器(54)
- 八幡ねじ(48)
- FKD(フクダ精工)(39)
- PISCO(ピスコ)(39)
- RS PRO(36)
- 渡辺電機工業(33)
- TDT(田野井)(32)
- OHSATO(大里)(32)
- TRUSCO(27)
- ブランドをもっと見る
「8x10」の検索結果

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)
フジトク(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から7日以内出荷材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状圧力計ユニオン(PF)最高使用圧力(MPa)15
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)
フジトク¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から7日以内出荷材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状圧力計ユニオン(PF)最高使用圧力(MPa)3.5
鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン
フジトク(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から5日以内出荷優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン
フジトク(15件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ
フジトク(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオン
フジトク¥599~税込¥659~1個当日出荷から8日以内出荷材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)3.5
鋼管用 くい込み継手 E ハーフエルボ
フジトク¥969税込¥1,0661個当日出荷優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。用途炭素鋼用継手。形状エルボ90°
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS1 圧力計ユニオン
フジトク(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状圧力計ユニオン(PT)最高使用圧力(MPa)15