カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(76)
- 配管・水廻り設備部材(41)
- 機構部品(10)
- 測定用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- フジトク
- モノタロウ(42)
- SMC(4,282)
- CKD(628)
- コガネイ(330)
- エスコ(190)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(140)
- Panasonic(パナソニック)(122)
- ARC[介護用品](121)
- OSG(オーエスジー)(95)
- BIGM(丸山製作所)(94)
- 日東工器(92)
- 大阪ジャッキ製作所(90)
- フジキン(89)
- 千代田通商(86)
- サンエス(84)
- RIKEN(理研機器)(82)
- ParkerTAIYO(80)
- ニューマシン(73)
- 近藤製作所(71)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「rc 3/8」の検索結果
特価

二方ボールバルブ
フジトク(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
三方ボールバルブ(Lポート)
フジトク(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から4日以内出荷独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。種別Lポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
三方ボールバルブ(Tポート)
フジトク¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から4日以内出荷独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。種別Tポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁