YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]
YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]のページです。YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]は、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 ヤマザキ |
|---|
| 所在地 | 〒431-3121 静岡県浜松市東区有玉北町489番23号 |
|---|
ダブル両口マルチラチェットレンチYAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具](3件のレビュー)当日出荷
中央部で回転する為、作業がスムーズに行えます。
タイプ7サイズタイプビット軸径(Φmm)6.35ソケットサイズ(mm)8/10/12/13/14/17全長(mm)190質量(g)400最大締付トルク(N・m)56.87
真鍮ハタ金YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具](1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
複数の木を固定して鋸挽きなどの切断作業や、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助など、あらゆる場面に使用できます。真鍮製なので、錆びに強く挟む物にキズが付きにくい。
ダブルシノ付ラチェットレンチYAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]当日出荷
ソケットは一箇所2サイズの2重構造。シノ部分は帯電性向上のため被覆してますが、用途にお応じて切り離して利用できます。
付属品安全ロープ(400mm/最長1200mm)タイプ4サイズタイプシノの有無あり
ダブルソケットYAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]当日出荷
2サイズスライドソケットです。探す・交換の手間も解消します。
用途2サイズ対応ソケット。サイズ(mm)17・21
ラチェドラYAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]当日出荷
新型ラチェット式4Wayドライバーです。1箇所2サイズの二重構造です。締める・ゆるめるの回転を固定し、作業性がアップします。
用途ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。仕様ラチェット機構付質量(g)440最大締付トルク(N・m)56.87