カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(12)
絞り込み
ブランド
  • アカツキ製作所(KOD)
  • SMC(2,472)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • WURTH ELEKTRONIK(16)
  • サンワサプライ(10)
  • GALFER(ガルファー)(10)
  • LIAN LI(10)
  • コミネ(9)
  • ナイキ(8)
  • 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)(8)
  • イスカル(6)
  • フジキン(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • ワルター(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 京セラ(5)
  • サンドビック(5)
  • Digi-Pas(3)
  • 三菱ふそう(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dwl」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DWL1300.1500XY APPカード アカツキ製作所(KOD)DWL1300.1500XY APPカードアカツキ製作所(KOD)
3,798税込4,178
1枚
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DWL-90Pro用アプリケーションインストール用カード アカツキ製作所(KOD)DWL-90Pro用アプリケーションインストール用カードアカツキ製作所(KOD)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
本体にアプリケーションインストール用カード1枚付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DWL-90Proアプリカード アカツキ製作所(KOD)DWL-90Proアプリカードアカツキ製作所(KOD)
1,798税込1,978
1枚
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
精密デジタル水準器 DWL-3500XY アカツキ製作所(KOD)精密デジタル水準器 DWL-3500XYアカツキ製作所(KOD)
469,800税込516,780
1個
8日以内出荷
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計 振動計内蔵 PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可 防水機能あり(防水規格:IP65) 校正証明書付属(再校正可/有償) 低コスト化、作業効率UPを実現 自己校正機能搭載
仕様●測定範囲:単軸(1軸)モード:0、000°~±20、000°デュアル軸(2軸)モード:0、000°~±10、000°●分解能力:0、001°(18μm/m)●精度:±0、000°~±2、000°→±0、001°以内 上記以外の角度→±0、003°以内●再現性:0、001°(18μm/m)●振動計(相対グラム):2、0●表示:TFT液晶ディスプレイ●電源:単4電池4本(USBにて給電可能)●接続性:USB2、0ケーブル(5mまで)●Bluetooth Class1(30mまで)●※接続には別途販売ソフトウェアが必要となります●PC同期ソフトウェア:Basic Edition(付属品)●Professional Edition(別途販売)●使用環境温度:-10℃ ~ 50℃●自己校正機能:有●コード番号:119-0160875アズワン品番67-4828-77
DWL-3500XY用PCソフト DWL-3500XY-SOFT アカツキ製作所(KOD)DWL-3500XY用PCソフト DWL-3500XY-SOFTアカツキ製作所(KOD)
87,980税込96,778
1個
13日以内出荷
仕様●DWL-3500XY用ソフト●コード番号:119-0160876アズワン品番67-4828-78
DWL-3000XY用PCソフト DWL-3000XY-SOFT アカツキ製作所(KOD)DWL-3000XY用PCソフト DWL-3000XY-SOFTアカツキ製作所(KOD)
70,980税込78,078
1個
18日以内出荷
仕様●DWL-3000XY用ソフト●コード番号:119-0160874アズワン品番67-4828-76
精密デジタル水準器 8887726110631 DWL-1500XY アカツキ製作所(KOD)精密デジタル水準器 8887726110631 DWL-1500XYアカツキ製作所(KOD)
89,980税込98,978
1個
13日以内出荷
2軸同時測定 低コスト化、作業効率UPを実現 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 デバイスご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) 複数のデバイスと同期可能 MEMSセンサー搭載
仕様●測定範囲:0°~±2、000°●分解能力:0、001°(0、020mm/m)●精度:±0°~±0、500°→±0、002°以内上記以外の角度→±0、004°以内●表示:LED表示●電源:単三電池x2本(USBにて給電可能)●材質:PC ABS/アルミニウム●接続性:Bluetooth(15mまで)●使用環境温度:-10℃ ~ +50℃●自己校正機能:あり●サイズ:50x38x150mm●重量:質量;500g●コード番号:119-0160870アズワン品番67-4828-73
2軸超精密デジタル傾斜計 アカツキ製作所(KOD)2軸超精密デジタル傾斜計アカツキ製作所(KOD)
859,800税込945,780
1台
翌々日出荷
2軸同時測定型、高精度デジタル式角度計です。 振動計内蔵です。 PCと接続USBケーブルもしくはBluetooth(別途ソフトウエアが必要)にて接続可能です。(DWL-2000XYはBluetooth不可) 校正証明書付属です。
用途工作機械、精密加工機などの据え付け時の精度出しなどに仕様USBにて給電可能トラスコ品番797-2997材質ABS/鋳鉄長さ(mm)188厚さ(mm)37質量(kg)1高さ(mm)62電源単4アルカリ電池×4本(付属)精度デジタル表示:0~1080(±1arcsec)、その他の角度(±3arcsec)マグネットなし
D2軸精密デジタル平型水準器 アカツキ製作所(KOD)D2軸精密デジタル平型水準器アカツキ製作所(KOD)
55,980税込61,578
1個
当日出荷
2軸精密デジタル平型水準器 1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP! 2軸同時測定 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) MEMSセンサー搭載
材質PC ABS/アルミニウム仕様自己構成機能○付属品専用ケース寸法(mm)50×38×150質量(g)500電源単三電池×2本(USBにて給電可能)表示LED接続Blouetooth(15mまで)機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正使用環境温度(℃)-10~+50
2軸コンパクトデジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)2軸コンパクトデジタル水平器アカツキ製作所(KOD)
8,698税込9,568
1個
欠品中
手元で2軸数値を確認!1人でレベル出し可能!
質量(g)120使用温度範囲(℃)0~+50角度の測定範囲(°)0~90×4分解能0.05°(1.0mm/m)電池単4電池×2本モード角度°mm/m、in/Fサイズ(mm)61×58×38アズワン品番64-8493-52RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth接続
防水型デジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)防水型デジタル水平器アカツキ製作所(KOD)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
自己校正機能付き。 IP67搭載の防水型。 明るいLEDディスプレイで暗い場所でもOK!
仕様マグネット搭載トラスコ品番794-4969寸法(mm)長さ230×高さ60×厚み28測定範囲0~90°質量(g)370使用電池単4電池×3本表示モード角度° mm/m、in/F、%(勾配)RoHS指令(10物質対応)対応
精密デジタル水準器 アカツキ製作所(KOD)精密デジタル水準器アカツキ製作所(KOD)
229,000税込251,900
1台
当日出荷
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計 振動計内蔵 PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可 校正証明書付属(再校正可/有償) 低コスト化、作業効率アップを実現。 自己校正機能搭載
電源単4電池4本(USBにて給電可能)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)188×62×37