絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,146件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘキサゴンドリル 大見工業ヘキサゴンドリル大見工業
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。
用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬
ヘキサゴンドリル 大見工業ヘキサゴンドリル大見工業
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。
用途非鉄金属の高速加工に。仕様オイルホールトラスコ品番195-5805材質超硬切削径(Φmm)【DC】3フルート長(mm)【LCF】20
ヘキサゴンドリル 大見工業ヘキサゴンドリル大見工業
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。
用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬コーティングノンコート
ヘキサゴンドリル 大見工業ヘキサゴンドリル大見工業
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。
用途非鉄金属の高速加工に。仕様オイルホールトラスコ品番195-5839材質超硬全長(mm)【OAL】50コーティングノンコート切削径(Φmm)【DC】3フルート長(mm)【LCF】20接続径(Φmm)【DCON】3
超硬4枚刃スクエア(ロング) 大見工業超硬4枚刃スクエア(ロング)大見工業
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から59日以内出荷
刃数4表面処理OCコーティングねじれ角(°)45
超硬3枚刃スクエア(ロング) 大見工業超硬3枚刃スクエア(ロング)大見工業
4,498税込4,948
1本
59日以内出荷
刃数3表面処理OCコーティングねじれ角(°)45
超硬2枚刃スクエア(ロング) 大見工業超硬2枚刃スクエア(ロング)大見工業
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から59日以内出荷
刃数2表面処理OCコーティングねじれ角(°)30
チタン加工用エンドミル 大見工業チタン加工用エンドミル大見工業
6,798税込7,478
1本
59日以内出荷
刃数4表面処理OPコーティングねじれ角(°)45
アルミ加工用エンドミル(ロング) 大見工業アルミ加工用エンドミル(ロング)大見工業
4,298税込4,728
1本
当日出荷から59日以内出荷
刃数2ねじれ角(°)45
家起フックワイヤー 大見工業家起フックワイヤー大見工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
梁に簡単に掛けられます。全長10mで大型入母屋も悠々と届きます。フックとシャックルのコンビで扱いやすい構造です。
用途家起用シメールのアシスタントトラスコ品番807-9871全長(m)10ワイヤー径(Φmm)6張力(kg)1000
エアロスピン ペンシルタイプ 大見工業エアロスピン ペンシルタイプ大見工業
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
トラスコ品番357-3045
ハンディーショッター(内刃) 大見工業ハンディーショッター(内刃)大見工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ハンディショッター(HS75A)用内刃
トラスコ品番147-7581
ビニール用ホールカッター 大見工業ビニール用ホールカッター大見工業
8,298税込9,128
1本
4日以内出荷
焼き入れ後の刃付けのため均一の刃先高度で高い切削性能が得られます。
用途ボラゾンホイール刃付により高い切削性能。鉄板、鋳物、塩ビ等切削が可能。被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。トラスコ品番807-9972材質【刃部】高速度鋼(SKH51)【センタードリル】高速度鋼(SKH51)有効長(mm)2.3刃厚(mm)2.4シャンク形状三面取(ストレート)シャンク径(mm)10刃径(mm)53
ビニール用ホールカッター 大見工業ビニール用ホールカッター大見工業
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
焼き入れ後の刃付けのため均一の刃先高度で高い切削性能が得られます。切粉の排出がスムーズで、ボール盤に最適です。裏バリが極めて少ない特殊刃形です。
用途合成樹脂(プラスチック)がキレイに切れます。被削材:合成樹脂適合【センタードリル】B645材質【刃部】高速度鋼(SKH51)【センタードリル】高速度鋼(SKH51)有効長(mm)2.3シャンク形状三面取(ストレート)
キレナガホールカッター 65mm 大見工業キレナガホールカッター 65mm大見工業
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
用途換気扇工事、エアコン工事、DV線引き込み工事に。KS110-DSとKS66-DSは標準シャンクとSDSシャンクが使用可能(セット品にはSDSシャンクが付属)トラスコ品番147-8126材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】コバルトハイスシャンク形状SDS刃径(mm)65
キレナガホールカッター 27mm 大見工業キレナガホールカッター 27mm大見工業
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
用途換気扇工事、エアコン工事、DV線引き込み工事に。KS110-DSとKS65-DSは標準シャンクとSDSシャンクが使用可能(セット品にはSDSシャンクが付属)トラスコ品番147-8124材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】ハイスシャンク形状六角軸(6.35mm)刃径(mm)27
キレナガホールカッター 110mm 大見工業キレナガホールカッター 110mm大見工業
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
用途Φ110(KS110SD):換気扇工事、Φ65(KS65SD):エアコン工事、Φ27(KS27):DV線引き込み工事用。電気ドリルまたはボール盤に(KS27は充電ドリルにて使用)。トラスコ品番147-8123材質【刃部】超硬チップ有効長(mm)65刃厚(mm)3シャンク形状SDS刃径(mm)110
35SQクリンキー 出サイズセット CCSQ-AS 大見工業35SQクリンキー 出サイズセット CCSQ-AS大見工業
43,980税込48,378
1箱
翌々日出荷
35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット・数量限定ケース付
トラスコ品番594-2765適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)18/22/24
35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS 大見工業35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS大見工業
43,980税込48,378
1箱
翌日出荷
35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット・数量限定ケース付
トラスコ品番594-2766適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)14/18/22/24/25/26/28/30
”超硬Mドリル”(内部給油タイプ) 大見工業”超硬Mドリル”(内部給油タイプ)大見工業
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
難削材に特化した新刃型で、加工硬化を防ぎながらスムーズな切削が可能です。新溝形状で切屑をスムーズに排出します。硬度と耐酸温度に優れ、高硬度材加工、高速加工の高寿命化を可能するコーティングを採用。
用途ステンレスから高硬度鋼までの難削材加工に。材質超硬耐熱温度(℃)1200
”超硬Mドリル” 大見工業”超硬Mドリル”大見工業
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
難削材に特化した新刃型で、加工硬化を防ぎながらスムーズな切削が可能です。新溝形状で切屑をスムーズに排出します。硬度と耐酸温度に優れ、高硬度材加工、高速加工の高寿命化を可能するコーティングを採用。
用途ステンレスから高硬度鋼までの難削材加工に。材質超硬硬度3700(HV)耐熱温度(℃)1200
スナイパードリル 大見工業スナイパードリル大見工業
859税込945
1本
翌日出荷から翌々日出荷
裏バリを抑える特殊刃形です。真円に近い穴あけができます。
用途薄鉄板の穴あけ、タッピングビスの下穴あけに。材質ハイス
超硬Vリーマ(ロング) 大見工業超硬Vリーマ(ロング)大見工業
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
加工位置精度確保に優れています(特殊先端形状)切粉の溶着を低減(独自の6枚刃溝構造)加工穴精度H7、面粗度3Sを実現。(独自のジャンプ機構)セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保(独自の刃型構造)※下穴加工が必要です。(下穴ドリル径 -1mm MAX)
用途適合被削材質:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD)トラスコ品番807-9648材質【リーマ】超硬(K10相当)
ドリルリーマ(ロング)5D 内部給油タイプ 大見工業ドリルリーマ(ロング)5D 内部給油タイプ大見工業
9,998税込10,998
1本
59日以内出荷
OMI強靭鋼用ドリルを4枚刃形状に変更し、理想的な切粉の排出を維持したまま、より高品位な仕上面粗度を実現しました。
用途リーマレスで一発加工材質超硬
ドリルリーマ(レギュラー)3D 内部給油タイプ 大見工業ドリルリーマ(レギュラー)3D 内部給油タイプ大見工業
7,998税込8,798
1本
59日以内出荷
OMI強靭鋼用ドリルを4枚刃形状に変更し、理想的な切粉の排出を維持したまま、より高品位な仕上面粗度を実現しました。
用途リーマレスで一発加工材質超硬
ドリルリーマ(ショート)2D 内部給油タイプ 大見工業ドリルリーマ(ショート)2D 内部給油タイプ大見工業
7,598税込8,358
1本
59日以内出荷
OMI強靭鋼用ドリルを4枚刃形状に変更し、理想的な切粉の排出を維持したまま、より高品位な仕上面粗度を実現しました。
用途リーマレスで一発加工材質超硬
シメールNeoセット 自動車用 大見工業シメールNeoセット 自動車用大見工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
フレームの修正・修理・重量物の移動等に活躍します。
用途自動車用。ロープ長さ(m)1
シメールNeoセット 家起用 大見工業シメールNeoセット 家起用大見工業
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
木造建築の家起し・芯出し作業が簡単にできます。
用途家起用。付属品シャックルトラスコ品番402-8766ロープ径(Φmm)8張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)1掴線能力120mm(4寸)破断荷重(kN)12
シメールNeoセット 園芸・建築用 大見工業シメールNeoセット 園芸・建築用大見工業
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
園芸・建築などの線と線の架設に最適です。
用途園芸建築用。ロープ長さ(m)1
シメールNeo 家起フックワイヤー 大見工業シメールNeo 家起フックワイヤー大見工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
梁に簡単に掛けられます。全長10mで大型入母屋も悠々と届きます。
用途シメール用。トラスコ品番402-8773セット内容張線器部品ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)10破断荷重(kN)13
硬質窯業サィディングカットソー 大見工業硬質窯業サィディングカットソー大見工業
17,980税込19,778
1枚
翌々日出荷
細いピッチにより硬質窯業サイディング・フレキボード等、硬質建材も美しい切断面を実現します。特殊超硬チップの採用と特殊刃型でスピーディーな切れ味と長寿命を実現しています。90%以上の集塵率で切断作業をより快適にします。(集塵丸ノコ使用時)切削抵抗が小さいため、重ね切りが可能です。
用途硬質窯業サイディング・窯業サイディング・スレート・石膏ボード・フレキボード・カラーベスト・木毛板・ケイカル板等の切断に。トラスコ品番776-5444適合機種集塵丸ノコ・切断機材質【台金】工具鋼【チップ】超硬
超硬Vドリル(ロング) 7.03 大見工業超硬Vドリル(ロング) 7.03大見工業
24,980税込27,478
1本
59日以内出荷
トラスコ品番357-9279
超硬Vドリル(ロング) 7.02 大見工業超硬Vドリル(ロング) 7.02大見工業
24,980税込27,478
1本
59日以内出荷
トラスコ品番357-6134
超硬Vドリル(ロング) 7.01 大見工業超硬Vドリル(ロング) 7.01大見工業
24,980税込27,478
1本
59日以内出荷
トラスコ品番358-4045
超硬Vドリル(ロング) 9.01 大見工業超硬Vドリル(ロング) 9.01大見工業
34,980税込38,478
1本
59日以内出荷
トラスコ品番358-0858
超硬Vドリル(ロング) 11.01 大見工業超硬Vドリル(ロング) 11.01大見工業
51,980税込57,178
1本
59日以内出荷
トラスコ品番357-6164
超硬Vドリル(ロング) 11.02 大見工業超硬Vドリル(ロング) 11.02大見工業
51,980税込57,178
1本
59日以内出荷
トラスコ品番356-3629
超硬Vドリル(ロング) 13.01 大見工業超硬Vドリル(ロング) 13.01大見工業
59,980税込65,978
1本
59日以内出荷
トラスコ品番356-5209
超硬Vドリル(ロング) 4.03 大見工業超硬Vドリル(ロング) 4.03大見工業
19,980税込21,978
1本
59日以内出荷
トラスコ品番358-2480
超硬Vドリル(ロング) 3.02 大見工業超硬Vドリル(ロング) 3.02大見工業
18,980税込20,878
1本
59日以内出荷
トラスコ品番358-0879