カテゴリ
- 切削工具(265)
- 研磨材(23)
- 作業工具(7)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- 大見工業
- モノタロウ(81)
- オルファ(206)
- NTカッター(186)
- タジマツール(TJMデザイン)(78)
- MCC(松阪鉄工所)(118)
- ワルター(875)
- タイテックス(693)
- エスコ(688)
- イスカル(423)
- マキタ(283)
- 住友電工ハードメタル(265)
- セコ・ツールズ・ジャパン(228)
- TRUSCO(206)
- HiKOKI(ハイコーキ)(192)
- RIDGID(日本エマソン)(192)
- タンガロイ(188)
- アイウッド(180)
- コバルテック(173)
- 京セラ(163)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(85)
「kaltuta」の検索結果

面取りカッター
大見工業¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。用途面取り、バリ取り。材質高速度工具鋼(Co-HSS)先端角(°)90
”35SQクリンキーカッター”
大見工業¥6,998税込¥7,6981本当日出荷特許新3分割刃によりスピーディーで長寿命です。用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ。溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応。適合機種フラッター、アトラエース、ライトボーラー材質刃部:超硬チップ最大加工厚(mm)35
大見ラウンドカッター
大見工業¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷ガイドプレート(ベアリング内蔵)は深さが調整でき、また、確実に切り始め位置に戻ってきますので、簡単にまっすぐに塩ビ管が切断できます。カッターには高質電着ダイヤ刃を採用していますので、コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。ディスクグラインダーに取り付けて、立ち上げ塩ビ管の切断作業に。(コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業も可)質量(g)500最小切断長(mm)15最大切断長(mm)80
超硬面取りカッター(非鉄用)
大見工業¥5,198~税込¥5,718~1本翌々日出荷ハイスよりも硬い材質のため、アルミや銅・鋳物などの非鉄金属加工で、より長寿命です。用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質超硬合金
超硬面取りカッターS(鉄用)
大見工業¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱温度・硬度の高いコーティングで、ダクタイル鋳鉄や炭素鋼以上の硬度がある被削材向です。用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質超硬合金+OCコート
ダイヤマトリックスカットソー
大見工業¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷長寿命なセグメントタイプです。 刃が磨耗しても中からダイヤが出てくるので切れ味が長持ちします。 コンクリート等の硬質材料向けです。用途コンクリート、ブロック、カワラ、レンガ、硬質タイル、石材、ALCなどの切断に仕様乾式トラスコ品番756-5712材質台金:ばね鋼材、チップ:ダイヤ砥粒整列タイプ質量(g)127穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)10
FZカッター・ステンレス用 チップソー
大見工業¥7,698~税込¥8,468~1枚当日出荷から翌々日出荷OMI独自の特殊刃形と特殊サーメットチップの採用で、難削材のステンレス切断に最適です。 台金は断続切削ショックに強く強靱です。適合防塵丸のこ、低速切断機(1500r.p.m以下)
F1カッター・スティール用 チップソー
大見工業¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。適合防塵丸のこ、切断機使用チップサーメット
充電式丸のこ用チップソー 135
大見工業(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷厳選されたチップの採用と、薄台金で軽快な切れ味を実現しました。被削材に合わせて、4種類の刃形状をラインナップいたしました。適合日立、松下電工等、各社充電式丸のこ。刃数30穴径(Φmm)20外径(Φmm)135刃厚(mm)1.4
F1カッター・スティール用 チップソー
大見工業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。適合防塵丸のこ、切断機(高速切断用)トラスコ品番123-8931刃数38質量(kg)1.16穴径(Φmm)25.4被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等外径(Φmm)308使用チップサーメット刃厚(mm)1.8
キレナガホールカッター 65mm
大見工業¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。用途換気扇工事、エアコン工事、DV線引き込み工事に。KS110-DSとKS66-DSは標準シャンクとSDSシャンクが使用可能(セット品にはSDSシャンクが付属)トラスコ品番147-8126材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】コバルトハイスシャンク形状SDS刃径(mm)65
キレナガホールカッター 110mm
大見工業¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。用途Φ110(KS110SD):換気扇工事、Φ65(KS65SD):エアコン工事、Φ27(KS27):DV線引き込み工事用。電気ドリルまたはボール盤に(KS27は充電ドリルにて使用)。トラスコ品番147-8123材質【刃部】超硬チップ有効長(mm)65刃厚(mm)3シャンク形状SDS刃径(mm)110
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷部品・TG31のカッター部のみトラスコ品番402-4029材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)31
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷部品・TG140のカッター部のみトラスコ品番402-3930材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)3有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)140
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷部品・TG20のカッター部のみトラスコ品番402-5591材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)20
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷部品・TG77のカッター部のみトラスコ品番402-4038材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)77
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷部品・TG80のカッター部のみトラスコ品番402-5606材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)80
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷部品・TG30のカッター部のみトラスコ品番402-7139材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)30
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷部品・TG47のカッター部のみトラスコ品番402-5526材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)47
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷部品・TG86のカッター部のみトラスコ品番402-5562材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)86
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷部品・TG89のカッター部のみトラスコ品番402-4027材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)89
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷部品・TG26のカッター部のみトラスコ品番402-7105材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)26