大見工業
”35SQクリンキーカッター”
特許新3分割刃によりスピーディーで長寿命です。
用途
被削材:鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ。
溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応。
適合機種
フラッター、アトラエース、ライトボーラー
材質
刃部:超硬チップ
最大加工厚(mm)
35
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02516566
CCSQ150
703-5334
15
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02517598
CCSQ160
703-5335
16
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02518027
CCSQ140
703-0536
14
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください