大作商事

大作商事のページです。大作商事は、オフィス家具/照明/清掃用品、自動車用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在27件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名大作商事株式会社
所在地〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1帝国ホテルタワー12F
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックアップ電源(メモリーセーバー)MSX 大作商事バックアップ電源(メモリーセーバー)MSX大作商事
21,980税込24,178
1台
欠品中
バッテリー交換時の電源供給に。車載電子機器のメモリーや学習機能を保持車載電子機器の設定保持:ECUメモリ・カーナビ(ナビ登録地点)・ラジオ局・ドライブレコーダー・シートポジション・デジタルタコグラフ 等々通電テスト機能で確実なバックアップ車輌システム保護機能状況がわかりやすいLCDディスプレイ充電不足アラーム搭載自動電源オフ機能(バッテリー劣化を防止)OBD2ケーブルとクランプテーブルを収納するポケットスペースを本体両サイドに配置内蔵バッテリー交換サービス
用途バッテリー交換時の電源供給にセット内容充電アダプター、クランプ接続ケーブル、OBD2接続ケーブル全長(mm)244質量(kg)2.2軸長(mm)132全幅(mm)228バッテリー内蔵:12V 5Ah
マジックハンズ(1枚入り) 大作商事マジックハンズ(1枚入り)大作商事
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
マジックハンズはゴム手袋とスポンジが一緒になった手袋型洗浄スポンジ。 手がそのままスポンジになるので、手のひらで広い面積を一気に洗うことができます。 手に装着すれば、手肌をしっかり守りながら洗浄できます。
材質ポリエステル・ナイロン・塩化ビニル樹脂・ポリウレタン質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約236×120×40繰り返し・詰め替え対応
手袋型スポンジ マジックハンズ 大作商事手袋型スポンジ マジックハンズ大作商事
2,398税込2,638
1セット(2個)
8日以内出荷
マジックハンズはゴム手袋とスポンジが一緒になった手袋型洗浄スポンジ。手がそのままスポンジになるので、手のひらで広い面積を一気に洗うことができます。手に装着すれば、手肌をしっかり守りながら洗浄できます。
材質ポリエステル・ナイロン・塩化ビニル樹脂・ポリウレタン質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約236×120×40繰り返し・詰め替え対応
冷感スカーフ マジクール レギュラー 大作商事冷感スカーフ マジクール レギュラー大作商事(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
労務安全熱中対策の必需品!現場のプロが使うネッククーラー長時間冷却効果持続朝から晩までひんやりのネッククーラーです。冷却効果が高い他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。企業・官庁導入実績多数冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。マジクール®;は、水を含ますだけで冷感が持続するネッククーラーです。水が蒸発する際に熱を奪う気化熱を利用した自然の冷たさで、濡らしたタオルを巻いたような涼感を長時間得ることができます。 水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。簡単! 経済的! 速い! 清潔! 安全!水を含ませるだけで長時間冷感が持続。何度も使えるので夏場シーズン1つでOK。吸水が速いのですぐ使える。抗菌防臭加工なので臭いを抑えて快適。試験機関で安全性・耐久性が実証済。ポリマーの広い表面積が放熱を促進!!冷感の秘密は特殊高分子ポリマーと気化熱の原理さらに日本特許技術の抗菌性ビーズを配合!!精細で高品質な織生地が肌にしっかり密着。
用途作業中の暑さ対策にネイビータイプ気化熱効果タイプ
市販の歯ブラシを電動化 ソニックオール 大作商事市販の歯ブラシを電動化 ソニックオール大作商事
3,590税込3,949
1個
3日以内出荷
あなたの歯の形、状態に合った歯ブラシを音波振動化できる 歯ブラシのみならず、ワンタフトブラシや舌ブラシ、矯正用ブラシ、フロス、歯間ブラシなど、様々なオーラルケア用品を音波振動化 子どもの仕上げ磨きや介護・介助磨きにも最適 24000回/分、手磨きでは出せない高速振動 簡単5秒で着脱 家族で共用もできて、経済的 IPX8で丸洗いもでき、衛生的
用途毎日のオーラルケアに材質ABS樹脂、POM、PC、シリコン、EVAブルー質量(g)約60電源単4アルカリ乾電池1本電池寿命(時間)約5(例:1日2分×2回=約70日)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×(最大)40×24保証期間お買い上げの日から1年間振動数約24000回/分
発電式LEDライト 大作商事発電式LEDライト大作商事
9,398税込10,338
1本
当日出荷
過酷な環境を想定した電池不要の振って発電するLEDライトです。メンテナンスフリーで耐衝撃、耐温、耐寒、防水設計です。10年間品質保証付です。水深100M防水、水に浮く設計です。劣化しない蓄電装置キャパシター搭載電球不要(点灯寿命50000時間LED使用)多数の自衛隊、消防隊、市役所、公共施設、大手企業施設などへの導入実績あり耐高温・低温設計(-40~55℃)信頼の日本製 *出荷時に全数検品を行っております。
用途防災用に。点検など普段使いにも。トラスコ品番665-2951セット内容リフレクタ:ABS樹脂(アルミ蒸着)、マグネット:永久磁石材質ボディ:ポリカーボネート樹脂、スイッチ:ABS樹脂(蓄光性)、レンズ:アクリル樹脂、ガスケットリング:ポリカーボネート樹脂全長(mm)255機能LEDライト、防水外径(mm)38
インテリジェント パワーサプライ&充電器(バッテリーチャージャー) UC6.0 大作商事インテリジェント パワーサプライ&充電器(バッテリーチャージャー) UC6.0大作商事
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
電源をバックアップすることでバッテリーの電圧・劣化を気にせず作業に集中!バッテリー交換はもちろん、エレクトロニクス用電源、エイミング作業に必要な外部電源としても機能バイク、自動車、ISS車、HV補機、LiFePO4バッテリー対応入庫車両バッテリーを車載のまま充電目的で選べるトリプル出力充電 1A・4A・6 Aバッテリー回復(サルフェーション除去)機能も搭載常時接続のメンテナーとして、トリクル充電も過放電による頻繁なバッテリー交換が防止できるので経済的
用途一般乗用車・バイクのバッテリー交換、充電・メンテナンスに仕様発電率【1A】電池容量2-24Ah・150CCA メンテナンス<100Ah・725CCA 【4A】電池容量12-80Ah・600CCA メンテナンス<120Ah・900CCA 【6A】電池容量18-120Ah・900CCA メンテナンス<180Ah・1300CCA全長(mm)185軸長(mm)48全幅(mm)87ケーブル長(m)充電:(約)1.25(中継ぎコネクタ付き)出力電圧12V 1.0A/4.0A/6.0A入力電圧(V)100~120(50/60Hz)電源コード(m)(約)1.8バッテリー開放型(オープン)鉛バッテリー、ISS車用バッテリー・HV車用補機バッテリー、密閉型(シールド)鉛バッテリー、AGM(ドライセル)バッテリー、LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー充電時間[目安]【バイク/補充電 1A】容量範囲 2-24Ah … 2~24時間【通常 4A】容量範囲 12-80Ah … 3~20時間【急速 6A】容量範囲 18-120Ah … 3~20時間安全性【保護回路について】加熱保護:過熱および過負荷電子回路保護機能が内蔵されています。本製品の内部温度が一定温度以上になると充電電流を減少させます。温度が低下すると、通常の充電に戻ります。/タイマー保護:各充電ステージにおける最大充電時間を管理します。充電がタイムアウトになると、本製品はバッテリーを保護するために充電を停止し、異常LED(赤色)が点滅します。/逆極性保護:逆極性保護を備えています。バッテリー極性が逆の場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/短絡保護:充電器の出力リード線が短絡を検出した場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。 逆極性または短絡下では、本製品は出力を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/セーフモード:超低消費電力回路を内蔵しています。バッテリーが接続されていない場合、本製品は自動的にセーフモードになります。(消費電力:0.7W未満、消費電力は1日あたり0.02kWh)接続ケーブルクランプケーブル:(約)61cm /O型端子コネクタケーブル:(約)61cmバッテリー容量(Ah)対応:2~120動作温度(℃)-10~40充電方式6A: 最大充電電流による充電 /4A: 通常充電電流による充電 /1A: 小容量バイク用バッテリーの充電や日常メンテナンスとしてバッテリーの補充電に使用保管温度(℃)-25~85動作湿度(%RH)最大90最大電圧(V)LiFePO4:14.4/密閉・AGM:14.6/開放・ISS・EFB:15.8/バイク:14.6
インテリジェント パワーサプライ&充電器(バッテリーチャージャー) UC25.0 大作商事インテリジェント パワーサプライ&充電器(バッテリーチャージャー) UC25.0大作商事
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
電源をバックアップすることでバッテリーの電圧・劣化を気にせず作業に集中!バッテリー交換は勿論、リプログラミング作業やアライメント時、OBD車検での定電圧状態バッテリー充電にも自動車、ISS車、HV補機、LiFePO4バッテリー対応入庫車両バッテリーを車載のまま充電出力充電は6A、12A、25Aを選択可バッテリー回復(サルフェーション除去)機能もリプログラミング・エイミング作業/ショールーム展示の電源供給/バッテリー充電/バッテリー交換/バッテリーの長期保管時/カーナビの更新時に
用途リプログラミング作業や大容量バッテリーを搭載したハイエンドカーのメンテナンス時に仕様発電率【6A】電池容量18-120Ah・900CCA メンテナンス<180Ah・1300CCA 【12A】電池容量36-240Ah・1700CCA メンテナンス<360Ah・2600CCA 【25A】電池容量75-500Ah・3600CCA メンテナンス<750Ah・5400CCA全長(mm)279軸長(mm)67全幅(mm)141ケーブル長(m)充電:(約)1.8出力電圧12V 6.0A/12.0A/25.0A入力電圧(V)100~120(50/60Hz)電源コード(m)(約)1.8バッテリー開放型(オープン)鉛バッテリー、ISS車用バッテリー・HV車用補機バッテリー、密閉型(シールド)鉛バッテリー、AGM(ドライセル)バッテリー、LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー充電時間[目安]7~24時間(充電電流6Amp:容量範囲18~120Ah/充電電流12Amp:容量範囲36~240Ah/充電電流25Amp:容量範囲75~500Ah)安全性【保護回路について】加熱保護:過熱および過負荷電子回路保護機能が内蔵されています。本製品の内部温度が一定温度以上になると充電電流を減少させます。温度が低下すると、通常の充電に戻ります。/タイマー保護:各充電ステージにおける最大充電時間を管理します。充電がタイムアウトになると、本製品はバッテリーを保護するために充電を停止し、異常LED(赤色)が点滅します。/逆極性保護:逆極性保護を備えています。バッテリー極性が逆の場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/短絡保護:充電器の出力リード線が短絡を検出した場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。 逆極性または短絡下では、本製品は出力を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/セーフモード:超低消費電力回路を内蔵しています。バッテリーが接続されていない場合、本製品は自動的にセーフモードになります。(1.0W未満、1日あたり0.024kWhの消費電力に相当)バッテリー容量(Ah)対応:18~500安全規格PSE、UL / cUL、Fcc動作温度(℃)-10~40充電方式6A:小型乗用車のバッテリー充電に。長期的なバッテリーメンテナンスを実施する際に/12A:大型車、トラック、バスなどのバッテリー充電に。/25A:建設機械などの大型バッテリーの充電に。定格の最大充電電力を使用することで最速の充電時間を確保します。※ユニットの冷却ファンが作動して安定的に充電実施。保管温度(℃)-25~85動作湿度(%RH)最大90最大電圧(V)LiFePO4…14.4/密閉・AGM…14.6/開放・ISS・EFB…15.8
クリッカ クリッカ専用袋14枚セット 大作商事クリッカ クリッカ専用袋14枚セット大作商事
389税込428
1セット(14枚)
4日以内出荷
厚さ(mm)0.075耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-40寸法(横×縦)(mm)180×270
マイファンモバイル 大作商事マイファンモバイル大作商事(2件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
携帯扇風機「マイファンモバイル」がパワーアップ! ファンが見えないデザイン&薄型・軽量設計で首から下げても見た目の違和感がありません。
電源単3アルカリ乾電池2本(別売)連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間質量(g)105材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×36.3×111.5
熱中応急処置セット 大作商事熱中応急処置セット大作商事
5,790税込6,369
1セット
当日出荷
この応急処置セットの最大の特徴は「応急処置マニュアルの見やすさ」です。 応急処置する人も、「いざという場面」で焦ってしまうものです。そんなとき、袋から出した瞬間、バラバラッと箱がパノラマ展開して、具体的に「何をすれば良いのか」必ず目に飛び込むように設計されています。 誰にでもわかりやすい簡潔な言葉とイラストで、手順を説明しています。
セット内容(熱中症予防指導員監修)応急クイックマニュアル/ビニールバッグ/空ペットボトル(500ml)2本※ご購入後、水を入れて保管してください。飲料用ではありません。/フェイスタオル/クイッククール(ミスト噴射付き冷却ファン)/マジクール(ライトブルー)/ひえっぺ(瞬間冷却パック)/単3乾電池2本/体温計/レジャーシート質量(g)660寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×240×90
ドリンクミストSS ブルー 大作商事ドリンクミストSS ブルー大作商事
2,898税込3,188
1本
当日出荷
気化熱効果で体表面を速効冷却する、ミスト機能付きドリンクボトルです。炎天下での作業、スポーツ、レジャー、ウォーキング、ジョギング等に活躍します。好きな飲み物を飲みながらミストを顔や体に吹きかけ、気化熱で快適クールダウンします。ミスト約100回分容量の、ミスト専用タンクを搭載しています。ロードバイクのスクイズボトルとしても使用可能です。氷を入れてヒンヤリミストにできます。
用途冷却ミスト機能付ドリンクボトル。材質ドリンクタンク:ステンレス鋼 / ボトルキャップ:PC / ミストタンク:PC / ミストストロー:PE / Oリング:シリコン / 飲み口:PC / 底部:ラバーブルー容量(mL)585容量【ミストタンク】約100回分質量(g)約355寸法(cm)8.5×Φ7×29.5
ドリンクミストSS ブラック 大作商事ドリンクミストSS ブラック大作商事
2,898税込3,188
1本
当日出荷
気化熱効果で体表面を速効冷却する、ミスト機能付きドリンクボトルです。炎天下での作業、スポーツ、レジャー、ウォーキング、ジョギング等に活躍します。好きな飲み物を飲みながらミストを顔や体に吹きかけ、気化熱で快適クールダウンします。ミスト約100回分容量の、ミスト専用タンクを搭載しています。ロードバイクのスクイズボトルとしても使用可能です。氷を入れてヒンヤリミストにできます。
用途冷却ミスト機能付ドリンクボトル。材質ドリンクタンク:ステンレス鋼 / ボトルキャップ:PC / ミストタンク:PC / ミストストロー:PE / Oリング:シリコン / 飲み口:PC / 底部:ラバーブラック容量(mL)585容量【ミストタンク】約100回分質量(g)約355寸法(cm)8.5×Φ7×29.5
重し不要・取付簡単 オーニングパラソル パラシェード 大作商事重し不要・取付簡単 オーニングパラソル パラシェード大作商事
18,980税込20,878
1個(1個)
3日以内出荷
「パラシェード」は、重り不要で取り付け簡単、突っ張り棒1本式の画期的なパラソルです。店舗やショールームもおしゃれな雰囲気に早変わり!現場での即席日よけスペースも確保できます。本製品は、一般住宅向け販売だけではなく、飲食店様や商業施設など業務目的にもご使用いただいています。
用途夏場の日差し対策に。店先の雨よけ・日よけに。形状ハーフ
電池スペーサー 乾電池変換[単3形]→[単1形]  単1のつもり 大作商事電池スペーサー 乾電池変換[単3形]→[単1形] 単1のつもり大作商事
2,098税込2,308
1セット(6個)
7日以内出荷
[単3形×1本]→[単1形×1本]もしくは、[単3形×2本]→[単1形×1本]にサイズ変換できる電池スペーサー。単3形1本でも2本でも使用できる設計。
長さ(mm)60直径(Φmm)33対応単3形乾電池/単3形充電式電池(長さ:49.mm~50.5mm、直径:13.mm~14.5mm) / JIS規格・IEC規格(JIS C8515、IEC 60086-2)の乾電池に対応しております。※規格外の電池やメーカー・種類によっては使えない場合があります。質量(g/個)10
洗剤不要のクリーニングペーパー オレンジパワータオル 大作商事洗剤不要のクリーニングペーパー オレンジパワータオル大作商事
2,698税込2,968
1個(1個)
4日以内出荷
洗剤不要、頑固な油汚れを強力に落とす天然オレンジのD-リモネンでギットリ油汚れもピカピカ!!手を保護するアロエエキス・ホホバ油などを独自の配合で混ぜ合わせており、手に優しいウェットティッシュ感覚で必要な時にサッと取り出して、しつこい汚れを落とせるので手軽で簡単
成分オレンジ油、小麦胚芽油、ひまわり油、アロエエキス、ホホバ油、ビタミンE、界面活性剤:5%(アルコールエトキシレート、ラウリル硫酸ナトリウム)、ポリソルベート80、エタノール、こはく酸メチル混合体、グリセリン寸法(cm)【不織布】17.8×20.3液性中性使用の目安タオル1枚で3(m2)入数70枚
マイファンプラス マルチクリップ 大作商事マイファンプラス マルチクリップ大作商事(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
帽子(キャップ)や日傘にも取りつけられる 専用マルチクリップ付きポケットファン マルチクリップ付属で色々な場所に取付可能。 今ご使用の作業帽にしっかり簡単装着! 熱中対策に効果的な首頭部をピンポイント冷却。 傘の柄など棒状のものに挟んで固定出来るクリップ設計。 風量4段階切り替え サイズ最高クラスの強力風量設計! 本体にマグネットを内蔵で磁石でつく場所に取り付け可能。 ファンの角度が自由に変更可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。
セット内容ポケットファン本体、専用マルチクリップ、充電用USBケーブル、取扱説明書寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2.0(最大2.2)×14.4質量(g)82風量調整4段階調整可能風向前後180°自由調整連続使用時間(時間)(本体単独使用時)風量弱:約8 風量中:約4 風量強:約2 風量最強:約1充電時間(時間)約3~4
ドリンクミスト ダブルウォール 大作商事ドリンクミスト ダブルウォール大作商事
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ドリンクボトルにミスト機能を備えた画期的なスクイーズボトルです。 ドリンクボトルの中にミスト専用のタンクが内蔵できます。 お好みのドリンクと冷たいミストでクールダウン!ミストは約100回噴射可能です。 ボトル部には500mlのペットボトルのドリンクを丸々1本入れることができます。 ボトルに氷を入れればミストのひんやり感もアップ!
用途スポーツに!炎天下での活動に!その他、レジャー、野外イベントなどで!水分補給とミスト冷却機能がこれ1本で!付属品キャリーリング材質ボトルキャップ…ABS樹脂(70℃)/ドリンクタンク…ポリエチレン(100℃)/ミストタンク…PETG(70℃)/ミストストロー…ポリエチレン(100℃)/Oリング…シリコン(100℃)/飲み口…TPU(90℃)容量(mL)ドリンクタンク…530/ミストタンク…20質量(g)175幅(cm)8.5高さ(cm)28.8
ドリンクミストSS 大作商事ドリンクミストSS大作商事
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
材質本体…ステンレス鋼/ボトルキャップ…PC/ミストタンク…PC/ミストストロー…PE/Oリング…シリコン/飲み口…PC/底部…合成ゴム容量(mL)580(ミストタンク装着時:560)質量(g)370直径(Φcm)7幅(cm)8.5高さ(cm)27保冷効力(℃)8以下(6時間)
クリッカ 真空パック&真空調理キット 大作商事クリッカ 真空パック&真空調理キット大作商事
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
食材を入れた袋を真空状態にすることで熱伝導を高め、約60℃~100℃以下の低温でゆっくり加熱することで食材全体にムラなく火(熱)を通すことができます。 プロが長年培った、美味しく仕上がる"食材への加熱技術"を真空調理で簡単に再現できます。 袋に食材や調味料を入れ、空気を抜き、鍋に入れるだけ。真空調理に練習や技術は要りません。誰にでも簡単に出来ます。
クリッカ クリッカ・クリック追加セット 大作商事クリッカ クリッカ・クリック追加セット大作商事
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷
セット内容クリッカ×3(レッド・ホワイト・ブラウン)、クリップ×3
iEL 160W 大作商事iEL 160W大作商事(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1灯
4日以内出荷
消費電力(W)160
iEL 100W 大作商事iEL 100W大作商事
66,980税込73,678
1灯
4日以内出荷
消費電力(W)100
クールコンフォートマスク 大作商事クールコンフォートマスク大作商事(1件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷
呼吸がしやすく話しやすいのに高密閉の新デザイン。長時間付けても耳への負担がなく洗って何度も使えます。 速乾性、伸縮性、耐久性に優れたファブリックマスク新登場。 コロナ禍で長時間のマスク着用が不可欠な中、日常のメインマスクとして大勢の方に愛用されています。
材質ポリエステル90%、ポリウレタン(スパンデックス)10%入数(枚)1寸法(縦×横)(mm)120×220(マスク部分)
マイファンポータブル 大作商事マイファンポータブル大作商事
2,890税込3,179
1台
当日出荷
マイファンポケット 大作商事マイファンポケット大作商事
2,590税込2,849
1個
3日以内出荷
ポケットサイズの充電式ハンディーファン「マイファンポケット」。 ファンの角度が調節可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。 またマグネットクリップ付きで、Tシャツやベビーカーのフードなどに取り付けてウェアラブルファンとして使うことも可能な携帯用扇風機。 風量も3段階調整可能で「強」では最高レベルのパワフル送風が可能。
電源USB充電式(専用USBケーブル使用)内蔵電池リチウム充電池(3.7V 800mA)充電時間(時間)3動作時間強…約60分、中…約2時間、弱…約8時間(満充電状態から使用)質量(g)82材質本体…ABS樹脂・ファンブレード…ポリプロピレン樹脂外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約144×85×22風量調整3段階
iLL LED蛍光灯 大作商事iLL LED蛍光灯大作商事
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷