カテゴリ

  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • 大作商事
  • タンガロイ(33)
  • ミルウォーキーツール(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • LiTime(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • CKD(3)
  • マキタ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • Meltec(大自工業)(3)
  • LONG(3)
  • エスコ(2)
  • Mono Wireless(2)
  • RENOGY JAPAN(2)
  • EARTH MAN(1)
  • KTC(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • Whatman(ワットマン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4ah-12」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテリジェント パワーサプライ&充電器(バッテリーチャージャー) UC6.0 大作商事インテリジェント パワーサプライ&充電器(バッテリーチャージャー) UC6.0大作商事
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
電源をバックアップすることでバッテリーの電圧・劣化を気にせず作業に集中!バッテリー交換はもちろん、エレクトロニクス用電源、エイミング作業に必要な外部電源としても機能バイク、自動車、ISS車、HV補機、LiFePO4バッテリー対応入庫車両バッテリーを車載のまま充電目的で選べるトリプル出力充電 1A・4A・6 Aバッテリー回復(サルフェーション除去)機能も搭載常時接続のメンテナーとして、トリクル充電も過放電による頻繁なバッテリー交換が防止できるので経済的
用途一般乗用車・バイクのバッテリー交換、充電・メンテナンスに仕様発電率【1A】電池容量2-24Ah・150CCA メンテナンス<100Ah・725CCA 【4A】電池容量12-80Ah・600CCA メンテナンス<120Ah・900CCA 【6A】電池容量18-120Ah・900CCA メンテナンス<180Ah・1300CCA全長(mm)185軸長(mm)48全幅(mm)87ケーブル長(m)充電:(約)1.25(中継ぎコネクタ付き)出力電圧12V 1.0A/4.0A/6.0A入力電圧(V)100~120(50/60Hz)電源コード(m)(約)1.8バッテリー開放型(オープン)鉛バッテリー、ISS車用バッテリー・HV車用補機バッテリー、密閉型(シールド)鉛バッテリー、AGM(ドライセル)バッテリー、LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー充電時間[目安]【バイク/補充電 1A】容量範囲 2-24Ah … 2~24時間【通常 4A】容量範囲 12-80Ah … 3~20時間【急速 6A】容量範囲 18-120Ah … 3~20時間安全性【保護回路について】加熱保護:過熱および過負荷電子回路保護機能が内蔵されています。本製品の内部温度が一定温度以上になると充電電流を減少させます。温度が低下すると、通常の充電に戻ります。/タイマー保護:各充電ステージにおける最大充電時間を管理します。充電がタイムアウトになると、本製品はバッテリーを保護するために充電を停止し、異常LED(赤色)が点滅します。/逆極性保護:逆極性保護を備えています。バッテリー極性が逆の場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/短絡保護:充電器の出力リード線が短絡を検出した場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。 逆極性または短絡下では、本製品は出力を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/セーフモード:超低消費電力回路を内蔵しています。バッテリーが接続されていない場合、本製品は自動的にセーフモードになります。(消費電力:0.7W未満、消費電力は1日あたり0.02kWh)接続ケーブルクランプケーブル:(約)61cm /O型端子コネクタケーブル:(約)61cmバッテリー容量(Ah)対応:2~120動作温度(℃)-10~40充電方式6A: 最大充電電流による充電 /4A: 通常充電電流による充電 /1A: 小容量バイク用バッテリーの充電や日常メンテナンスとしてバッテリーの補充電に使用保管温度(℃)-25~85動作湿度(%RH)最大90最大電圧(V)LiFePO4:14.4/密閉・AGM:14.6/開放・ISS・EFB:15.8/バイク:14.6
バッテリー関連カテゴリ