カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- マックステル
- MICROCHIP(4)
- 三木プーリ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- イメージニクス(2)
- TRUSCO(1)
- 篠原電機(1)
- 銀鳥産業(1)
- キャンブロ(1)
- ギガ・セレクション(1)
- KOA(1)
- ハイロック(1)
「cfb1/2」の検索結果

4K8K対応 75Ωタイプ S-5CFB 同軸ケーブル100M(ブラック)1セット(100m×3巻入)
マックステル¥35,980税込¥39,5781セット欠品中2K・4K・8K対応した 75Ωタイプ S-5CFB同軸ケーブル(ブラック) 1セット(100m×3巻入)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブルで高シールドタイプにより外部ノイズの影響や電波の漏洩を最小限に抑えます。屋内外の配線に使用出来ますので色々な用途で使えます。用途周波数10~3224MHz質量(g)5800寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)パック:100×390×390ケーブルS-5CFB外径(mm)7.7入数1セット(100m×3巻入)インピーダンス(Ω)75±3導体抵抗(Ω/km)22以下ケーブル色ブラック