NTTアドバンステクノロジ
NTTアドバンステクノロジのページです。NTTアドバンステクノロジは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
主に屋内用途。ワンコートタイプの超撥水材料!
有機フッ素化合物(PFAS)を含まない新しい超撥水塗料です。
水の初期接触角は150度以上(他のHIRECシリーズと同等の超撥水性能)。
水や雨はもちろん、雪や氷の付着軽減にも効果を発揮。
従来HIREC(HIREC450)と比べて、光透過性が大幅アップ(可視光透過率約5%から約40%へ)。
速乾性で、待ち時間や工期を短縮。
耐久性に優れ、過酷な環境下でも安定した性能を維持。
用途電力・鉄道・道路・気象などの屋外インフラ・高所構造物、芸術分野など。
仕様【水系or溶剤系】溶剤系、【下塗り】不要、【セルフクリーニング機能】無し
接触角(°)(初期)150以上
透過率(%)(光透過性)40
膜厚(μm)15
標準使用量150g/m2/回)
塗布方法刷毛・ローラー
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)最短24(20度)
希釈不要
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
塗回数1回
主に屋内用途。ワンコートタイプの超撥水材料!
有機フッ素化合物(PFAS)を含まない新しい超撥水塗料です。
水の初期接触角は150度以上(他のHIRECシリーズと同等の超撥水性能)。
水や雨はもちろん、雪や氷の付着軽減にも効果を発揮。
従来HIREC(HIREC450)と比べて、光透過性が大幅アップ(可視光透過率約5%から約40%へ)。
保管・輸送が容易で、非危険品の水系塗料。
環境配慮型でありながら、優れた撥水性能を発揮。
用途電力・鉄道・道路・気象などの屋外インフラ・高所構造物、芸術分野など。
仕様【水系or溶剤系】水系、【下塗り】不要、【セルフクリーニング機能】無し
接触角(°)(初期)150以上
透過率(%)(光透過性)40
膜厚(μm)15
標準使用量150g/m2/回)
塗布方法刷毛・ローラー
乾燥時間(時間)最短24(20度)
希釈不要
危険物の類別非危険物
塗回数1回