カテゴリ

  • 電気材料(19)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • KHD
  • 倉茂電工(34)
  • オーナンバ(24)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(23)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
  • 富士電線工業(19)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(17)
  • KTC(16)
  • 長岡特殊電線(15)
  • エスコ(13)
  • 伸興電線(11)
  • マリンテック(11)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10)
  • カワイ電線(9)
  • 福電(9)
  • フィスコインターナショナル(8)
  • 三ツ星(7)
  • BELDEN(7)
  • 大見工業(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25sq」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHDビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付KHD(22件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード VFF KHDビニル平形コード VFFKHD(18件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600以下 60℃芯数(C)1
ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHDビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付KHD(26件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 KHDビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付KHD(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125全長(m)3芯数(C)3RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルコード(単心) KHDビニルコード(単心)KHD(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(200m)
当日出荷から7日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、E定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
機器用ビニルコード KHD機器用ビニルコードKHD
17,980税込19,778
1巻(200m)
翌日出荷
心数(C)1
単心ビニルコード KHD単心ビニルコードKHD
16,980税込18,678
1巻(200m)
翌日出荷
長さ(m)200線心数1
ビニル平形コード KHDビニル平形コードKHD
15,980税込17,578
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100心数(C)2
KIV機器用ビニル電線 KHDKIV機器用ビニル電線KHD
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 KHD電気機器用耐熱ビニル絶縁電線KHD
18,980税込20,878
1巻(200m)
3日以内出荷から4日以内出荷
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格PSE規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
ビニルキャブタイヤ長円形コード KHDビニルキャブタイヤ長円形コードKHD
18,980税込20,878
1巻(100m)
当日出荷から4日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性に優れています。
用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。全長(m)100クロ種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、E定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
KV機器用ビニル電線 KHDKV機器用ビニル電線KHD
13,980税込15,378
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。長さ(m)200定格電圧(V)300全長(m)200芯数1
耐熱単心ビニルコード KHD耐熱単心ビニルコードKHD
19,980税込21,978
1巻(200m)
3日以内出荷から4日以内出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています可とう性、加工性に優れています
規格JIS C 3306規格、PSE規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直難燃導体裸軟銅線
架橋ポリエチレン絶縁電線 KHD架橋ポリエチレン絶縁電線KHD
19,980税込21,978
1巻(200m)
4日以内出荷
エコ電線交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています可とう性、加工性に優れています
定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン耐熱温度(℃)90難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
HKIV機器用耐熱ビニル電線 KHDHKIV機器用耐熱ビニル電線KHD
14,980税込16,478
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1
ビニルキャブタイヤ長円形コード KHDビニルキャブタイヤ長円形コードKHD
15,980税込17,578
1巻(100m)
3日以内出荷から4日以内出荷
家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています可とう性、加工性に優れています
長さ(m)100規格JIS C 3306規格、PSE規格定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
エコマイクコード KHDエコマイクコードKHD
36,980税込40,678
1巻(100m)
4日以内出荷
エコ電線遮蔽が必要な音響機器、OA機器等の配線に使用されています編組シールドにより外部ノイズ、放射ノイズの影響に対し除去効果があります
長さ(m)100規格JCS4508規格(参考)芯数(C)2材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン電線仕様ハロゲンフリー電線導体裸軟銅線材質(導体)(外部導体)錫メッキ軟銅線
3極ACプラグ付き電源コード 3m(片側切り放し) VCT-Fシリーズ KHD3極ACプラグ付き電源コード 3m(片側切り放し) VCT-FシリーズKHD
1,798税込1,978
1本
8日以内出荷
PSE規格適合品パソコンの電源等に使用されている、ビニルキャブタイヤケーブルに3極プラグが付いたACコードです。片切りタイプなので用途に合わせてコネクタを自由に取り付けられます。
仕様●長さ:3m●仕様:3P直型ACプラグ片切り●ケーブル:ビニルキャブタイヤ VCT-F1.25SQ×3C(小判コード)●定格:AC125V 12A●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8297-16
HB-KIX耐燃性照射架橋ポリエチレン電線 KHDHB-KIX耐燃性照射架橋ポリエチレン電線KHD
35,980税込39,578
1巻
9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。定格電圧(V)600芯数1
EM-KIC耐燃性架橋ポリエチレン電線 KHDEM-KIC耐燃性架橋ポリエチレン電線KHD
18,980税込20,878
1巻
9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。定格電圧(V)600芯数1
KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑 KHDKIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑KHD
598税込658
1巻(3m)ほか
翌日出荷
用途家庭用100Vのアース線として使用黄/緑定格電圧(V)600許容電流(A)19メーカーKHDサイズ(mm2)1.25