カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 同軸ケーブル(1)
  • 空調・電設資材(1)
    • 同軸ケーブル/アンテナケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • KHD
  • モノタロウ(4)
  • 関西通信電線(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(50)
  • 四国電線(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • オーナンバ(3)
  • CKD(371)
  • SMC(353)
  • VISHAY(84)
  • シュナイダーエレクトリック(52)
  • STMicro(38)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • onsemi(19)
  • INFINEON(13)
  • エスコ(12)
  • TOKO(東興化学研究所)(11)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • MATRIX(10)
長さ(m)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.96(1)
  • 色(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3d2v」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波同軸ケーブル KHD高周波同軸ケーブルKHD
26,980税込29,678
1巻(100m)
翌日出荷
柔軟性、加工性に優れた、高周波同軸ケーブル
用途高周波伝送用として高周波機器間、無線機等の接続、内部配線用長さ(m)100シース色
50Ω充実型 同軸ケーブル KHD50Ω充実型 同軸ケーブルKHD
19,980税込21,978
1巻
4日以内出荷
内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は50Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。全長(m)100耐電圧AC1000V/1分間材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)充実ポリエチレン特性インピーダンス50±2(Ω)静電容量100±4(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)外部/軟銅線編組
1.5d2v特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1.5d2v