カテゴリ

  • 電気材料(9)
    • KIV(4)
    • 固定用ケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • KHD
  • 三ツ星(2)
  • エスコ(12)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • ユーボン(3)
  • オーナンバ(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • JAPPY(2)
  • 三沢電線(2)
  • 品川電線(15)
  • ホンダ(384)
  • 明工社(261)
  • VISHAY(97)
  • DUCATI(97)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(79)
  • マリンテック(43)
  • タジマツール(TJMデザイン)(36)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(34)
  • AWJ(28)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(3)
  • 1.25(4)
  • 2(3)
  • 3.5(3)
  • 5.5(2)
  • 8(1)
  • 色カラー(6)
  • 色(5)
長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 100(3)
  • 107(1)
  • 153(1)
  • 200(3)
  • 305(1)
  • 500(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(2)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.8(2)
  • 2.5(2)
  • 3.1(1)
  • 3.7(1)
芯数(C)
  • 1(2)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600以下 60℃芯数(C)1
KIV機器用ビニル電線 KHDKIV機器用ビニル電線KHD
6,198税込6,818
1巻
当日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑 KHDKIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑KHD
598税込658
1巻(3m)ほか
翌日出荷
用途家庭用100Vのアース線として使用黄/緑定格電圧(V)600許容電流(A)19メーカーKHDサイズ(mm2)1.25
KIV機器用ビニル電線 KHDKIV機器用ビニル電線KHD
67,980税込74,778
1巻
3日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。長さ(m)100定格電圧(V)600全長(m)100電線太さ(mm2)14芯数1仕上外径(mm)7.7太さ(sq)14
機器用ビニルコード KHD機器用ビニルコードKHD
6,898税込7,588
1巻(200m)ほか
翌日出荷
心数(C)1
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 KHD電気機器用耐熱ビニル絶縁電線KHD
18,980税込20,878
1巻(200m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格PSE規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
HKIV機器用耐熱ビニル電線 KHDHKIV機器用耐熱ビニル電線KHD
14,980税込16,478
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1
MTW+H07V2-KAWM KHDMTW+H07V2-KAWMKHD
14,980税込16,478
1巻(153m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
機器内部配線用欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)
規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線
MTW+AWM1015 KHDMTW+AWM1015KHD
14,980税込16,478
1巻(305m)
4日以内出荷
機器内部配線用欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)
長さ(m)305規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線
関連キーワード
kiv 2sq特集