カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- KHD
- モノタロウ(2)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- エスコ(1)
- オーナンバ(1)
- タツタ電線(4)
- フジクラ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- マリンテック(15)
- 三ツ星(3)
- 三沢電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 品川電線(9)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 清和工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kiv 5sq」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑
KHD¥598~税込¥658~1巻(3m)ほか当日出荷用途家庭用100Vのアース線として使用サイズ(mm2)1.25色(絶縁体)黄/緑定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルメーカーKHD規格/略称KIV
KIV機器用ビニル電線
KHD¥93,980税込¥103,3781巻4日以内出荷可とう性、加工性に優れています。用途電気機器の配線や口出線に。長さ(m)100定格電圧(V)600全長(m)100電線太さ(mm2)14芯数1仕上外径(mm)7.7太さ(sq)14
HKIV機器用耐熱ビニル電線
KHD¥21,980~税込¥24,178~1巻翌々日出荷から9日以内出荷可とう性、加工性に優れています。用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1