カテゴリ

  • バッテリー・電装(38)
  • 家電(9)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av 5sq」の検索結果

関連キーワード
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大容量アースコード エーモン

    大容量アースコード

    エーモン(14件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷
    AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
    用途アンプなどの電装品アースに。付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個長さ(m)2(AV5.00sq)コードAV5.00sq×2m使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
  • 大容量電源取出しコード エーモン

    大容量電源取出しコード

    エーモン(17件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    当日出荷
    スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
    用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニールコード長さ(m)6使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下太さ(sq)AV5.00
  • 自動車用低圧電線 矢崎総業

    自動車用低圧電線

    矢崎総業(5件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻(100m)
    当日出荷から60日以内出荷
    自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
  • AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業

    AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)

    清和工業(22件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(3.5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
  • 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業

    自動車用薄肉低圧電線

    矢崎総業(4件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1巻ほか
    当日出荷
    絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
  • スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sq BRIDGE[自動車用品]

    スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sq

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
    用途アフターパーツ取付の電装品保護色黒許容電流(A)50電線長さ(m)0.19使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 矢崎総業

    自動車用圧縮導体薄肉低圧電線

    矢崎総業(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線コード 5m巻 モノタロウ

    配線コード 5m巻

    モノタロウ(123件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1巻(5m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)5被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • 配線コード 30m巻 モノタロウ

    配線コード 30m巻

    モノタロウ(360件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻(30m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業

    AVコード(自動車用低電圧線)

    清和工業(16件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻(50m)
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
  • 配線コード 100m巻 モノタロウ

    配線コード 100m巻

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻(100m)
    当日出荷
    徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線

    三ツ星(82件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
  • 丸型圧着端子 エーモン

    丸型圧着端子

    エーモン(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(7個)
    当日出荷
    スリーブ一体型で圧着作業が簡単に行えます。
    用途バッテリーからの電源取出しに。材質端子:銅(スズメッキ)/スリーブ:PVCタイプ丸型圧着端子種別丸型圧着
  • 配線コード エーモン

    配線コード

    エーモン(14件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1巻(6m)ほか
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
    周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
  • 配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 50m 赤

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,500税込¥3,850
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。仕様AVS0.85sq色レッド長さ(m)50
  • 配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 50m 黒

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,500税込¥3,850
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。仕様AVS0.85sq色ブラック長さ(m)50
  • 配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 100m 黒

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。仕様AVS0.85sq色ブラック長さ(m)100
  • 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 100m 赤

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。仕様AVS0.85sq色レッド長さ(m)100
  • スコッチロックターミナル Modes

    スコッチロックターミナル

    Modes(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    T分岐用スコッチロックコネクターの接続ターミナルです。
  • リレー付電源ケーブル エーモン

    リレー付電源ケーブル

    エーモン(5件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷
    用途高出力カーオーディオ・ナビゲーションシステム等の安定した電源取り出しに仕様リレー単体40A仕様、スローブローヒューズ(30A)付材質スローブローヒューズ/ハウジング:ナイロン・エレメント:銅合金ケーブル/導体:電気用軟銅線・絶縁被服:塩化ビニールスリーブ/塩化ビニール端子/黄銅(スズメッキ)コード長さ(m)3消費電流(A)30ケーブルAV3.0sq・AV0.5sq
  • バッテリーターミナルカバー 日立オートパーツ&サービス

    バッテリーターミナルカバー

    日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セットほか
    当日出荷
    日立バッテリーターミナルDCL38用
    セット内容黒5個、赤5個材質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-30~70
  • ダブルコード 30m巻 モノタロウ

    ダブルコード 30m巻

    モノタロウ(187件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻(30m)
    当日出荷
    電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70販売区分業務用
  • ターミナルカバー 自動車用 汎用タイプ モノタロウ

    ターミナルカバー 自動車用 汎用タイプ

    モノタロウ(87件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    「スピードタイプ」「挟み込みタイプ」「蝶ネジタイプ」の3種類のターミナルに対応した汎用絶縁カバーです。
    用途自動車の汎用ターミナルカバーとして適合スピードタイプ、挟み込みタイプ、蝶ネジタイプ材質ポリ塩化ビニール質量(g)27対応M-SB、M-SD、M-TB、M-TD販売区分業務用
  • 電源プラグ エーモン

    電源プラグ

    エーモン(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
    用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。材質本体/ポリカーボネート
  • ミニ平型ヒューズボックス YEC

    ミニ平型ヒューズボックス

    YEC(5件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    ATMヒューズ用AV1.25sqコード付、AV1.25コード(連結使用可)
    付属品AV2.0コード(連結使用可)色白タイプATMミニヒューズ用(ミニ平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
  • アーシングケーブル(15sq) 清和工業

    アーシングケーブル(15sq)

    清和工業(55件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
    穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)92仕上錫メッキ太さ(sq)15
  • スローブローヒューズホルダーキット BRIDGE[自動車用品]

    スローブローヒューズホルダーキット

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途スローブローヒューズホルダー端子セットセット内容ホルダー:1個、専用端子:2個適合規格ASタイプ適合電線5sq
  • 低背ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]

    低背ヒューズ電源

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(20個)
    当日出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源が取り出せます
    用途電源の取り出しに
  • 防水マキシヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    防水マキシヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    マキシヒューズ専用ホルダー
    用途大容量電装品の保護RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)5
  • ミニ平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]

    ミニ平型ヒューズ電源

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(20個)
    当日出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源が取り出せます
    用途電源の取り出しに
  • 電工ペンチ・Fクランプ・Oクランプ対応 FUJIX(フジックス)

    電工ペンチ・Fクランプ・Oクランプ対応

    FUJIX(フジックス)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1丁
    当日出荷
    便利な5WAY
    用途端子の圧着(F・Oクランプ)、電線の切断、電線の被覆剥き、ボルトカッターとして全長(mm)240色黒材質(本体)鉄S45C(黒色塗装)質量(g)279ボルトカット可能ボルト:M2.6/3/3.5/4/5材質(グリップ)PVC電線仕様被覆剥き可能電線サイズ:0.3~5.0sq適合電線Fクランプ:0.3~3.0sq、Oクランプ:0.3~5.0sq
  • 丸型端子・6種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]

    丸型端子・6種類ケースセット

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥2,698税込¥2,968
    1ケース
    当日出荷
    丸型端子3Φ×50個、4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×20個。丸型端子6種類(計150個入)のケースセットです。
    用途バッテリーからの電源の取り出し等にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:2.0~3.0、3Φ電線:AVS0.1~0.3、4Φ電線:0.1~0.3、5Φ電線:0.5~1.0、6Φ電線:0.5~1.0、8Φ電線:0.85~2.0
  • クワ端子・5種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]

    クワ端子・5種類ケースセット

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥2,298税込¥2,528
    1ケース
    当日出荷
    クワ型端子4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×10個。クワ型端子5種類(計90個入)のケースセットです。
    用途アースコードの取付にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:AVS0.5~2.0、4Φ電線:AVS0.5~2.0、5Φ電線:AVS0.5~2.0、6Φ電線:AVS0.5~2.0、8Φ電線:AVS0.5~2.0
  • 平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]

    平型ヒューズ電源

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(20個)
    当日出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
    用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。材質ポリアミド、黄銅質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム栓(FRM) 日立オートパーツ&サービス

    ゴム栓(FRM)

    日立オートパーツ&サービス
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(50個)
    当日出荷
    0.5~0.85sq用。色:緑
    色緑色寸法L(mm)6.80適合電線(mm2)0.5~0.85寸法W(Φmm)5.00アズワン品番64-9723-30組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRM-101・FRM-102
  • PLUG TV! for Audi CodeTechCAM

    PLUG TV! for Audi

    CodeTechCAM
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    運転者以外の同乗者が走行中にナビ操作、TV や DVD 等の動画鑑賞 を楽しむことが出来るようになります。※1。ナビ等を取り外す技術的な作業は一切必要無く、車両の OBD ポートに PLUG TV! を差し込むだけ。ランプがグリーン点滅からイエロー点灯になったら完了です。元に戻したい場合は再度挿入するだけ。今度はグリーン点滅からブルー点灯になったら完了です。本製品の内部に DIP スイッチを内蔵し、リカバリーモードを搭載しております。万が一の際に対して本製品を挿す前の車両状態に戻す事が出来る機能です。Made in TOKYO
    用途(適合)。Audi。MMI 3G・MMI 3G Plus ナビゲーションシステム搭載車。MMI Navigation plus with MMI touch response ナビゲーションシステム搭載車。MMI ナビゲーションシステム搭載車(MIB3)。・A1 Sportback(GB) ※3。・A1・S1 (8X) ※3。・A3・S3・RS 3・A3 e-tron (8VA)。・A3・S3・RS 3 Sedan/Sportback (8VF)。・A4・S4・RS 4 (8K) ※4。・A5・S5・RS 5 (8T) ※4。・A5・S5 Cabriolet (8F) ※4。・A6・S6・RS 6 (4G)。・A7・S7・RS 7 (4G)。・A8・S8 (4H)。・Q2・SQ2 (GA) 前期/後期。・Q3・RS Q3 (8U) ※3。・Q3・Q3 Sportback (F3) ※3。・RSQ3・RS Q3 Sportback (F3) ※3。・Q5・SQ5 (8R)。・Q7 (4L) ※4。・TT・TTS・TT RS (8S)。・R8 (FX)。・e-tron(GE)。◆以下のモデルでMY2024~の車両は適合外となります◆。(車台番号左から10ケタ目「R」が該当)。MY2024の場合は 「CO-DEV2-VA01」が適合となります。なお、MY2023までの車両は、「適合」です。・A4・S4・RS4 (8W) 前期/後期 ※3。・A5・S5・RS 5 (F5) 前期/後期 ※3。・A6・S6・RS 6 (4A)。・A7・S7・RS 7 (4K)。・A8・S8 (4N)。・Q5・SQ5 前期/後期 (FY) ※3。・Q5 Sportback・SQ5 Sportback (FY) ※3。・Q7 (4M) 前期/後期。・Q8・RS Q8 (F1)。・e-tron GT / RS e-tron GT (FW)。※「A3/S3/RS 3 (8Y) MY2021~」および「Q8 e-tron」は適合外のため「CO-DEV2-VA02C」の商品となります。※1 本製品は運転者以外の同乗者が走行中にTVやDVD、SD カードに入った動画を楽しむための物です。運転者が走行中にAV機器に表示された画像を注視することは道路交通法で禁じられています。※2 一部のファイル形式によっては動画が再生されない場合があります。※3 MMI 3G・MMI 3G Plus・MMI Navigation plus with MMI touchのいずれかが搭載されている車両に限ります。純正TVチューナー非搭載車は、走行中の目的地設定、車両設定や動画視聴などが可能となります。(TV視聴は除く。)。※4 Audi A4、A5、Q7は MY"12~となります保証期間購入から1年間
  • アースケーブル ENDY

    アースケーブル

    ENDY
    ¥719税込¥791
    1セット
    5日以内出荷
    パワーアンプのアース配線に使用します。
    仕様5 SQ.( AWG10)ケーブル 、大・小 クワ形端子仕様 、タッピンねじ添付長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンプ電源ケーブル ENDY

    アンプ電源ケーブル

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット
    6日以内出荷
    バッテリーから直接電源を供給するときのスタンダードタイプのパワーケーブルです。
    仕様40Aスローブヒューズ 、5 SQ.(AWG 10)耐熱ケーブル 、結束バンド・交換用端子添付
  • 2.0m 電源ケーブル   AT-AC700/2.0 audio-technica

    2.0m 電源ケーブル AT-AC700/2.0

    audio-technica
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    6日以内出荷
    ”清流”された音で、Hi-Fiの高みへ。すべては、理想的なオーディオ体験のために。 6N-OFC+PCUHD+HYPEROFCのトリプルハイブリッド導体 音の輪郭と高域の伸びを細やかに表現する6N-OFC(99.99997%純度の無酸素銅)。力感のある低域表現と広大な音場を実現するPCUHD(高純度無酸素銅線)これらに純度99.99%(4N)、酸素含有量10ppm以下の無酸素銅線HYPER OFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)を加え、これまで味わったことのないオーディオ空間を体験できます。 HeatRelieve処理により、ケーブル内部の残留応力を除去 導体や製品外観にダメージを与えることなく、絶縁体やPVCシースなど、樹脂に残る残留応力だけを効果的に取り除く高温熱処理。音質傾向はそのままに、情報量などの基本性能を一段上のレベルへ昇華。つぶれていた音が分離して、一音一音ほぐれることで開放的な音場が広がります。 音質に配慮したオリジナル成型プラグ 樹脂成形プラグを採用し、接点部品(ブレード・刃受け)を強固に保持。がたつきやプラグ内部の空洞共振など、音質に濁りを与える要因を排除することで、音質を向上させています。 2sq×5芯構造 ホット、コールドは2芯を束ねて4sqでの導体量となります。 電線中央にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現 ゴムのような弾力性を持ち、外部からの不要振動を熱エネルギーに変換。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。 アルミテープ+HYPER OFC編組シールドの強力2重シールド 外来ノイズを遮断し、S/N比を向上します。 すべての接点部に厚金メッキ処理 音質と耐久性を向上します。