カテゴリ
- 電気材料(4)
- VSF(3)
- KIV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(4)
- 0.75(4)
- 1.25(3)
- 2(3)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
シース色
カラー(3)
灰(3)
黒(3)
長さ(m)
- 100(1)
- 200(4)
- 500(1)
導体外径(Φmm)
- 0.9(4)
- 1.1(4)
- 1.5(3)
- 1.8(3)
- 2.5(1)
- 3.1(1)
- 3.7(1)
芯数(C)
- 1(4)
ブランド
- KHD
- モノタロウ(2)
- 協和ハーモネット(2)
- オーナンバ(2)
- ユーボン(3)
- 正和電工(1)
- エスコ(2)
- 三沢電線(2)
- 田中電線(1)
- エスネット(2)
- 三ツ星(2)
- オカムラ(岡村製作所)(42)
- SMC(12)
- スバル(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- DICプラスチック(10)
- ホンダ(9)
- スタープラチナ(9)
- KITO(キトー)(8)
- omron(オムロン)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「vsf」の検索結果

ビニルコード(単心)
KHD(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
耐熱単心ビニルコード
KHD¥28,980~税込¥31,878~1巻(500m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)1材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直絶縁体厚さ(mm)0.8導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応