カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • VSF(3)
    • KIV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(4)
  • 0.75(4)
  • 1.25(3)
  • 2(3)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
シース色
  • シース色カラー(3)
  • シース色灰(3)
  • シース色黒(3)
長さ(m)
  • 100(1)
  • 200(4)
  • 500(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(4)
  • 1.1(4)
  • 1.5(3)
  • 1.8(3)
  • 2.5(1)
  • 3.1(1)
  • 3.7(1)
芯数(C)
  • 1(4)
ブランド
  • KHD
  • 協和ハーモネット(2)
  • オーナンバ(1)
  • ユーボン(3)
  • 正和電工(1)
  • エスコ(1)
  • 田中電線(1)
  • エスネット(2)
  • 三ツ星(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • DICプラスチック(9)
  • KITO(キトー)(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • 共立機巧(4)
  • ニチフ(4)
  • 富士電機(4)
  • デンゲン(4)
  • ヤマモトレーシング(4)
  • アイエス工業所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vsf」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルコード(単心) KHD

    ビニルコード(単心)

    KHD(1件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 単心ビニルコード KHD

    単心ビニルコード

    KHD
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    長さ(m)200線心数1
  • 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD

    電気機器用ビニル絶縁電線KIV

    KHD(8件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
  • 耐熱単心ビニルコード KHD

    耐熱単心ビニルコード

    KHD
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1巻(500m)ほか
    4日以内出荷
    交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています
    規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)1材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直絶縁体厚さ(mm)0.8導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
vsf 電線特集