カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Cytron
  • ツカサ電工(2)
  • ワンダーキット(2)
  • スリーピース(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • マブチモーター(1)
  • フォスター電機(1)
  • 共立プロダクツ(1)
  • ミツビシ(1)
  • STMicro(1)
  • Arduino(1)
  • コアレスモータ(1)
  • Pololu(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cytron md10c」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCモータードライバーボード(25V/13A) Cytron

    DCモータードライバーボード(25V/13A)

    Cytron
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    PMWによるDCブラシモーター制御ボード DC5V~25V、電流13A(瞬間ピーク値30A)までのDCブラシモーターの制御ができるモータードライバーボードです。PWM信号により速度制御を行うことができます。PICマイコン、AVRマイコン、Arduino、Raspberry Piなどを使ってモーター制御を行う場合に便利です。 ブラシ付きDCモーター用制御ボード(正逆転制御可能) ロジック電圧:3.3V/5V 高効率のHブリッジNチャンネルMOSFETを採用し、ヒートシンクが不要 PWMは20kHzまでのスピードコントロールが可能
    セット内容基板本体 ×1、2510 3ピンコネクタ ×1、2510用ターミナルピン ×3モーター制御数/1入力電圧(V)DC/5~25(ピーク:30/10秒間)基板寸法(mm)75×43最大出力電流(A)13(ピーク:30/10秒間)
  • DCモータードライバーボード(30V/30A) Cytron

    DCモータードライバーボード(30V/30A)

    Cytron
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    1個のブラシ付きDCモーターを双方向制御、シングルチャンネル モーター電圧:5V~30VDC 最大出力電流:80Aピーク(1秒間)、30A連続 モーターの逆極性保護 3.3Vおよび5Vロジックレベル入力に対応 高効率なフルNMOS Hブリッジ設計でヒートシンクは不要 回生ブレーキ機能 PWMピンが低(ロジックロー)のときにモーターをブレーキ 速度制御用PWM周波数:最大20kHz オンボードPWMジェネレータ 外部PWM操作用にロックアンチフェーズとサインマグニチュードをサポート
    仕様【PWM (ロックアンチフェーズおよびサインマグニチュード)】対応【UART】非対応【アナログ】非対応【テスト/マニュアルボタン】ありその他3.3および5V対応入力電流(A)連続/30定格電流(A)30チャンネル数モーター/1信号形式RCサーボ/非対応制御オンボード速度極性保護/ありシールドArduino:なし、ワイヤー接続で使用可能LED表示灯有り無しありファン冷却/なしRoHS指令(10物質対応)対応ピーク電流(A)80 (1秒間)動作電圧(V)DC/5~25 (Rev 1.0), 5~30 (Rev 2.0)
  • Cytron モータードライバシールド 2チャンネル、連続0.8A Cytron

    Cytron モータードライバシールド 2チャンネル、連続0.8A

    Cytron
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:モータードライバー●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2096-09
  • Maker UNO Plus Cytron

    Maker UNO Plus

    Cytron
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    仕様●シリーズ名:Maker Nano●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Maker Nanoアズワン品番68-2096-08