カテゴリ
- 制御機器(4)
- 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
- Cytron
- 東芝(2)
- ツカサ電工(2)
- ワンダーキット(2)
- マブチモーター(1)
- フォスター電機(1)
- 共立プロダクツ(1)
- ミツビシ(1)
- STMicro(1)
- GECKODRIVE(1)
- Arduino(1)
- スリーピース(1)
- コアレスモータ(1)
- Pololu(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cytron」の検索結果

DCモータードライバーボード(25V/13A)
Cytron¥3,398税込¥3,7381個当日出荷PMWによるDCブラシモーター制御ボード DC5V~25V、電流13A(瞬間ピーク値30A)までのDCブラシモーターの制御ができるモータードライバーボードです。PWM信号により速度制御を行うことができます。PICマイコン、AVRマイコン、Arduino、Raspberry Piなどを使ってモーター制御を行う場合に便利です。 ブラシ付きDCモーター用制御ボード(正逆転制御可能) ロジック電圧:3.3V/5V 高効率のHブリッジNチャンネルMOSFETを採用し、ヒートシンクが不要 PWMは20kHzまでのスピードコントロールが可能セット内容基板本体 ×1、2510 3ピンコネクタ ×1、2510用ターミナルピン ×3モーター制御数/1入力電圧(V)DC/5~25(ピーク:30/10秒間)基板寸法(mm)75×43最大出力電流(A)13(ピーク:30/10秒間)
Cytron モータードライバシールド 2チャンネル、連続0.8A
Cytron¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:モータードライバー●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2096-09
DCモータードライバーボード(30V/30A)
Cytron¥9,498税込¥10,4481個当日出荷1個のブラシ付きDCモーターを双方向制御、シングルチャンネル モーター電圧:5V~30VDC 最大出力電流:80Aピーク(1秒間)、30A連続 モーターの逆極性保護 3.3Vおよび5Vロジックレベル入力に対応 高効率なフルNMOS Hブリッジ設計でヒートシンクは不要 回生ブレーキ機能 PWMピンが低(ロジックロー)のときにモーターをブレーキ 速度制御用PWM周波数:最大20kHz オンボードPWMジェネレータ 外部PWM操作用にロックアンチフェーズとサインマグニチュードをサポート仕様【PWM (ロックアンチフェーズおよびサインマグニチュード)】対応【UART】非対応【アナログ】非対応【テスト/マニュアルボタン】ありその他3.3および5V対応入力電流(A)連続/30定格電流(A)30チャンネル数モーター/1信号形式RCサーボ/非対応制御オンボード速度極性保護/ありシールドArduino:なし、ワイヤー接続で使用可能LED表示灯有り無しありファン冷却/なしRoHS指令(10物質対応)対応ピーク電流(A)80 (1秒間)動作電圧(V)DC/5~25 (Rev 1.0), 5~30 (Rev 2.0)
Maker UNO Plus
Cytron¥5,298税込¥5,8281個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Maker Nano●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Maker Nanoアズワン品番68-2096-08
超音波距離センサモジュール
Cytron¥439税込¥4831個当日出荷超音波により2cm~400cmの距離を測定できるセンサ HC-SR04は、超音波送信機、受信機、制御回路で構成された2cm~400cmの距離を測定できる超音波測距モジュールです。精度は3mmです。寸法(mm)45.3×20.4×15.4(4ピンヘッダー除く)電源5VDC角度(°)有効/15未満分解能最大0.3cm測定距離2cm~400cm動作電流(mA)15待機電流2mA未満
HC-SR04用アクリルブラケット
Cytron¥289税込¥3181個3日以内出荷「HC-SR04」超音波距離センサーを取り付けるためのブラケットで、センサーをモバイルロボットやプロジェクトに簡単に取り付けることができます。適合HC-SR04超音波センサーモジュール寸法(mm)約50×36×3色クリア内容SR04 アクリルブラケット取付穴(mm)M3直径(3.0)×2素材アクリル(保護カバーを剥がしてください)取付穴間(mm)約14