絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

JMACS(日本電線工業)

JMACS(日本電線工業)のページです。JMACS(日本電線工業)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名JMACS株式会社
設立1965/03/10
所在地〒553-0003 大阪市福島区福島7丁目20番1号KM西梅田ビル11階
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インターホンケーブル JMACS(日本電線工業)

    インターホンケーブル

    JMACS(日本電線工業)(23件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1巻(100m)
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
    用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル JMACS(日本電線工業)

    着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル

    JMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
    用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業)

    消防用耐熱電線

    JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
    用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
  • 計装用ケーブル JMACS(日本電線工業)

    計装用ケーブル

    JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
    用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種別より線種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-15~75材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ポリエチレン材質(テープ)AL/PET難燃性シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線各種認証ULVW-1
  • ソーラーケーブル JMACS(日本電線工業)

    ソーラーケーブル

    JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
    種別より線種類電力ケーブル使用温度範囲(℃)-40~+90規格E(電気用品安全法)材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン許容曲げ半径(mm)56標準条長(m)200概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1.5導体構成(本/mm)7/0.8導体外径(Φmm)2.4絶縁体外径(mm)4導体公称断面積(mm2)3.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7材質(導体)軟銅より線
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB JMACS(日本電線工業)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    JMACS(日本電線工業)
    8,598税込9,458
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)
  • 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業)

    警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
  • CC-LinKケーブル JMACS(日本電線工業)

    CC-LinKケーブル

    JMACS(日本電線工業)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
    仕様Ver.1.10種類FA用ケーブル芯数(C)3AWG20概算質量(kg/km)70導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約7.6特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)耐電圧(V/min)AC2000静電容量(nF/km)60以下(1kHz)
  • コントロール用リンクケーブル JMACS(日本電線工業)

    コントロール用リンクケーブル

    JMACS(日本電線工業)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    オムロンのController Link推奨ケーブル評価試験に適合しています。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。 UL VW-1燃焼試験にクリアーする難燃性を有しています。 その他、RS-422、RS-485系の信号伝送にも最適です。また、OPCN-1の接続ケーブルとしても使用出来ます。
    色(絶縁体)黒-白概算質量(kg/km)65導体抵抗(Ω/km)(20℃)34以下導体サイズ(mm2)0.5線心数1対RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約7特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz)減衰量(dB/km)17.8以下(1MHz)
  • 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線) JMACS(日本電線工業)

    警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線)

    JMACS(日本電線工業)
    27,980税込30,778
    1巻(200m)
    当日出荷から61日以内出荷
    仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種別同心より形ケーブル区分屋内専用種類難燃ケーブル全長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
  • CC-Linkケーブル JMACS(日本電線工業)

    CC-Linkケーブル

    JMACS(日本電線工業)
    75,980税込83,578
    1巻(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷