カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- JMACS(日本電線工業)
- 冨士電線(東京)(8)
- JAPPY(2)
- 華陽電線(2)
- ニチフ(1)
- マサル工業(1)
- 伸興電線(1)
- 石川特殊電線(1)
- モリタ宮田(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「hp0.9-2c」の検索結果

消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線)
JMACS(日本電線工業)¥46,980~税込¥51,678~1巻(200m)8日以内出荷から10日以内出荷色黒種類難燃ケーブル全長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上シース厚(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
消防用耐熱電線
JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷から10日以内出荷防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線)
JMACS(日本電線工業)¥15,980~税込¥17,578~1巻(200m)当日出荷から62日以内出荷仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種別同心より形ケーブル色黒区分屋内専用種類難燃ケーブル全長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
インターホンケーブル
JMACS(日本電線工業)(23件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1巻(100m)当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻当日出荷から10日以内出荷仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350