カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- JMACS(日本電線工業)
- 冨士電線(東京)(7)
- 伸興電線(5)
- JAPPY(2)
- 華陽電線(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 石川特殊電線(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「hp1.2-3p」の検索結果
特価

消防用耐熱電線
JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷から10日以内出荷防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻当日出荷から10日以内出荷仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線)
JMACS(日本電線工業)¥46,980~税込¥51,678~1巻(200m)8日以内出荷から10日以内出荷色黒種類難燃ケーブル全長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上シース厚(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
JMACS(日本電線工業)¥8,598~税込¥9,458~1巻当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)
着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル
JMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から10日以内出荷全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応