カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • JMACS(日本電線工業)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(7)
  • 富士電線工業(2)
  • 伸興電線(2)
  • 富士電機(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • オーナンバ(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 阪神電線(1)
  • 金子コード(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jkpev」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計装用ケーブル JMACS(日本電線工業)計装用ケーブルJMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1巻
当日出荷から11日以内出荷
導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル JMACS(日本電線工業)着色識別ポリエチレン絶縁ケーブルJMACS(日本電線工業)(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から10日以内出荷
全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB JMACS(日本電線工業)着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SBJMACS(日本電線工業)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブルシース厚(mm)1使用温度範囲(℃)-15~+60静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業)警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルJMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から12日以内出荷
種類難燃ケーブル仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
kpevケーブル特集