カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- JMACS(日本電線工業)
- モノタロウ(2)
- 日星電気(4)
- 石川特殊電線(3)
- 協和ハーモネット(3)
- コクヨ(2)
- 福電(2)
- サンハヤト(1)
- ニチフ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lkgb 2sq」の検索結果

消防用耐熱電線
JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷から10日以内出荷防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上