カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- JMACS(日本電線工業)
- 倉茂電工(5)
- タツタ電線(4)
- 日合通信電線(3)
- SDG株式会社(1)
- 三ツ星(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 富士電線工業(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mtw h07v-k」の検索結果
特価

デバイスネットケーブル
JMACS(日本電線工業)¥49,980~税込¥54,978~1本7日以内出荷から9日以内出荷柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)種別固定配線用種類FA用ケーブル色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)120±12