カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- JMACS(日本電線工業)
- SUS(エスユーエス)(11)
- オリエンタルモーター(2)
- マル信無線電機(2)
- IAI(アイエイアイ)(2)
- 富士電機(1)
- 共立電子産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「suc-368」の検索結果

MELSECNET用通信ケーブル
JMACS(日本電線工業)¥73,980~税込¥81,378~1本9日以内出荷から52日以内出荷三菱電機のMELSEC用通信ケーブル接続可能品検証試験に合格し、認定されております。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。 UL VW-1燃焼試験衣クリアーする難燃性を有しています。 その他、RS-485/RS-422系の信号伝送にも最適です。また、0.5mm2×2P、3Pは、OPCN-1の接続ケーブルとして使用できます。長さ(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10000RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)110±10(100kHz)静電容量(nF/km)60以下(1kHz)