絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

TAEJIN Technology

TAEJIN Technologyのページです。TAEJIN Technologyは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルコンパレータ TAEJIN TechnologyデュアルコンパレータTAEJIN Technology
49税込54
1個
当日出荷
仕様●回路数:2●用途:-●電源電圧範囲[V]:±17、34V●回路電流[A]:-●入力オフ電圧[V]:2mV●入力バイアス電流[A]:`-25nA●入力電圧範囲[V]:`-0.3~34V●応答時間:-●動作温度:0~70℃●パッケージ:8 DIP●回路数:2アズワン品番68-2206-89
3端子レギュレータ TAEJIN Technology3端子レギュレータTAEJIN Technology
29税込32
1個
5日以内出荷
クワッドオペアンプ TAEJIN TechnologyクワッドオペアンプTAEJIN Technology
89税込98
1個
当日出荷
仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:DIP-16●回路数:-●最低動作電圧:2V●最大動作電圧:30V●入力タイプ(電圧範囲):`-0.3~36V●出力タイプ(電圧範囲):-●利得帯域幅積:-●スルーレート:-●入力オフセット電圧:9mV●入力電圧ドリフト:-●入力換算雑音電圧:-●入力バイアス電流:`-500nA●出力電流:`-10mA●タイプ:オペアンプ●回路電流:-●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:-アズワン品番68-2206-79
RS485/RS422トランシーバー TAEJIN TechnologyRS485/RS422トランシーバーTAEJIN Technology
109税込120
1個
5日以内出荷
オペアンプ TAEJIN TechnologyオペアンプTAEJIN Technology
69税込76
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:DIP-8●回路数:-●最低動作電圧:5V●最大動作電圧:40V●入力タイプ(電圧範囲):`-0.3~45V●出力タイプ(電圧範囲):-●利得帯域幅積:700kHz●スルーレート:0.7V/μs●入力オフセット電圧:9mV●入力電圧ドリフト:-●入力換算雑音電圧:-●入力バイアス電流:`-500nA●出力電流:`-50mA●タイプ:オペアンプ●回路電流:-●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:-アズワン品番68-2206-75
オーディオパワーアンプ TAEJIN TechnologyオーディオパワーアンプTAEJIN Technology
63税込69
1個
5日以内出荷
低電圧オーディオパワーアンプ LM386は、低電圧アプリケーション向けに設計されたパワーアンプです。外付け部品点数を少なくするため、ゲインは内部で20に設定されていますが、端子1-端子8間に外付け抵抗とコンデンサを追加すると、最大200までの任意の値でゲインを調整することができます。 入力はグランドリファレンスで、出力は自動的に電源電圧の1/2にバイアスされます。6Vで動作させた場合、自己消費電力はわずか24mWなので、バッテリ動作に最適です。 ・最小限の外付け部品 ・4~12Vの幅広い電圧をサポート ・自己消費電流はわずか4mA(typ) ・ESD保護機能を搭載 ・グランドリファレンス入力 ・セルフセンタリング出力静止電圧
利得(dB)【電圧】20~200動作温度範囲(℃)-40~85入力電圧ー0.4~0.4V供給電圧(V)15パッケージDIP-8
CMOSロジックIC TAEJIN TechnologyCMOSロジックICTAEJIN Technology
89税込98
1個
5日以内出荷
仕様●アナログ入力電圧範囲[V]:0~18V●オン抵抗[Ohm]:310~550ohm(25℃)●回路数:-●動作電圧:3~18V●機能:バイラテラルスイッチ●パッケージ:DIP-14●アナログ入力電圧範囲[V]:0~18Vアズワン品番68-2206-60
高精度オペアンプ TAEJIN Technology高精度オペアンプTAEJIN Technology(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
仕様●タイプ:-●パッケージ:DIP-8●回路数:-●最低動作電圧:-●最大動作電圧:-●入力タイプ(電圧範囲):±14V●出力タイプ(電圧範囲):±3V~±18V●利得帯域幅積:-●スルーレート:0.3V/μs●入力オフセット電圧:85μV●入力電圧ドリフト:0.5μV/℃●入力換算雑音電圧:10●入力バイアス電流:±1.7nA●出力電流:-●タイプ:-●回路電流:-●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:-アズワン品番68-2207-04
LDOレギュレータ TAEJIN TechnologyLDOレギュレータTAEJIN Technology
39税込43
1個
5日以内出荷
CMOS LDOレギュレータ TAEJIN TechnologyCMOS LDOレギュレータTAEJIN Technology
89税込98
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧[V]:-●出力電圧[V]:3.3V●出力電流[A]:0.6A●機能:レギュレータ●パッケージ:-●入力電圧[V]:-アズワン品番68-2207-09
タイマーIC TAEJIN TechnologyタイマーICTAEJIN Technology
39税込43
1個
5日以内出荷
仕様●動作電圧範囲[V]:2~18V●回路電流[A]:-●出力電流[A]:0.1A●最大発振周波数「Hz]:500kHz●動作温度:`-20~85℃●機能:タイマ●パッケージ:SOP-8●動作電圧範囲[V]:2~18Vアズワン品番68-2207-03
マイクロモニターIC TAEJIN TechnologyマイクロモニターICTAEJIN Technology
129税込142
1個
5日以内出荷
高性能なマイコン監視用のIC DS1232はリセットIC、ウォッチドッグタイマ、外部リセットの機能を備えたマイコン監視用のICです。マイコンの電源、ソフトウェアの実行、外部からのオーバーライドという3つの重要な状態を監視します。 まず、高精度な温度補償リファレンスとコンパレータ回路でVCCの状態を監視します。 許容範囲外の状態が発生すると、パワーフェイル信号が生成され、強制的にリセットをアクティブにします。 VCCが許容範囲内の状態に戻ると、電源とプロセッサが安定するように、リセット信号を最低250msの間アクティブを保持します。 2つ目の機能は、プッシュボタンリセット制御です。 DS1232はプッシュボタン入力をデバウンスし、最小250msのアクティブリセットパルス幅を保証します。 3つ目の機能は、ウォッチドッグタイマです。 DS1232は内部タイマを持ち、タイムアウト前にストローブ入力がLowに駆動されない場合、リセット信号を強制的にアクティブにします。
用途以下の用途で使用することができます。 ・制御不能になったマイコンを停止させ、再起動 ・電源異常時にマイコンを抑制 ・電源遮断後、マイコンを自動で再起動 ・外部からのオーバーライド用プッシュボタンを監視 ・5%または10%の高精度でマイコンの電源を監視電源電圧4.5~5.5V機能【ウォッチドッグタイマ】150ms、600ms、1.2s関連資料(0.38MB)
DC/DCコンバータ用制御IC TAEJIN TechnologyDC/DCコンバータ用制御ICTAEJIN Technology
74税込81
1個
5日以内出荷
電流モードPWMコントローラ LM3843Aは、固定周波数の電流モードPWMコントローラです。最小限の外付け部品でDC/DCコンバータを構成することができます。正確なデューティサイクル制御用のトリミングされた発振器、温度補償付きリファレンス、高利得のエラーアンプ、電流検出コンパレータ、パワーMOSFETの駆動に最適な大電流トーテムポール出力などで構成されています。保護回路として、低電圧誤動作防止回路と電流制限回路を内蔵しています。 ・自動フィードフォワードを保証 ・オフラインコンバータ用に最適化 ・ダブルパルスを抑制 ・500kHzまでの電流モード動作 ・高利得トーテムポール出力 ・トリミングされたBGP(Band Gap Reference) ・ヒステリシス付き低電圧ロックアウト ・低起動電流:< 0.3mA
その他【MSL】3定格入力電力-0.3~5.5V保管温度範囲(℃)-65~150動作温度範囲(℃)-40~125供給電圧(V)30パッケージSOP-8最大出力電力±1A
1.235V 電圧リファレンス TAEJIN Technology1.235V 電圧リファレンスTAEJIN Technology
149税込164
1個
5日以内出荷
マイクロパワー電圧リファレンスダイオード LM385は、マイクロパワーのバンドギャップ電圧リファレンスダイオードです。15μA~20mAの電流で動作します。極めて低いダイナミックインピーダンスと良好な温度安定性を特長としています。トリミングにより厳しい電圧公差を実現し、低ノイズと優れた長期安定性も備えています。また、容量性負荷に耐性があり、ほとんどすべてのリファレンスアプリケーションに使用できます。ダイナミックレンジが広く、大きく変化する電源でも優れたレギュレーションで使用できます。 消費電力が極めて低いため、マイクロパワー回路に有用です。用途は、携帯用メータ、レギュレータ、保存期間に近いバッテリ寿命を持つ汎用アナログ回路に使用することができます。さらに、動作電流が広いため、公差の厳しい古いリファレンスと置き換えることができます。 ・1.2V時の動作電流:15μA~20mA ・初期公差:1%および2% ・ダイナミックインピーダンス:1Ω
出力電圧1.2V電流(mA)【逆電流】30保管温度範囲(℃)-65~150順電流(mA)10動作温度範囲(℃)-40~85パッケージTO-92(Straight)
2.5V 電圧リファレンス TAEJIN Technology2.5V 電圧リファレンスTAEJIN Technology
149税込164
1個
5日以内出荷
マイクロパワー電圧リファレンスダイオード LM385は、マイクロパワーのバンドギャップ電圧リファレンスダイオードです。20μA~20mAの電流で動作します。極めて低いダイナミックインピーダンスと良好な温度安定性を特長としています。トリミングにより厳しい電圧公差を実現し、低ノイズと優れた長期安定性も備えています。また、容量性負荷に耐性があり、ほとんどすべてのリファレンスアプリケーションに使用できます。ダイナミックレンジが広く、大きく変化する電源でも優れたレギュレーションで使用できます。 消費電力が極めて低いため、マイクロパワー回路に有用です。用途は、携帯用メータ、レギュレータ、保存期間に近いバッテリ寿命を持つ汎用アナログ回路に使用することができます。さらに、動作電流が広いため、公差の厳しい古いリファレンスと置き換えることができます。 ・2.5V時の動作電流:20μA~20mA ・初期公差:1%および2% ・ダイナミックインピーダンス:1Ω
出力電圧2.5V電流(mA)【逆電流】30保管温度範囲(℃)-65~150順電流(mA)10動作温度範囲(℃)-40~85パッケージTO-92(Straight)
電圧リファレンスIC TAEJIN Technology電圧リファレンスICTAEJIN Technology
59税込65
1個
5日以内出荷
デュアルオペアンプ TAEJIN TechnologyデュアルオペアンプTAEJIN Technology
49税込54
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:SOP-8●回路数:-●最低動作電圧:3V●最大動作電圧:32V●入力タイプ(電圧範囲):`-0.3~32V●出力タイプ(電圧範囲):-●利得帯域幅積:-●スルーレート:-●入力オフセット電圧:3mV●入力電圧ドリフト:-●入力換算雑音電圧:-●入力バイアス電流:`-20nA●出力電流:20mA●タイプ:オペアンプ●回路電流:-●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:-アズワン品番68-2206-84
CMOSロジックIC TAEJIN TechnologyCMOSロジックICTAEJIN Technology
89税込98
1個
5日以内出荷
超低ドロップアウトリニアレギュレータ TAEJIN Technology超低ドロップアウトリニアレギュレータTAEJIN Technology
89税込98
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧[V]:2.5V~5.5V●出力電圧[V]:3.3V●出力電流[A]:0.1A●機能:レギュレータ●パッケージ:SOT-223-3L●入力電圧[V]:2.5V~5.5Vアズワン品番68-2207-06
高速過渡応答CMOS LDOレギュレータ TAEJIN Technology高速過渡応答CMOS LDOレギュレータTAEJIN Technology
89税込98
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧[V]:-●出力電圧[V]:3.3V●出力電流[A]:0.3A●機能:レギュレータ●パッケージ:SOT-23-5L●入力電圧[V]:-アズワン品番68-2207-07
降圧レギュレータ TAEJIN Technology降圧レギュレータTAEJIN Technology
209税込230
1個
5日以内出荷
シャントレギュレーター TAEJIN TechnologyシャントレギュレーターTAEJIN Technology
29税込32
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:-●出力電圧範囲[V]:2.495V~40V●出力電流[A]:`-100mA~150mA●機能:レギュレータ●パッケージ:TO-92(Straight Lead)●入力電圧:-アズワン品番68-2207-05
CMOSレギュレーター TAEJIN TechnologyCMOSレギュレーターTAEJIN Technology
89税込98
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧[V]:-●出力電圧[V]:可変(1.27~5.0V)●出力電流[A]:0.6A●機能:レギュレータ●パッケージ:-●入力電圧[V]:-アズワン品番68-2207-08