カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(2)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(7)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(25)
- オフィスサプライ(976)
- オフィス家具/清掃用品(44)
- 測定・測量用品(49)
- 作業工具/電動・空圧工具(6)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品/機構部品(8)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(93)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(47)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,436)
- 自動車用品(216,699)
- 自転車用品(8)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(28)
- 農業資材・園芸用品(5)
- 医療・介護用品(26)
- その他(66)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)
- オーム電機
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(2,953)
- 以上(3,147)
- 以上(3,187)
- 以上(3,221)
価格
- 1,500円以下(55,121)
- 1,500-10,000円(82,284)
- 10,000-50,000円(67,676)
- 50,000-100,000円(22,530)
- 100,000円以上(12,306)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

延長コード ストレートプラグ
オーム電機(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白色ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
三波長形直管蛍光ランプ20W形
オーム電機(29件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷さわやかな明かりで長寿命10000時間。電球の種類蛍光灯種別20形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580管径(Φmm)(最大)26.5定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1Pエコロジー商品長寿命
収縮チューブ
オーム電機(22件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性長さ(m)2材質ポリオレフィン収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
USBアダプター Type-A 1A
オーム電機(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ色ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
3波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 10型
オーム電機(13件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ用途インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別10W形長さ(mm)約330タイプスリム管径(Φmm)28点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)10全光束(Lm)3100定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
ビニタイ 20m巻き カッター付き
オーム電機(29件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
Type-Cケーブル USB-A to USB-C
オーム電機(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器取得規格USB-IF正規認証品色(本体)ホワイトケーブル種類ストレート適合用途充電、データ転送
直管LEDランプ 40W形
オーム電機(62件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
LEDイーブライトスリム ライトバー
オーム電機(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
マウスパッド 各種マウスに使える
オーム電機(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷あらゆるタイプのマウスに対応 滑りすぎないグリップ感 クッション性があり負担を和らげる材質表面:ポリエステル、裏面:EVA樹脂(エチレンビニルアルコール)質量(g)約16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×4×190
延長コード フリープラグ
オーム電機(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白色ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
リチウム電池 CR2032(2個入)
オーム電機¥199税込¥2191個当日出荷水銀を使用していません。 スマートキー、ゲーム、体温計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り仕様CR2032/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
蛍光ランプ グロースタータ形 40形
オーム電機(5件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷長寿命10000時間スリムタイプ定格ランプ電力(W)36種別40W形タイプスリム口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)560定格寿命(時間)10000外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198適合点灯管FG-4P(FE-4P)電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
AC-USB電源アダプター
オーム電機(17件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ定格出力DC5V 1A色白ポート数1本体質量(g)26出力端子USB Aタイプコネクター定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
LEDアームライト
オーム電機(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。色(本体)ホワイト消費電力(W)約8.8(強モード)コード長さ(m)約2付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)650電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A全光束(Lm)約680(強モード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード)アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300光源LED×28灯(交換不可)照度(Lx)2000(直下/30cm)光源色昼白色取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下電球の種類LED調光の可否〇エコロジー商品省エネ
多目的作業ライト
オーム電機(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による幅(mm)55厚さ(mm)28.5全長(mm)220質量(g)約168(乾電池別)タイプ多目的全光束(Lm)約350材質(ケース)ABS保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)フックあり電源供給方式乾電池式使用場所屋内外マグネットあり照射角70°防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)電球の種類白色LED×20個(交換できません)照射角度(°)70
電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形
オーム電機(14件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ電球の種類電球型蛍光灯電球形状スパイラル球電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型
オーム電機(13件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ用途インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別15W形長さ(mm)約436タイプスリム点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)15定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口
オーム電機¥629~税込¥692~1個当日出荷本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ色ホワイトスイッチなしコンセント個数3プラグ形状スイングプラグ
LED電球60形広配光タイプ
オーム電機(46件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)7.3全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上エコロジー商品省エネ
ホワイトシリカ電球 省電力タイプ
オーム電機(30件のレビュー)¥249税込¥2741箱(2個)当日出荷5%省電力設計タイプ電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
直管蛍光ランプ 40形 三波長形 ラピッドスタート形 10本入り
オーム電機¥6,798税込¥7,4781セット(10本)翌々日出荷三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。ラピッドスタート形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。種別40形口金G13全光束(Lm)2860定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)32点灯方式ラピッドスタート形ランプの種類三波長形本体長さ(mm)1198外径(mm)26.5演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯入数(本)10
補修用断熱セット エアコン配管用
オーム電機(1件のレビュー)¥588税込¥6471セット当日出荷エアコン配管用の断熱材と非粘着テープのセットセット内容Φ6mm断熱材(長さ50cm)×1本、Φ9mm断熱材(長さ50cm)×1本、非粘着テープ(長さ3m)×1本長さ(m)【非粘着テープ】3断熱材Φ6mm 50cm 耐熱温度120℃ / Φ9mm 50cm 耐熱温度120℃
USB充電器5口
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USBポートが5個付いて便利。最大5.1Aまで電源供給できます。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。ポート数5本体質量(g)約320プラグ180°フリープラグUSBポート5個口(最大電流5ポート合計5.1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×174×25
蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形
オーム電機(5件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ定格ランプ電力(W)32(40形)光色3波長形昼光色(D)種別40W形長さ(mm)約1198タイプスリム管径(Φmm)約26.5点灯形ラピッドスタート形定格寿命(時間)10000色温度(K)6500電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品長寿命
エルズーム LEDアームライト
オーム電機(13件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)倍率約1.8倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)サイズS消費電力(W)約6.5定格DC21V 350mAコード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)全光束(Lm)約600レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
LEDベースライト 逆富士型 40形
オーム電機(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1台翌々日出荷100-242V電圧対応。省エネ長寿命付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口
オーム電機(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはホワイト用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V色ホワイトコンセント形状2P機能雷軽減素子内蔵、難燃・耐熱ボディ、二重被ふくコード、ホコリシャッター差込口3プラグ形状フリープラグ
ラミネーター用クリーニングシート
オーム電機(2件のレビュー)¥289税込¥3181パック(5枚)当日出荷ラミネーターに空通しするだけで、ローラーに付いたのり汚れをクリーニングします用途フィルム詰りの対策、予防に用紙サイズA4(297×210mm)適合機種A3サイズラミネーター、A4サイズラミネーター紙厚(g/m2)300紙厚(μm)350
LEDクランプライト 3段階調光
オーム電機(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)付属品保証書付取扱説明書スイッチタッチ式スイッチ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)長さ(cm)31(セード)/54(アーム)本体質量(g)約580全光束(Lm)約350平均演色評価数(Ra)82光源チップ型LED使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)使用場所屋内クランプ取付幅(mm)10~38以下アームフレキシブル調光率(%)100/70/30(3段階調光)エコロジー商品省エネ
LEDデスクランプ
オーム電機(19件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。コード長さ(m)約1.8付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書電源専用ACアダプタ全光束(Lm)約450
LEDチューブライト
オーム電機(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1点当日出荷電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に光色昼光色定格電圧(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110エコロジー商品省エネ
HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード
オーム電機(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済。4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応。メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい。1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応します。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。高純度O.F.C.線使用色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)対応HEC、ARC、3Dプラグ24金メッキ対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかHDMI規格ハイスピードイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
...