直管蛍光ランプ 40形 三波長形 ラピッドスタート形 10本入り
(2件のレビュー)三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。
ラピッドスタート形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。
定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。
家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。
交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。
- 種別
- 40形
- 口金
- G13
- 全光束(Lm)
- 2860
- 定格寿命(時間)
- 10000
- 定格ランプ電力(W)
- 32
- 点灯方式
- ラピッドスタート形
- ランプの種類
- 三波長形
- 本体長さ(mm)
- 1198
- 外径(mm)
- 26.5
- 演色指数(Ra)
- 80
- 電球の種類
- 蛍光灯
- 入数(本)
- 10
- 内容量
- 1セット(10本)
注意
※ご使用前に、照明器具の銘板または取扱説明書で適合ランプをご確認ください。蛍光灯 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-09-26
用途: 事務所の照明
サービス業
前の型番が廃番になったので、新しく購入しましたが、太さがスリムになったので、サイズを間違ったのか?と心配になりましたが、照明器具に支障なく装着でき、明るさ、色調も問題なく快適に過ごしています。
1人が参考にしています
2026-10-12
用途: 事務所のライト
卸売・小売業
2回目の購入です。
サイズ的にあまりないので届けていただけると助かります。
コスパも他よりよく、またきれたら購入させていた抱きたいと思います。
廃番のならないことを祈ります。






















![バンガードダブリューピー1194 VANGUARD(ヴァンガード)[釣具] バンガードダブリューピー1194 VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

