オーム電機 当社は徹底した市場調査にもとづき、商品を企画・開発し、生活に必要な価値ある商品を値ごろ感のある価格でご提供できるように心掛けています。年間売上のうち3割は、その年度に新しく発売された商品が占めており、常に新鮮な品揃えを目指しています。
会社情報 会社名 株式会社オーム電機 設立 1958/08/08 所在地 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8東埼玉テクノポリス
安全保護具・作業服・安全靴 (1) 物流/保管/梱包用品/テープ (2) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (4) オフィスサプライ (196) オフィス家具/照明/清掃用品 (269) 測定・測量用品 (15) 作業工具/電動・空圧工具 (3) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (1) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (9) 建築金物・建材・塗装内装用品 (2) 空調・電設資材/電気材料 (118) 自動車用品 (1) 自転車用品 (2) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (4) 医療・介護用品 (4) その他 (2) ブランド: オーム電機商品レビュー: ★2以上すべて解除
40W直管 ラピッドスタート形(三波長形) 蛍光灯10本 オーム電機 (38件のレビュー) ¥ 6,798~税込 ¥ 7,478~
1セット(10本)ほか
当日出荷
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間) 12000 種別 40W形 全光束(Lm) 3200 電圧(V) 100 消費電力(W) 40 外径(Φmm) 32.5 点灯方式 ラピッドスタート形 本体長さ(mm) 1198 入数 10本 演色指数(Ra) 80以上 電球の種類 蛍光灯
三波長形直管蛍光ランプ20W形 オーム電機 (29件のレビュー) 当日出荷
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類 蛍光灯 種別 20形 点灯形 グロースターター形 定格消費電力(W) 18 長さ(mm) 580 管径(Φmm) (最大)26.5 定格寿命(時間) 10000 適合点灯管 FG-1E(FE-1E)、FG-1P
延長コード ストレートプラグ オーム電機 (4件のレビュー) 当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色 ホワイト 出力(W) AC:1500以下 スイッチ なし コンセント個数 1 コンセント形状 2P 機能 難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 マグネット なし USBポート数 なし プラグ形状 ストレートプラグ 雷ガード なし 耐トラッキング あり 埃防止シャッター なし
収縮チューブ オーム電機 (22件のレビュー) 当日出荷
ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。
RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m) 2 材質 ポリオレフィン 収縮開始温度(℃) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応
直管LEDランプ 40W形 オーム電機 (61件のレビュー) 当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ
直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ
片側給電仕様
口金G13対応
安心のLED5年保証対象商品
電球の種類 LED 口金 G13 定格消費電力(W) 17.5 全光束(Lm) 2300 種別 40W形 全長(mm) 1198 質量(g) 302 種類 直管蛍光灯 電源(V) 100/200(50/60Hz) 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 定格入力電流(A) 0.288(100V)、0.154(200V) 使用場所 屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用 仕様 片側給電仕様 形状 直管 管径(Φmm) 28 給電方式 片側給電
ムービープラグ オーム電機 (8件のレビュー) 当日出荷
補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
適合規格 PSE 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 適合電線(mm2 ) 2.0 適合電線 VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード) 電線仕様-心数(C) 37 プラグ形状 180°回転式プラグ 適合電線径(Φmm) 0.26
3波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 10型 オーム電機 (13件のレビュー) 当日出荷
長寿命10000時間
きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます
スリムタイプ
用途 インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 仕様 インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別 10W形 長さ(mm) 約330 タイプ スリム 管径(Φmm) 28 点灯形 グロースタータ形 定格消費電力(W) 10 全光束(Lm) 3100 定格寿命(時間) 10000 適合点灯管 FG-1E(FE-1E)、FG-1P 電球の種類 蛍光灯
差込みプラグ オーム電機 (5件のレビュー) 当日出荷
プラグの交換用に補修用1500ワットまで
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合電線 VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2 (0.26mm×37芯まで)
LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 (6件のレビュー) 当日出荷
電気工事不要、簡単取り付け 電源コード(約2m)付属 面発光・高配光で連結部まで明るい 最大9本まで連結可能 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに 屋内専用 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra) 80 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
USBアダプター Type-A 1A オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです持ち運びに便利なコンパクトサイズUSBポート Type-A×1収納式プラグ
色 ホワイト 質量(g) 約40 定格出力 DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A) 1 出力端子 USB Type-A×1 USBポート数 1 定格入力 AC100V 50/60Hz
マウスパッド 各種マウスに使える オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
あらゆるタイプのマウスに対応
滑りすぎないグリップ感
クッション性があり負担を和らげる
材質 表面:ポリエステル、裏面:EVA樹脂(エチレンビニルアルコール) 質量(g) 約16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約230×4×190
電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機 (14件のレビュー) 当日出荷
定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類 電球型蛍光灯 電球形状 スパイラル球 電圧(V) AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 10000 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止)
蛍光ランプ グロースタータ形 40形 オーム電機 (5件のレビュー) 当日出荷
長寿命10000時間スリムタイプ
定格ランプ電力(W) 36 種別 40W形 タイプ スリム 口金 G13 点灯形 グロースタータ形 全光束(Lm) 560 定格寿命(時間) 10000 外径×長さL(Φ×mm) 約26.5×1198 適合点灯管 FG-4P(FE-4P) 電球の種類 蛍光灯
Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷
高出力で超急速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計3Aの大電流で充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USB-IF正規認証品
コネクタ形状 USB(Type-A)、USB(Type-C) 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器 取得規格 USB-IF正規認証品 色(本体) ホワイト ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電、データ転送
3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型 オーム電機 (13件のレビュー) 当日出荷
長寿命10000時間
きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます
スリムタイプ
用途 インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 仕様 インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別 15W形 長さ(mm) 約436 タイプ スリム 点灯形 グロースタータ形 定格消費電力(W) 15 定格寿命(時間) 10000 適合点灯管 FG-1E(FE-1E)、FG-1P 電球の種類 蛍光灯
多目的作業ライト オーム電機 (9件のレビュー) 当日出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
幅(mm) 55 厚さ(mm) 28.5 全長(mm) 220 質量(g) 約168(乾電池別) タイプ 多目的 全光束(Lm) 約350 材質(ケース) ABS 保護等級 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間) 約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約55×220×28.5(フック収納時) 使用電池 単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック あり 電源供給方式 乾電池式 使用場所 屋内外 マグネット あり 照射角 70° 防水性 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類 白色LED×20個(交換できません) 照射角度(°) 70
LEDアームライト オーム電機 (13件のレビュー) 当日出荷
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体) ホワイト 消費電力(W) 約8.8(強モード) コード長さ(m) 約2 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g) 650 電源 専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A 全光束(Lm) 約680(強モード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×300×18(セード) アーム長さ(mm) 【上】約220、【下】約300 光源 LED×28灯(交換不可) 照度(Lx) 2000(直下/30cm) 光源色 昼白色 取付可能厚(mm) 【クランプ】15以上50以下 電球の種類 LED 調光の可否 〇
AC-USB電源アダプター オーム電機 (17件のレビュー) 当日出荷
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。
スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。
折りたたみ式プラグ
定格出力 DC5V 1A 色 白 ポート数 1 本体質量(g) 26 出力端子 USB Aタイプコネクター 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×38×21
延長コード フリープラグ オーム電機 (5件のレビュー) 当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色 ホワイト 出力(W) AC:1500以下 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 機能 難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状 フリープラグ
コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくでコードの強度を向上ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止本体カラーはホワイト
用途 コンセント:3個口プラグ形状:フリープラグ15A125V合計1500ワットまでバリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V 色 ホワイト コンセント形状 2P 機能 雷軽減素子内蔵、難燃・耐熱ボディ、二重被ふくコード、ホコリシャッター 差込口 3 プラグ形状 フリープラグ
エルズーム LEDアームライト オーム電機 (12件のレビュー) 欠品中
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途 一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止) 倍率 約1.8倍 付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm) ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く) 質量(kg) 約1.35(クランプ・専用アダプター含む) サイズ S 消費電力(W) 約6.5 定格 DC21V 350mA コード長さ(m) 約1.9(コード全体の長さ) 全光束(Lm) 約600 レンズ ガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm) 光源 白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx) 約2500(直下30cmで点灯時)
LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機 (2件のレビュー) 3日以内出荷
100-242V電圧対応省エネ長寿命
付属品 ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V) AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1250×59×200 取付ピッチ(mm) M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
LEDチューブライト オーム電機 (7件のレビュー) 当日出荷
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途 キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色 昼光色 定格電圧(V) AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W) 110
【ラピッドスタート器具専用】直管形LEDランプ(40形) オーム電機 (10件のレビュー) 当日出荷
ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
形状 直管 全長(mm) 1198 質量(g) 285 タイプ 屋内用(屋外使用禁止) 電源(V) 100/200 50/60Hz 管径(Φmm) 28 口金 G13 点灯形 ラピッドスタート 外径×全長(mm) 28×1198 定格消費電力(W) 22 全光束(Lm) 2400 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 82 定格入力電流(A) 0.272 使用場所 屋内用(屋外使用禁止) 給電方式 片側給電 電球の種類 LED ワット数 40形相当
差込みボディ オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷
コードの延長に補修用1500ワットまで
定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 適合電線(mm2 ) 2 適合電線 VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
LED電球60形広配光タイプ オーム電機 (46件のレビュー) 当日出荷
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類 LED 口金 E26 電球形状 一般球 定格消費電力(W) 7.3 全長(mm) 110 質量(g) 50 電源(V) AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 80 定格電流(mA) 125 使用場所 屋内 配光角度(°) 約200以上
LEDデスクランプ オーム電機 (19件のレビュー) 当日出荷
広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m) 約1.8 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 電源 専用ACアダプタ 全光束(Lm) 約450
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット オーム電機 (14件のレビュー) 当日出荷
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類 蛍光灯 口金 G10q 光色 昼光色 定格寿命(時間) 8000 色温度(K) 6400 管径(Φmm) 29
蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形 オーム電機 (5件のレビュー) 当日出荷
長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ
定格ランプ電力(W) 32(40形) 光色 3波長形昼光色(D) 種別 40W形 長さ(mm) 約1198 タイプ スリム 管径(Φmm) 約26.5 点灯形 ラピッドスタート形 定格寿命(時間) 10000 色温度(K) 6500 電球の種類 直管蛍光灯
LEDセンサーライト明暗+人感 オーム電機 (12件のレビュー) 当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品 壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本 質量(g) 約173(乾電池除く) 電源 単3形乾電池×6本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約300×60×28 センサー感知方式 人感/明暗 電池寿命 アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式 ねじ、両面テープ 設置場所 屋内 点灯保持時間 約10秒 明るさ(Lm) 200 光色 昼白色 灯数 24 電球の種類 LED 人感センサー 検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
LEDクランプライト 3段階調光 オーム電機 (7件のレビュー) 当日出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品 保証書付取扱説明書 スイッチ タッチ式スイッチ 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 長さ(cm) 31(セード)/54(アーム) 本体質量(g) 約580 全光束(Lm) 約350 平均演色評価数(Ra) 82 光源 チップ型LED使用(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約63.6 照度(Lux) 約1000(直下35cmの高さ) 使用場所 屋内 クランプ取付幅(mm) 10~38以下 アーム フレキシブル 調光率(%) 100/70/30(3段階調光)
ラミネーター用クリーニングシート オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
ラミネーターに空通しするだけで、ローラーに付いたのり汚れをクリーニングします
用途 フィルム詰りの対策、予防に 用紙サイズ A4(297×210mm) 適合機種 A3サイズラミネーター、A4サイズラミネーター 紙厚(g/m2 ) 300 紙厚(μm) 350
直管型LED 20W型 オーム電機 (55件のレビュー) 当日出荷
光角160°平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
仕様 片側給電仕様 付属品 ダミースターター(E形) 種別 20W形 形状 直管 全長(mm) 580 質量(g) 165 電源(V) 交流100(50/60Hz) 消費電力(W) 8.2 管径(Φmm) 28 口金 G13 点灯形 グロースターター 定格消費電力(W) 8.2 全光束(Lm) 1000 入力電圧(V) 100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 管長(mm) 580 定格入力電流(A) 0.146 使用場所 屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用 配光角度(°) 160 給電方式 片側給電 電球の種類 LED