絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,756件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラーガーデンライト 調色対応 高さ調整 可 IP65防水 オーム電機

    ソーラーガーデンライト 調色対応 高さ調整 可 IP65防水

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用ガーデンライトです。電球色と昼光色の調色に対応し、用途や雰囲気に合わせて明かりを選べます。明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65により雨天でも安心して使用できます。約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整でき、庭先やアプローチ、花壇など幅広い場所に設置できます。
    付属品ポール2本/杭1本/取説・保証書仕様電球色/昼光色質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)約85×610電源ソーラー(ニッケル水素充電池 単4形 1.2V/800mAh)全光束(Lm)5(電球色)/5(昼光色)高さ調節約30/45/60 cm防水性IP65点灯時間(時間)約10(満充電時)
  • ソーラーウォールライト 人感センサー 800lm IP54 オーム電機

    ソーラーウォールライト 人感センサー 800lm IP54

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ソーラー発電式、昼太陽光で充電し、夜ライトが点灯。 人感センサー式。 IC制御で長時間点灯を可能に!バッテリー残量に応じて明るさをコントロール、長時間安定した点灯を実現。 光色切り替え機能付き、電源ボタンを2回押すと光色切り替えができます。 雨にぬれる場所でも使用可能、IP54。 簡単取付、ネジ止めでも結束バンドでも。 選べる3つの点灯モード ※周囲が明るい時はライトは点灯しません。 (モード1)周囲が暗い時:人がいないとき消灯、人が通ると全点灯。 (モード2)周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯、人が通ると全点灯。 (モード3)周囲が暗い時:常夜灯のみ
    付属品コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、 結束バンド2本、保証書付取扱説明書質量(g)170全光束(Lm)全点灯:800/常夜灯モード:20保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C 0920:2003による)、※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 0920:2003による)光源LED(交換不可)/電球色・昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×85使用周囲温度(℃)(点灯時)-20~+45 ※低温環境下では充電性能が低下します。検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒点灯時間(モード2・3)満充電時…約12~18時間点灯回数(モード1)満充電時/約2500回、平均/春夏秋:約1000回、冬:500回エコロジー商品省エネ
  • Vアルカリ乾電池 単3形 長持ち 液もれ補償付き オーム電機

    Vアルカリ乾電池 単3形 長持ち 液もれ補償付き

    オーム電機
    299税込329
    1セット(4本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水銀0で環境負荷を抑えた長寿命アルカリ乾電池です。10年保存可能で日常使いから備蓄まで幅広く対応。液もれ補償付きで精密機器にも安心。グリーン購入法適合商品で、法人需要にも対応します。リモコン・おもちゃ・ライトなどで幅広く活躍します。
    その他液もれ補償あり形状単3形公称電圧(V)1.5電池アルカリ乾電池保存期間(年)10
  • Vアルカリ乾電池 単2形 長持ち 液もれ補償付き オーム電機

    Vアルカリ乾電池 単2形 長持ち 液もれ補償付き

    オーム電機
    349税込384
    1セット(2本)ほか
    翌々日出荷
    水銀0仕様で環境にやさしいアルカリ乾電池です。10年保存対応の長寿命設計。液もれ補償付きで機器をしっかり保護。グリーン購入法適合商品のため、法人調達にも最適。懐中電灯・玩具・各種機器で安定動作します。
    その他液もれ補償あり形状単2形公称電圧(V)1.5電池アルカリ乾電池保存期間(年)10
  • 防犯窓アラーム 衝撃検知型 2個セット オーム電機

    防犯窓アラーム 衝撃検知型 2個セット

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    衝撃やガラス破損を検知すると約94dBの大音量アラームが鳴り続け、侵入者を強力に威嚇します。雨や風、生活振動に反応しにくい衝撃検知式で誤動作を低減。警戒モードと解除モードはスライドスイッチで一目で確認できます。両面テープで貼るだけの簡単取り付けで、工事不要。本体裏面の「防犯装置作動中」表示が外側から見えるため、防犯ステッカー効果も発揮します。2個セットで複数の窓に設置でき、玄関・廊下・ベランダなど幅広く使用できます。
    付属品取扱説明書質量(g)約19(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~60電源CR2032 ×1(別売)セット数2個電池寿命約3時間(連続吹鳴)/約18か月(待機)検知方式衝撃検知式サイズ(mm)93×34×9使用場所屋内専用音量(dB)94
  • モバイルチャージャー 20000mAh 65W PD対応 オーム電機

    モバイルチャージャー 20000mAh 65W PD対応

    オーム電機
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    20V 3.25A対応(Type-C 最大出力)。PD(USB PD3.0…USB Power Delivery3.0)/PD-PPS(Programmable Power Supply)/QC3.0(Quick Charge3.0)対応。自動判別で端末にあわせて高速同時充電。パススルー機能搭載。液晶表示で充電状況や電池残量がすぐわかる。3台同時充電可能。ノートPC対応。PSE適合品
    付属品充電用ケーブル(USB Type-C 約15cm)×1本、保証書付取扱説明書出力Type-A×2、Type-C×1本体質量(g)約390対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、ノートPC定格容量5V/12200mAh入力Type-C×1、micro-B×1定格出力Type-A…5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C…5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A、PD-PPS 63Wまで(2つ以上同時使用時は合計最大5V/3A)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×140×28(突起部を除く)使用環境温度5~35℃、湿度10~85%(結露なきこと)充電時間(時間)約1.5(PD65W使用時)充電池タイプリチウムイオン(DC3.7V/20000mAh)充電可能回数くり返し約500回定格入力Micro-B…5V/2A 9V/2A、Type-C…5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 15V/2.66A 20V/3A
  • LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応 オーム電機

    LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応

    オーム電機
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    小形電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現。 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応。 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能。 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ。 省エネ法2027年度目標基準達成。 E17口金
    電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)37使用場所屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 電気ケトル 1.0L 転倒湯もれ防止機構付 ホワイト オーム電機

    電気ケトル 1.0L 転倒湯もれ防止機構付 ホワイト

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    お湯がこぼれにくいケトル。転倒時お湯がこぼれにくい構造。最大容量 1.0リットル。スイッチひとつでお湯が沸く。給湯ロックボタン。ふた開閉つまみ。通電ランプ付き
    質量(g)本体…約550、全体…約680定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約0.7本体寸法(mm)(約)幅192×高さ225×奥行136(ベース含む)定格消費電力(W)800最大容量(L)1
  • スイッチプレート 木目調C 1個口用 オーム電機

    スイッチプレート 木目調C 1個口用

    オーム電機
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
    仕様ネジ付き
  • テープカートリッジ 9mm ピータッチ互換 白地/黒文字 8m オーム電機

    テープカートリッジ 9mm ピータッチ互換 白地/黒文字 8m

    オーム電機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ピータッチ互換用・ブラザー互換用。ラベル作成用テープカートリッジ。スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク
    仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)9テープ長さ(m)8テープ文字色テープ地色
  • テープカートリッジ 12mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m 3個入 オーム電機

    テープカートリッジ 12mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m 3個入

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1セット(3個)
    当日出荷
    ネームランド互換用・カシオ互換用。ラベル作成用テープカートリッジ。スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク
    仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)12テープ長さ(m)8テープ文字色テープ地色
  • テープカートリッジ 12mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m オーム電機

    テープカートリッジ 12mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m

    オーム電機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ネームランド互換用・カシオ互換用。ラベル作成用テープカートリッジ。スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク
    仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)12テープ長さ(m)8テープ文字色テープ地色
  • エアコン小窓パネル 配管用 13~15cm対応 オーム電機

    エアコン小窓パネル 配管用 13~15cm対応

    オーム電機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    アパートマンションなどにセパレート型ルームエアコンを取り付ける時、換気用小窓を利用して、配管を通す為に使用する補助部材です。小窓高さ13~15cm用
    材質AAS穴径(Φmm)65寸法(幅W×高さH)(mm)98×150(突起部を除く)
  • スリーブセット Φ65 ウォールキャップ付 オーム電機

    スリーブセット Φ65 ウォールキャップ付

    オーム電機
    469税込516
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    貫通スリーブとウォールキャップのセット。ふさぎキャップ付(内側・外側)。壁厚に合わせてスリーブをカットして使います。カッターナイフでカット可能。ノコギリ使用時のような切り屑が出ません。スリーブ、キャップがネジ式なので、配管を通す時にもはずれません。
    セット内容ウオールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)材質PE長さ(mm)130~190取付穴径(Φmm)65
  • USB-C to USB-C チャージングストラップ 60W 1.5m ネイビー オーム電機

    USB-C to USB-C チャージングストラップ 60W 1.5m ネイビー

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    USB端子付きだから充電ケーブルとしても使えます。編み込みストラップケーブル。USB-C to USB-C
    仕様充電対応:最大60Wネイビーケーブル長(m)1.5耐荷重(kg)最大6材質(金具)ジンク合金
  • USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 2m オーム電機

    USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 2m

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証
    付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
  • USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1m オーム電機

    USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1m

    オーム電機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証
    付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
  • USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1.5m オーム電機

    USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1.5m

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証
    付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
  • USB-Cステレオイヤホン シルバー 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m オーム電機

    USB-Cステレオイヤホン シルバー 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USB-C接続、コード一体型コントローラー付き。機器に直接接続だから、動画もゲームも遅延/音切れなし。DACチップで劣化が少ない高音質再生。耐久性に優れ、からみにくいTPEコード。スマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応。10mmドライバー搭載で高音質。耳への負担を軽減する軽量・ソフトな装着感。ゆとりの1.2mコード(コントローラー付き)。ハンズフリー通話対応。イヤーチップは3サイズ。本体カラーはシルバー。 コントローラー操作: ※機器により対応していない場合があります。・ 通話…電話に出る/切る、音量調節。・ 音楽…再生/一時停止、次の曲へスキップ、戻る/1つ前に戻る、音量調節
    付属品コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M※装着済、L)、取扱説明書型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)13(コード含む)コード長さ(m)1.2インピーダンス16Ω音圧レベル(dB)104接続端子USB-C端子再生周波数(Hz)20~20000許容入力最大10mmドライバーユニット(Φmm)10
  • USB-Cステレオイヤホン ブラック 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m オーム電機

    USB-Cステレオイヤホン ブラック 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USB-C接続、コード一体型コントローラー付き。機器に直接接続だから、動画もゲームも遅延/音切れなし。DACチップで劣化が少ない高音質再生。耐久性に優れ、からみにくいTPEコード。スマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応。10mmドライバー搭載で高音質。耳への負担を軽減する軽量・ソフトな装着感。ゆとりの1.2mコード(コントローラー付き)。ハンズフリー通話対応。イヤーチップは3サイズ。本体カラーはブラック
    付属品コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M※装着済、L)、取扱説明書型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)13(コード含む)コード長さ(m)1.2インピーダンス16Ω音圧レベル(dB)104接続端子USB-C端子再生周波数(Hz)20~20000許容入力最大10mmドライバーユニット(Φmm)10
  • LEDクリップ付きズームライト 360lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光 オーム電機

    LEDクリップ付きズームライト 360lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    360 lm。保護等級:IPX4 防まつ形。Zoom 集光/散光。連続点灯(約):3~6時間。3モード:High/Low 点滅。ON/OFFスイッチを押すと以下のように切り替ります。全押し:HIGH→消灯→LOW→消灯→点滅→消灯。点灯中に半押し:HIGH→LOW→点滅。ズームイン/遠くを強く照らす。ズームアウト/近くを広く照らす
    質量(g)65(乾電池別)電源単3形乾電池×2本(別売)保護等級IPX4光源白色LED×1個(交換不可)外径×長さL(Φ×mm)26×152連続点灯時間High:3時間/Low:6時間光束(Lm)【High】360【Low】100照射距離(m)105(Highモード集光時)エコロジー商品省エネ
  • 発煙ガードトリプルタップ 3個口 オーム電機

    発煙ガードトリプルタップ 3個口

    オーム電機
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る。 差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断(特許技術採用:第5853076号)。 通電表示LED付き。3個口 合計1500Wまで
  • 変換ケーブル Type-C/Φ3.5mm DAC搭載 高音質再生対応 1.8m オーム電機

    変換ケーブル Type-C/Φ3.5mm DAC搭載 高音質再生対応 1.8m

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    高音質の音声を再生。DAC(デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する)機能搭載
    ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-Cコネクタ(オス)/Φ3.5mmステレオヘッドホンプラグ(オス)
  • 2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機

    2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック

    オーム電機
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
  • 静音マイクロマルチシュレッダー A4 8枚細断 マイクロカット CD/DVD・カード対応 オーム電機

    静音マイクロマルチシュレッダー A4 8枚細断 マイクロカット CD/DVD・カード対応

    オーム電機
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    A4コピー用紙(64g/m2)を最大8枚まで細断可能。作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。定格時間 10分。細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード。CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断。ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.9リットル)。キャスター(前輪ストッパー有)付き。ゴミ袋がずれにくいマグネット付き
    セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書材質本体…ABS、ダストボックス…PP質量(kg)約11.7ホワイト外形寸法(mm)(約)幅350×高さ560×奥行255(キャスター含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)270(50Hz)、306(60Hz)コード長さ(m)約1.3定格電流(A)2.8(50Hz)、3.1(60Hz)原稿サイズA4ダストボックス容量(L)約20(メディアトレー約0.9含む)細断速度約2m/分(50Hz)、約2.3m/分(60Hz)定格時間10分/休止時間40分細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)8枚、CD/DVD・カード…1枚細断形状マイクロクロスカット細断可能物CD、カードリバース機能あり
  • ワイヤーステッカー 20×10mm スチールタイプ 粘着式 オーム電機

    ワイヤーステッカー 20×10mm スチールタイプ 粘着式

    オーム電機
    359税込395
    1セット(10個)ほか
    翌々日出荷
    RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
    寸法(mm)貼付:20×10材質(本体)スチール爪長さ(mm)19.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールステッカー 25×15mm 粘着タイプ オーム電機

    スチールステッカー 25×15mm 粘着タイプ

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS適合品。スチールステッカー(配線固定用)。電線やケーブルをしっかり固定可能。強力テープ付きで簡単に取付できます。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
    寸法(mm)貼付:25×15材質(本体)スチール爪長さ(mm)24.5両面テープボンドWF181RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーステッカー 20×10mm 配線固定用 粘着タイプ オーム電機

    ワイヤーステッカー 20×10mm 配線固定用 粘着タイプ

    オーム電機
    259税込285
    1セット(10個)
    当日出荷
    RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
    寸法(mm)貼付:20×10材質(本体)スチール表面処理ユニクロ爪長さ(mm)19.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球 E26 60形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応 オーム電機

    LED電球 E26 60形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    周囲が暗いとき人が近づくと点灯。 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。 人や物の動きを検知する動体センサー。 下向き器具専用。 カバー付き器具対応。 白熱電球60形相当の明るさ
    全長(mm)106質量(g)52口金E26定格消費電力(W)6.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60待機時消費電力(W)0.3
  • 哺乳瓶スチーム除菌器 水だけで簡単高温除菌 2本同時 約15分 オーム電機

    哺乳瓶スチーム除菌器 水だけで簡単高温除菌 2本同時 約15分

    オーム電機
    2,979税込3,277
    1個
    翌々日出荷
    水を入れてボタンを押すだけ、カンタン操作で高温除菌。2本の哺乳びんを同時に除菌可能。水だけでOK、薬液は不要。短時間で除菌完了、約15分で清潔に。シンプル構造でお手入れラクラク
    付属品専用カップ (50ml)質量(g)約620定格電圧(V)100~定格消費電力(W)270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×295×144周波数50/60Hz電源コード約1m除菌時間(分)15
  • モバイルバッテリー 5000mAh PD20W急速充電対応 小型軽量 オーム電機

    モバイルバッテリー 5000mAh PD20W急速充電対応 小型軽量

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    最小最軽量クラス(メーカーモバイルバッテリー比較)。 急速充電モバイルバッテリーPower Bank。 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)。 Bluetoothイヤホン対応。 Nintendo Switch対応。 飛行機内持込可能
    付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)幅62.5×高さ70.6×奥行き13.5(突起物を除く)出力Type-C×1本体質量(g)約89対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン定格容量DC5V/3000mAh入力Type-C×1定格出力DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(Type-C)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約2(USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合〉バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約300回定格入力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C)
  • テープ付ABSモール 0号 91cm 10本入 オーム電機

    テープ付ABSモール 0号 91cm 10本入

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用。 直ぐに使える両面テープ付10本パック
    材質ABSサイズ0号外形寸法(mm)13×8×910本体質量(g)38
  • 交換用フィルター KIS-UK400C専用 USB卓上加湿器用 4本セット オーム電機

    交換用フィルター KIS-UK400C専用 USB卓上加湿器用 4本セット

    オーム電機
    299税込329
    1セット(4本)
    当日出荷
    オーム電機 USB卓上加湿器(KIS-UK400C)専用 交換フィルターセット
    適合USB卓上加湿器 KIS-UK400C ホワイト(品番:08-1426、型番:KIS-UK400C-W)交換目安:約3か月で1本入数4本
  • パチップル ケーブルクリップ PA20-N 10個入 オーム電機

    パチップル ケーブルクリップ PA20-N 10個入

    オーム電機
    219税込241
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    内バネで電線をしっかり押さえます。 はく離紙がとりやすいテープ付き
    材質ナイロン6寸法(mm)(貼付)19.6×14.2最大結束径(Φmm)4.5
  • 配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機

    配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入

    オーム電機
    209税込230
    1袋(2個)
    当日出荷
    モールの接続部をきれいに仕上げます。 ホワイト1号、2個入り
    材質ABS幅(mm)(B)15.95、(b)11.9ホワイトサイズ1号高さ(mm)(H)10.03、(h)8適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
  • 配線モール ジョイント ジャバラタイプ オーム電機

    配線モール ジョイント ジャバラタイプ

    オーム電機
    259税込285
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    段差や屈折がある場所でも使用できるジャバラジョイント。 インサートタイプで外れにくく、本体と同じ幅に仕上がります。 スリット入り
    材質PE
  • 結束バンド タグ付 ライトタグ丸型 15本入 オーム電機

    結束バンド タグ付 ライトタグ丸型 15本入

    オーム電機
    309税込340
    1袋(15本)
    当日出荷
    電線識別用に書き込みできます。
    仕様丸形Φ25ミリ材質軟質PVC最大結束径(Φmm)29
  • マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式 オーム電機

    マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。 RoHS適合
    材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル
  • 結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入 オーム電機

    結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入

    オーム電機
    489税込538
    1袋(15本)
    当日出荷から翌々日出荷
    促進耐候性試験20年相当(推定値)で耐候性に優れています。 沿岸部での塩害や、融雪剤の影響が考えられる降雪地域での太陽光パネルなどの屋外結束に
    材質11ナイロン幅(mm)4.8使用温度(℃)-40~105引張強度250N/25.5kgf
  • 結束バンド 耐薬品タイプ100mm10本入 クリア オーム電機

    結束バンド 耐薬品タイプ100mm10本入 クリア

    オーム電機
    169税込186
    1袋(10本)
    当日出荷
    クリアな色合いでスッキリ結束できます。 耐薬品タイプ。 水や酸・アルカリに強いPP製。 結束内径Φ22まで
    材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)長さ(mm)100幅(mm)2.6クリア内径(Φmm)結束:1.5~22使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)引張強度80N/8.2kgf