カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(47)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(3)
- IKO(日本トムソン)(44)
- エスコ(39)
- ELPA(35)
- アイエス工業所(19)
- ナリカ(15)
- アズワン(14)
- 日動工業(14)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(12)
- レニショー(12)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- オオサキメディカル(11)
- イマオコーポレーション(10)
- POSH Faith(10)
- テクロック(9)
- Peacock(尾崎製作所)(8)
- コスモスビード(7)
- CCTYベアリングジャパン(7)
- ブランドをもっと見る
「球 20mm」の検索結果
特価

長寿命ナツメ球 5W
オーム電機¥269税込¥2961セット(2個)当日出荷白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20定格100/110V-5W全高(mm)20口金E12定格寿命(時間)12000直径(mm)20エコロジー商品省エネ・長寿命
ナツメ球 T20E12 15W
オーム電機¥199税込¥2191個当日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20消費電力(W)15定格110V-15W全高(mm)48口金E12直径(mm)20ガラス色フロスト
ナツメ球 T20E12 5W
オーム電機¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から翌々日出荷口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20定格110V-5W全高(mm)48口金E12直径(mm)20
長寿命ナツメ球 E12 5W
オーム電機¥119税込¥1311個当日出荷定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ナツメ球 E12 5W 2個入
オーム電機¥199税込¥2191個当日出荷定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比。2個入形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ナツメ球 E12 10W
オーム電機¥119税込¥1311個翌々日出荷定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比形状T-20直径(Φmm)20全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000エコロジー商品省エネ・長寿命
ナツメ球 長寿命 T20E17
オーム電機¥199税込¥2191個翌々日出荷従来品に比べ、約3倍長持ちです。屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20色クリア全高(mm)48口金E17直径(mm)20エコロジー商品長寿命
長寿命ナツメ球 E12 5W
オーム電機¥119税込¥1311個翌々日出荷定格寿命10000時間の長時間設計で約5倍長持ち ※メーカー従来品比形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上ホワイトエコロジー商品省エネ・長寿命
ナツメ球 T20E12 20W
オーム電機¥229税込¥2521個翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20消費電力(W)20定格110V-20W全高(mm)48口金E12直径(mm)20ガラス色フロスト
ナツメ球 T20E12 5W
オーム電機¥199税込¥2191個翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20消費電力(W)5定格110V-5W全高(mm)48口金E12直径(mm)20ガラス色フロスト
ナツメ球 長寿命 T20E17 10W
オーム電機¥199税込¥2191個翌々日出荷従来品に比べ、約5倍長持ちです。形状T-20色ホワイト定格110V-10W全高(mm)48口金E17直径(mm)20エコロジー商品長寿命
直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ40形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:18.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm。 質量:197g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:18.0W。 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
スペース球 T-20型 フロスト
オーム電機¥289税込¥3181個翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20消費電力(W)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×76定格電圧(V)110仕上フロスト電球形状スペース球
直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ20形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:10.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長580mm × 外径28.0mm。 質量:103g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:10.0W。 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
スペース球 T20E17 10W
オーム電機¥239税込¥2631個翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20全長(mm)76色クリア消費電力(W)10定格110V-10W口金E17直径(mm)20
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥459税込¥5051個当日出荷LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色電球色 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥399税込¥4391個当日出荷LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥399税込¥4391個当日出荷LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色赤エコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥449税込¥4941個欠品中LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間、クリアグリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色クリア口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色緑 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色青エコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥449税込¥4941個欠品中LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色昼白色 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥449税込¥4941個当日出荷LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなクリアブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色クリア口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色青 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命