カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • 旭光電機工業(19)
  • 日動工業(15)
  • ELPA(14)
  • TRACO POWER(14)
  • シャープ(11)
  • コーセル(10)
  • CKD(8)
  • オリエンタルモーター(6)
  • 日本アンテナ(6)
  • マスプロ電工(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • 東西電気産業(5)
  • Jackery(ジャクリ)(5)
  • アルス(イーター電機)(5)
  • 彗星電子システム(5)
  • エスコ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • StarTech.com(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110v 15w」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転灯用 G18B15D 110V 15W オーム電機回転灯用 G18B15D 110V 15Wオーム電機
259税込285
1個
当日出荷
口金B-15D形状G-18クリア定格110V-15W全高(mm)36直径(mm)18
ナツメ球 T20E12 15W オーム電機ナツメ球 T20E12 15Wオーム電機
199税込219
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)15定格110V-15W口金E12形状T-20全高(mm)48直径(mm)20ガラス色フロスト
ボール球 G30E17 15W オーム電機ボール球 G30E17 15Wオーム電機(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状G‐30クリア定格110V-15W全高(mm)49直径(mm)30
ミシン・冷蔵庫用電球 オーム電機ミシン・冷蔵庫用電球オーム電機(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状T型消費電力(W)15電球形状ミシン球
ミニボール球 G25E12 15W オーム電機ミニボール球 G25E12 15Wオーム電機
189税込208
1個
4日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
長さ(mm)46形状G-25定格110V-15W直径(mm)25
回転灯用電球 オーム電機回転灯用電球オーム電機(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金BA15dクリア
ボール球 G30E12 15W オーム電機ボール球 G30E12 15Wオーム電機(1件のレビュー)
169税込186
1個
欠品中
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状G‐30クリア定格110V-15W全高(mm)46直径(mm)30
ナツメ球 T20E17 15W オーム電機ナツメ球 T20E17 15Wオーム電機
209税込230
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状T-20定格110V-15W全高(mm)48直径(mm)20
ミニレフ球 R30E17 15W オーム電機ミニレフ球 R30E17 15Wオーム電機
579税込637
1個
4日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状R-30全長(mm)40クリア定格110V-15W直径(mm)30
ミシン・冷蔵庫球 T22型 E17/15W オーム電機ミシン・冷蔵庫球 T22型 E17/15Wオーム電機
299税込329
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ミシン、庫内灯はもちろん、装飾用・サイン用照明にも適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
長さ(mm)57形状T-22直径(Φmm)22定格110V-15W口金E17
光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付 オーム電機光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
光センサーと人感センサーを搭載したソケットアダプターです。口金E26の照明器具と電球の間に取り付けます。配線工事などは一切不要。周囲が暗い時に人が近づくと自動点灯。人が離れると自動消灯します。点灯時間を調節する切り換えスイッチを本体側面に搭載。
付属品取り付けクリップ、両面テープ(2枚)質量(g)100電源AC100V 50/60Hz 0.6A口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×80×66(センサー部を含まず)点灯時間短:10秒、中:90秒、長:330秒待機電力(W)1.3以下動作温度範囲(℃)-15~50適合電球100V/110V 白熱電球60Wまで (消費電力)電球形蛍光灯22Wまで/LED電球15Wまで