カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 制御機器(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
「110v 15w ba15d」の検索結果

ハロゲン電球
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から91日以内出荷●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
回転灯用LED電球
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷省電力、長寿命 球切れの心配無用 多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能) 回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ質量(g)9.8(±15%)消費電力(W)1.7(at AC13.5V)定格電圧(V)AC12(50/60Hz)口金BA15s全光束(Lm)45(at AC13.5V)使用可能機種SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ発光色電球色消費電流(mA)130(at AC13.5V)使用周囲温度(℃)-30~+70使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと保存温度範囲(℃)-30℃~+85℃保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと動作電圧AC13.5V(50/60Hz)電圧許容範囲(V)AC11~15LED寿命(時間)約40000
電球(白熱球)
(13件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
シングル球G18/BA15d 12V
STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)当日出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15dガラス球形式G18色クリアタイプシングル球接点数2
AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,080税込¥1,1881パック(2個)当日出荷口金BA15光色クリア仕様120V-40Wエスコ品番EA758ZK-54寸法(mm)Φ35×52
交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製
(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18色クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433販売区分業務用
パネル、メーター用電球 28V
STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ口金BA9sガラス球形式G14色クリア適合一般タイプシングル球定格電力(W)10定格電圧(V)28
28V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷口金E10電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-33寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,640税込¥1,8041個当日出荷口金BA15光色クリア仕様220V-30Wエスコ品番EA758ZK-55寸法(mm)Φ35×52
シングル球G18/BA15d 24V
STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)当日出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)接点数2タイプシングル球定格電力(W)10
中ナツメ球(T19タイプ)
東西電気産業¥5,198~税込¥5,718~1箱(10個)翌々日出荷配電盤、電飾用、又ピンタイプはアンティーク照明にも使用されております。配電盤、電飾用、表示用全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)19