カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(155)
- 用途別電球(6)
- パネル球(2)
- レフ電球(12)
- ボール球(5)
- 制御機器(2)
- トランス(2)
絞り込み
口金
- B15D(1)
- B22D(3)
- E10(1)
- E12(38)
- E14(6)
- E17(68)
- E26(29)
- G13(1)
電圧(V)
- 100(3)
- 110(5)
消費電力(W)
- 5~10未満(5)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(1)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(1)
電球の種類
クリプトン(7)
ハロゲン(4)
白熱電球(1)
耐振電球(1)
電球形状

スペース球(1)

ボール球(1)

ミニクリプトン球(7)

小丸球/ナツメ球(1)
光色
その他(4)
イエロー(7)
オレンジ(7)
クリア(79)
グリーン(9)
ピンク(2)
ブルー(15)
ホワイト(64)
レッド(13)
昼光色(3)
昼白色(2)
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(9)
- 岩崎電気(40)
- ELPA(155)
- エスコ(94)
- ウシオライティング(24)
- 旭光電機工業(237)
- SMC(3,447)
- CKD(311)
- マルヤス電業(297)
- 渡辺電機工業(293)
- MAZDA(マツダ)(249)
- omron(オムロン)(203)
- ホンダ(195)
- 富士電機(180)
- IDEC(和泉電気)(168)
- 三菱電機(155)
- ニッサン(153)
- RS PRO(140)
- Panasonic(パナソニック)(138)
- ブランドをもっと見る
「110v」の検索結果

ハロゲン球 150W/110V 1個入
オーム電機(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ハロゲンセンサーライト用の交換球です長さ(mm)約78.3口金R7s口金(両口金)入数1個入り電球の種類ハロゲン球
ハロゲン球 100W/110V 1個入
オーム電機¥649税込¥7141個当日出荷ハロゲンセンサーライト用の交換球です長さ(mm)約78.3タイプ110V100W口金R7s口金(両口金)定格ランプ電力(W)100入数1個入り電球の種類ハロゲン球
ピンタイプハロゲン球 75W/110V 2個入
オーム電機¥799税込¥8791個当日出荷ハロゲンセンサーライト用の交換球ですタイプ110V75W口金G6.35定格ランプ電力(W)75入数2個入り電球の種類ハロゲン球
トランス 30W 110/220V
オーム電機¥6,798税込¥7,4781個当日出荷110V130Vまたは220V240Vの電圧を100Vに変圧します。色ブラック本体質量(g)397出力電圧(V)100(50/60Hz)入力電圧(V)110~130/220~240(50/60Hz)(2ステップ自動切替え)プラグ入力対応プラグ:Cタイプ+Aタイプ変換プラグ付属保護機能サーモスタットコード長さ(cm)約60容量(VA)30(30W)(最大)
トランス 100W 110-130V
オーム電機¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷110V130Vの電圧を100Vに変圧します。色ブラック本体質量(g)459出力電圧(V)100(50/60Hz)入力電圧(V)110~130(50/60Hz)プラグ入力対応プラグ:Aタイプ保護機能サーキットプロテクターコード長さ(cm)約60容量(VA)100(100W)(最大)
ミニクリプトン電球 40W形
オーム電機(2件のレビュー)¥389税込¥4281セット(2個)当日出荷ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)形状ガラス球 PS35定格100/110V36W全高(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000直径(mm)35
ミニクリプトン電球 60W形
オーム電機(1件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)形状ガラス球 PS35定格100/110V54W全高(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000直径(mm)35
長寿命ナツメ球 E12 5W
オーム電機¥119税込¥1311個当日出荷定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ナツメ球 E12 5W 2個入
オーム電機¥199税込¥2191個当日出荷定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比。2個入形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ナツメ球 E12 5W
オーム電機¥119税込¥1311個翌々日出荷定格寿命10000時間の長時間設計で約5倍長持ち ※メーカー従来品比形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上ホワイトエコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ナツメ球 E12 10W
オーム電機¥119税込¥1311個翌々日出荷定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比形状T-20直径(Φmm)20全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000エコロジー商品省エネ・長寿命
ミニクリプトン電球 E17 60W形
オーム電機(2件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷口金E17、60W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット消費電力(W)54定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×67ガラス球形式PS35電球形状ミニクリプトン電球電球の種類クリプトン
ミニクリプトン電球 E17 40W形
オーム電機(1件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷口金E17、40W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×67ガラス球形式PS35電球形状ミニクリプトン電球電球の種類クリプトン
直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ40形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:18.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm。 質量:197g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:18.0W。 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
レフ球 長寿命 RF62E26 60W
オーム電機¥599税込¥6591個当日出荷従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)形式RF110V60W消費電力(W)60定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF62エコロジー商品長寿命
レフ球 長寿命 RF80E26 100W
オーム電機¥679税込¥7471個当日出荷従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)形式RF110V100W消費電力(W)100定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF80エコロジー商品長寿命
長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入
オーム電機¥589税込¥6481セット(2個)当日出荷定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力60W消費電力(W)60定格100/110V-40W口金E17定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球ガラス球形状PS35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
シャンデリア球 C32E14 25W
オーム電機¥269税込¥2961個当日出荷から翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状C-32定格100/110V-25W全高(mm)100口金E14直径(mm)32
シャンデリア球 C32E17 40W
オーム電機¥209税込¥2301個当日出荷口金E17、40W型シャンデリア球、クリアタイプ屋内専用(屋外使用禁止)形状C-32色クリア定格100/110V-40W全高(mm)97口金E17直径(mm)32
ナツメ球 T20E12 15W
オーム電機¥199税込¥2191個当日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20消費電力(W)15定格110V-15W全高(mm)48口金E12直径(mm)20ガラス色フロスト
長寿命ナツメ球 5W
オーム電機¥269税込¥2961セット(2個)当日出荷白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20定格100/110V-5W全高(mm)20口金E12定格寿命(時間)12000直径(mm)20エコロジー商品省エネ・長寿命
シャンデリア球 C32E14 40W
オーム電機(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状C-32色クリア定格100/110V-40W全高(mm)100口金E14直径(mm)32