カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(155)
- 用途別電球(6)
- パネル球(2)
- レフ電球(12)
- ボール球(5)
- 制御機器(2)
- トランス(2)
絞り込み
口金
- B15D(1)
- B22D(3)
- E10(1)
- E12(38)
- E14(6)
- E17(68)
- E26(29)
- G13(1)
電圧(V)
- 100(3)
- 110(5)
消費電力(W)
- 5~10未満(5)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(1)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(1)
電球の種類
クリプトン(7)
ハロゲン(4)
白熱電球(1)
耐振電球(1)
電球形状

スペース球(1)

ボール球(1)

ミニクリプトン球(7)

小丸球/ナツメ球(1)
光色
その他(4)
イエロー(7)
オレンジ(7)
クリア(79)
グリーン(9)
ピンク(2)
ブルー(15)
ホワイト(63)
レッド(13)
昼光色(3)
昼白色(2)
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- 岩崎電気(36)
- ELPA(155)
- エスコ(58)
- ウシオライティング(23)
- 旭光電機工業(179)
- 渡辺電機工業(293)
- CKD(257)
- omron(オムロン)(190)
- 富士電機(173)
- IDEC(和泉電気)(150)
- 三菱電機(126)
- Qlight(121)
- ホンダ(102)
- マルヤス電業(91)
- 東和制電工業(TOWA)(88)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- 東芝ライテック(62)
- ブランドをもっと見る
「110v」の検索結果

ハロゲン球 150W/110V 1個入
オーム電機(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ハロゲンセンサーライト用の交換球です長さ(mm)約78.3口金R7s口金(両口金)入数1個入り電球の種類ハロゲン球
ハロゲン球 100W/110V 1個入
オーム電機¥649税込¥7141個当日出荷ハロゲンセンサーライト用の交換球です長さ(mm)約78.3タイプ110V100W口金R7s口金(両口金)定格ランプ電力(W)100入数1個入り電球の種類ハロゲン球
ピンタイプハロゲン球 75W/110V 2個入
オーム電機¥799税込¥8791個当日出荷ハロゲンセンサーライト用の交換球ですタイプ110V75W口金G6.35定格ランプ電力(W)75入数2個入り電球の種類ハロゲン球
トランス 30W 110/220V
オーム電機¥6,798税込¥7,4781個当日出荷110V130Vまたは220V240Vの電圧を100Vに変圧します。色ブラック本体質量(g)397出力電圧(V)100(50/60Hz)入力電圧(V)110~130/220~240(50/60Hz)(2ステップ自動切替え)プラグ入力対応プラグ:Cタイプ+Aタイプ変換プラグ付属保護機能サーモスタットコード長さ(cm)約60容量(VA)30(30W)(最大)
トランス 100W 110-130V
オーム電機¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷110V130Vの電圧を100Vに変圧します。色ブラック本体質量(g)459出力電圧(V)100(50/60Hz)入力電圧(V)110~130(50/60Hz)プラグ入力対応プラグ:Aタイプ保護機能サーキットプロテクターコード長さ(cm)約60容量(VA)100(100W)(最大)
ミニクリプトン電球 40W形
オーム電機(2件のレビュー)¥389税込¥4281セット(2個)当日出荷ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)形状ガラス球 PS35定格100/110V36W全高(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000直径(mm)35
ミニクリプトン電球 60W形
オーム電機(1件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)形状ガラス球 PS35定格100/110V54W全高(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000直径(mm)35
長寿命ナツメ球 E12 5W
オーム電機¥119税込¥1311個当日出荷定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ナツメ球 E12 5W 2個入
オーム電機¥199税込¥2191個当日出荷定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比。2個入形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ナツメ球 E12 5W
オーム電機¥119税込¥1311個翌々日出荷定格寿命10000時間の長時間設計で約5倍長持ち ※メーカー従来品比形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上ホワイトエコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ナツメ球 E12 10W
オーム電機¥119税込¥1311個翌々日出荷定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比形状T-20直径(Φmm)20全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000エコロジー商品省エネ・長寿命
ミニクリプトン電球 E17 60W形
オーム電機(2件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷口金E17、60W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット消費電力(W)54定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×67ガラス球形式PS35電球形状ミニクリプトン電球電球の種類クリプトン
ミニクリプトン電球 E17 40W形
オーム電機(1件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷口金E17、40W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×67ガラス球形式PS35電球形状ミニクリプトン電球電球の種類クリプトン
直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ40形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:18.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm。 質量:197g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:18.0W。 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
レフ球 長寿命 RF62E26 60W
オーム電機¥599税込¥6591個当日出荷従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)形式RF110V60W消費電力(W)60定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF62エコロジー商品長寿命
レフ球 長寿命 RF80E26 100W
オーム電機¥679税込¥7471個当日出荷従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)形式RF110V100W消費電力(W)100定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF80エコロジー商品長寿命
シャンデリア球 C32E14 25W
オーム電機¥269税込¥2961個当日出荷から翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状C-32定格100/110V-25W全高(mm)100口金E14直径(mm)32
シャンデリア球 C32E17 40W
オーム電機¥209税込¥2301個当日出荷口金E17、40W型シャンデリア球、クリアタイプ屋内専用(屋外使用禁止)形状C-32色クリア定格100/110V-40W全高(mm)97口金E17直径(mm)32
長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入
オーム電機¥589税込¥6481セット(2個)当日出荷定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力60W消費電力(W)60定格100/110V-40W口金E17定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球ガラス球形状PS35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
ナツメ球 T20E12 15W
オーム電機¥199税込¥2191個欠品中屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20消費電力(W)15定格110V-15W全高(mm)48口金E12直径(mm)20ガラス色フロスト
シャンデリア球 C32E14 40W
オーム電機(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状C-32色クリア定格100/110V-40W全高(mm)100口金E14直径(mm)32
シルバー電球 PS60E26 60W Tミラー
オーム電機¥339税込¥3731個当日出荷ガラス球内面の半分にアルミニウム反射鏡をもうけた電球です。外観がミラーボールのように外部の光で輝き、装飾性に優れています。器具との組み合わせで、フィラメントからの直接光が見えない間接照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)形状RS-60全長(mm)110定格110V-60W直径(mm)60
長寿命ナツメ球 5W
オーム電機¥269税込¥2961セット(2個)当日出荷白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20定格100/110V-5W全高(mm)20口金E12定格寿命(時間)12000直径(mm)20エコロジー商品省エネ・長寿命